11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選樫材使用で丈夫
用途浅香工業 木割斧用柄 全長(mm)900 質量(kg)0.7
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

用途斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.8
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

90010 Y柄 樫 浅香工業 動画あり
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用 全長(mm)720 質量(g)800 材質(柄部)天然木
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:スチール 全長(mm)1155 質量(kg)3 タイプバチ型 頭部長(mm)97 先幅(mm)75
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:スチール 全長(mm)1115 質量(kg)3 タイプキバ型 頭部長(mm)97 先幅(mm)70
1本
6,498 税込7,148
3日以内出荷

スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します 材質頭部:スチール/柄部:スチール 全長(mm)1114 質量(kg)3.1 タイプヤリ型 頭部長(mm)180
1本
5,998 税込6,598
3日以内出荷

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 柄長さ(mm)300
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 頭径(Φmm)46 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1.2 頭部長(mm)100 柄長さ(mm)300 トラスコ品番853-4564
1丁
2,998 税込3,298
3日以内出荷

頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 頭径(Φmm)44 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)92 柄長さ(mm)300
1丁
2,298 税込2,528
4日以内出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷