土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)に穴明け加工を行うことにより、粘土質土壌での切れ味、土離れが良い。オールスチール製。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.7
材質(柄部)スチール
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
柄厚さ(mm)1.2
頭部板厚(mm)1.6
頭部肩幅(mm)232
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
関連キーワード