8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルミ製で水抜き効果のある穴あきタイプです。代かき、清掃、整地作業用レーキに最適です。 柄部を太く(外径32mm)し握り易く疲れにくく作業性を良くしています。 ならし板上部に6箇所の穴があり水抜き効果があり抵抗が少ないです。
用途水田の土ならし作業。 整地作業。 全長(mm)1800 形状柄部手元:丸型リブ入り(すべり止め形状) 質量(kg)1.4 材質(柄部)アルミ 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)110 先幅(mm)800
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,898 税込5,388
6日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,698 税込6,268
翌々日出荷

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 動画あり
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1520 先幅(mm)最小:290/最大:425 トラスコ品番382-0327 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)400 爪数21本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷