7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 形状丸形状 全長(mm)1350 質量(g)700 角度(°)【ヒツ】45 柄径(Φ)30×30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1365 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)285 材質(頭部)スチール/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.0
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 刃先は切れ味に優れる鋼付です 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 材質(頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)