17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。 全長(mm)450 質量(kg)2 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,998 税込6,598
当日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部16 全長(mm)1520 質量(kg)約1.1 先端寸法(mm)95×600
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)600 質量(kg)約2.1 ブラック 規格1.8kg 頭部寸法(mm)47×130 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
4,598 税込5,058
3日以内出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約3.2 ブラック 規格2.7kg 頭部寸法(mm)55×148 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
5,698 税込6,268
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

厳選素材使用の丈夫な交換用柄。金具付(ボルト(2)・ナット(2)・座金(1))。ヒツ角度45°。長さ1350mm。金象印の三徳ジョレン、三徳鍬、谷カキ鍬の柄を交換するときに。交換時はボルトナットを締め付けるモンキー等の工具が必要です。
材質ヒツ部/アルミ、柄部/天然木 形状丸形状 全長(mm)1350 質量(g)700 角度(°)【ヒツ】45 柄径(Φ)30×30
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ボルトサイズは3分です。ヒツの角度は50度です
用途三徳ジョレン、谷ガキ鍬、三徳鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1350 質量(kg)0.6
1本
2,698 税込2,968
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1365 頭部幅(mm)125 頭部長(mm)285 材質(頭部)スチール/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.3 頭部厚(mm)2.0
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)は土ばなれの良いステンレス製です うね上げ、土寄せ作業 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 刃先は切れ味に優れる鋼付です 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 材質(頭部)ステンレス/(刃先)SK-5+軟鋼/(ヒツ部)アルミ/(柄部)天然木 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5
1丁
5,298 税込5,828
翌々日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980~1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用していますので土ささりに優れています うね上げ、土寄せ作業 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています 頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです
用途うね上げ 土寄せ 整地作業 全長(mm)1360 頭部幅(mm)165 頭部長(mm)277 質量(kg)1.6 頭部厚(mm)1.5
1丁
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980~1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

救助活動に必要な各種道具を品質重視で厳選した道具を収納。省スペースで保管ができ移動に便利な車輪付。
用途救助作業用道具として セット内容金象印金テコ幅広(25mm×1000mm)、平バラシバール(900mm)、金象印両口ハンマー3.5kg(樫柄付)、剣付防災斧1.1kg(グラスファイバー柄付)、金象印ハンマーツルハシ3.0kg(樫柄付)、金象印パイプショベル丸(JIS規格品)、ボルトクリッパー(600mm)、宝長久サヤ入り鋸(240mm)、純綿軍手(6双入り)、ロープ(10mm×20m)、保護メガネ(2個入り) 材質天然木 質量(kg)45 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)610×360×1100(車輪部含む)
1セット
199,800 税込219,780
6日以内出荷