381件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。
1丁
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厳選素材使用で丈夫な打込み、たたき作業用木ハンマー。 厳選された天然木を使用していますので頭部は丈夫で握り柄は手に良くなじみます。
用途打込み作業や板金作業。 材質天然木
1個
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm アズワン品番65-8909-31
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業 全長(mm)900 刃長(mm)210 刃幅(mm)80 質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 柄長さ(mm)900
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

用途斧用の替柄です 材質柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)0.8
1本
4,398 税込4,838
3日以内出荷

厳選樫材使用で丈夫
用途浅香工業 木割斧用柄 全長(mm)900 質量(kg)0.7
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。 全長(mm)1650 質量(kg)0.9 柄長さ(mm)1200 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)450 爪数18本 先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。 刃長(mm)180 刃渡り(mm)155 柄長さ(mm)330 全長(mm)360 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)390 刃の種別鋼付
1丁
4,798 税込5,278
3日以内出荷

刃先に二層鋼を使用し切れ味が持続します。 両刃タイプ。 刃先は二層鋼使用で熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が良く、刃研ぎが可能です。 柄尻はすべり止めのコブ形状を採用。
用途小枝払い、笹払い、下草刈り作業。 刃長(mm)165 刃渡り(mm)145 柄長さ(mm)315 全長(mm)330 材質(刃先)スチール/(柄部)天然木 質量(g)350 刃の種別鋼付
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

先爪はスチール製7本爪タイプで、頭部(爪部)は炭素鋼S45C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用 爪先の玉形状がビート表面を保護します
用途ビートのかき寄せやすくう収集作業に 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(爪部)400 全長(mm)1200 質量(kg)2.6 爪数7本 先幅(mm)(爪部)390
1丁
17,980 税込19,778
翌々日出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330 質量(kg)約1.5 ブラック 規格1.3kg 頭部寸法(mm)42×118 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
3,098 税込3,408
当日出荷

厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業 種類木ハンマー 全長(mm)600 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 主な用途大工作業/打ち込み作業 質量(kg)1.5 頭部長(mm)180 頭部寸法(mm)胴寸105×80
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 形状柄部手元:小判型 質量(g)900 プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50 頭部寸法(mm)75×75 柄長さ(mm)320 頭部長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

頭部が樹脂製のため、打込んだ際の反発力があり持ち上げ作業が楽な樹脂を採用。木柄は使うほどに手になじむ天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 頭径(Φmm)90 全長(mm)450 材質(頭)樹脂 材質(柄部)天然木 質量(kg)1 頭部長(mm)160 トラスコ品番836-3362
1丁
3,198 税込3,518
当日出荷

厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)120 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)3.62 頭部長(mm)240
1丁
5,998 税込6,598
当日出荷

000802 金象 磨きショベル丸A 浅香工業 動画あり
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用造園用農業用家庭園芸用 刃先形状丸形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0084 材質(刃先)ショベル鋼板、(柄)天然木 質量(kg)1.8 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,298 税込3,628
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 頭部長(mm)215 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)150
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

頭部が樹脂製のため、打ち込んだ際の反発があり持ち上げが楽です強度とバランスを考慮した本格派タイプです。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業用。 種類掛矢(カケヤ) 頭径(Φmm)125 全長(mm)900 材質(頭)LLD/EVA 材質(柄部)天然木 頭部長(mm)245 トラスコ品番382-0289 質量(kg)3
1丁
4,998 税込5,498
当日出荷

1164 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2.4 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ワンピース製(無溶接)先爪は、折れや曲がりに非常に強く、頑丈な作りです 焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています 柄は手に馴染む天然木を採用
用途じゃがいもの収穫作業 集草やゴミ集めなど 材質(爪部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)1280 質量(kg)1.2 爪長さ(mm)270 爪数4本 先幅(mm)165
1本
7,698 税込8,468
当日出荷

板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900 質量(kg)約4.1 ブラック 規格3.6kg 頭部寸法(mm)59×162 材質(柄部)樫材 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
6,298 税込6,928
当日出荷

1140 金象印 棒柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷

130 金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

3047 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)970 仕様JIS規格品 形状角形 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,398 税込4,838
翌々日出荷

90010 Y柄 樫 浅香工業 動画あり
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用 全長(mm)720 質量(g)800 材質(柄部)天然木
1本
3,198 税込3,518
翌々日出荷

3115 金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業 動画あり
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。 全長(mm)1530 質量(kg)2.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に 全長(mm)1135 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)480 先幅(mm)375 頭部板厚(mm)2
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
翌々日出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状角形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.5
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。 頭径(Φmm)105 全長(mm)900 材質(頭)天然木 材質(柄部)天然木 質量(kg)2.82 頭部長(mm)240
1丁
4,698 税込5,168
翌々日出荷

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)1050 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.5
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

180 金象印 ロングショベル丸A柄 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)1050 形状丸形 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 アズワン品番65-0325-72 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

147 金象印 棒柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mm棒柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 アズワン品番64-8317-52 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状丸形 質量(kg)1.6 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.5
1丁
9,998 税込10,998
翌々日出荷

3030 金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,998 税込6,598
翌々日出荷