100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です
用途整地作業/アスファルトのならし作業/家畜の糞かき作業 全長(mm)1470 先幅(mm)360 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)100 頭部板厚(mm)1.5
1本
4,998 税込5,498
翌々日出荷

〈4960517072388〉金象 伸縮式木製替板レーキS付 600AL-T60S/72388、〈4960517071541〉金象PRO 伸縮式木製替板レーキS付AL-T60S/71541、〈4960517072401〉金象 木製替板レーキ 600 AP柄付AL-T60K/72401用の替板です。
用途替板。 材質天然木 厚さ(mm)先板部:16 寸法(mm)95×600 質量(kg)約0.45
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部16 全長(mm)1520 質量(kg)約1.1 先端寸法(mm)95×600
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)900 先幅(mm)260 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
2,198 税込2,418
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1200 質量(kg)約1.6 タイプ1200柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
5,498 税込6,048
欠品中

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)1050 質量(kg)約1.5 タイプ1050柄付 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,698 税込5,168
7日以内出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部ストレートタイプ。
用途土砂、砂利、灰等の収集作業。 材質頭部:スチール/柄部:天然木 全長(mm)900 質量(kg)約1.5 板厚(mm)【頭部】1.2 頭部長(mm)280 先幅(mm)245
1本
4,598 税込5,058
7日以内出荷

頭部(かき寄せ部)スチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)660 先幅(mm)260 質量(g)800 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)100 頭部板厚(mm)2.3
1丁
1,998 税込2,198
翌々日出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980~1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

先端がフラットな仕様の為アスファルトの転圧作業や、端の押し固め作業時にボルト跡が付きにくいです。柄部は伸縮式なので、狭い現場や収納、持ち運びに便利です。柄部は小判型の為、握りやすく作業性が良いです。スクレーパー付(頭部に付着したアスファルトを固まる前に素早く取り除ける)。
用途土やグランド・アスファルト等のならし作業に。 材質頭部/天然木、柄部/アルミ 厚さ(mm)先板部:16 全長(mm)約980~1590 質量(kg)1.2 先端寸法(mm)95×600
1本
8,798 税込9,678
3日以内出荷

頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など 材質頭部/PA、GF柄/天然木 幅(mm)【頭部】325 全長(mm)1385 高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60 質量(g)600
1丁
1,798 税込1,978
4日以内出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

1164 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2.4 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

木製の片面鉄プレート付で木部より硬い物でも打込める杭打ち作業に最適。 強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 鉄プレート面は木部より硬いものが打込めます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。 冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 形状柄部手元:小判型 質量(g)900 プレート寸法(mm)鉄プレート板部:50×50 頭部寸法(mm)75×75 柄長さ(mm)320 頭部長(mm)150
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 全長(mm)650 質量(g)500 板厚(mm)1.2 頭部長(mm)130 先幅(mm)105 頭部深さ(mm)35
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1140 金象印 棒柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,698 税込8,468
翌々日出荷

130 金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。スタンダード品に1200mmY柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途電気、ガス、水道、穴掘り作業など各種工事現場に 全長(mm)1450 形状丸形 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています 全長(mm)970 仕様JIS規格品 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール A柄 頭部板厚(mm)1.6
1本
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業 全長(mm)350 刃幅(mm)100 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)130 質量(g)890 板厚(mm)(頭部) 柄長さ(mm)340
1丁
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1913 金象印 A柄ショベル角形 マルーン 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)970 仕様JIS規格品 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,500 税込3,850
翌々日出荷

3115 金象印 スコップ #2 Y柄 浅香工業 動画あり
柄の長いショベルで深い場所や遠い場所まで手が届く。
用途砂利・土砂のすくい作業に。 全長(mm)1530 質量(kg)2.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
8,998 税込9,898
翌々日出荷

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 動画あり
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1520 先幅(mm)最小:290/最大:425 トラスコ品番382-0327 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)400 爪数21本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用 刃先形状角形 全長(mm)970 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0122 材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木 質量(kg)2 頭部長(mm)300 刃先幅寸法(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
3,988 税込4,387
当日出荷

木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)910 質量(kg)1.35 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)220 柄厚さ(mm)1.5 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.5
1丁
9,798 税込10,778
翌々日出荷

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。 種別スコップ型 材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂 全長(mm)1160 質量(kg)1.2 頭部長(mm)400 先幅(mm)頭部:295 頭部板厚(mm)2
1本
3,898 税込4,288
3日以内出荷

697 金象印 A柄短丸ショベル 浅香工業 動画あり
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など 全長(mm)780 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)292 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.6
1丁
5,798 税込6,378
4日以内出荷

3047 金象印 A柄スコップ#2 浅香工業 動画あり
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに 全長(mm)1050 仕様JIS規格品 質量(kg)2.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)367 先幅(mm)275 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

#2 T柄 河川用円匙 浅香工業 動画あり
浅香工業河川用円匙
鋤(すき)として粘土質土壌に適しています。
用途河川敷での作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)350 T柄(かし材) 先幅(mm)230 肩幅(mm)200 頭部板厚(mm)1.6
1本
8,998 税込9,898
4日以内出荷

家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。家庭園芸、アウトドアなどの狭い場所での掘る、すくう作業に最適です。車載携帯用として便利です。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途掘る、すくう作業に。 種別丸型 材質頭部/スチール、柄部/天然木 頭部長(mm)215 頭部板厚(mm)1.45 頭部肩幅(mm)150
1本
2,398 税込2,638
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に 全長(mm)1080 質量(kg)2.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)395 先幅(mm)290 頭部板厚(mm)1.5
1丁
14,980 税込16,478
翌々日出荷

除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に 全長(mm)1135 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)480 先幅(mm)375 頭部板厚(mm)2
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

2105 金象印 A柄コンクリートショベル 中 浅香工業 動画あり
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に 全長(mm)910 仕様JIS規格品 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,398 税込5,938
翌々日出荷

かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています 全長(mm)970 形状角形 質量(kg)1.8 材質(柄部)天然木 材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.5
1丁
10,980 税込12,078
翌々日出荷

550 金象印 A柄造園ショベル 浅香工業 動画あり
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに 全長(mm)970 形状丸形 質量(kg)1.9 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)285 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,498 税込8,248
翌々日出荷

関連キーワード