アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り
頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています
柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます
頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に
材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP)
全長(mm)380
質量(g)240
板厚(mm)(刃先部)1.5
先幅(mm)130
1丁
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
オールスチール製で根切り作業に最適。
頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に
材質スチール
長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100
全長(mm)720
質量(kg)3.2
太さ(mm)軸及び握り部:25
先幅(mm)(頭部)117
1丁
¥8,498
税込¥9,348
翌々日出荷
関連キーワード