4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷