厳選された天然木を採用した胴径105mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)105
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)2.82
頭部長(mm)240
1丁
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
各種ショベル用の木柄のみ
用途各種ショベル(Y柄、割柄タイプ)用
全長(mm)720
質量(g)800
材質(柄部)天然木
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
厳選樫材を使用しているため、割れ、折れが少ない
用途大工作業/打ち込み作業
種類掛矢(カケヤ)
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)240
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業に。別売部品対応:[交換柄]掛矢柄(#96614))
仕様●サイズ:150mm●材質:天然木●重量:4.32kg●全長:900mm●頭部胴径:150mm●頭部長さ:240mm●柄長さ:900mm
アズワン品番67-9144-82
1個
¥9,498
税込¥10,448
7日以内出荷
厳選された天然木を採用した胴径120mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)120
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)3.62
頭部長(mm)240
1丁
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)5.2
頭径(Φmm)150
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3.2
頭径(Φmm)135
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に適します
全長(mm)900
質量(kg)3
頭径(Φmm)120
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
主な用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業に
1本
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
厳選された天然木を採用した胴径135mmタイプで杭打ち作業用として最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打ち込み、木製物品の解体作業。
頭径(Φmm)135
全長(mm)900
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
質量(kg)4.42
頭部長(mm)240
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
厳選樫材使用により丈夫
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業
種類木ハンマー
全長(mm)600
材質(頭)天然木
材質(柄部)天然木
主な用途大工作業/打ち込み作業
質量(kg)1.5
頭部長(mm)180
頭部寸法(mm)胴寸105×80
1本
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業
全長(mm)900
刃長(mm)210
刃幅(mm)80
質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
柄長さ(mm)900
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧
刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています
柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業
全長(mm)350
刃幅(mm)100
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
長さ(mm)(頭部)130
質量(g)890
板厚(mm)(頭部)
柄長さ(mm)340
1丁
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約4.1
色ブラック
規格3.6kg
頭部寸法(mm)59×162
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
種別角形
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)600
質量(kg)約2.1
色ブラック
規格1.8kg
頭部寸法(mm)47×130
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。
全長(mm)450
質量(kg)2
規格1.8kg
頭部寸法(mm)47×130
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900
質量(kg)約3.2
色ブラック
規格2.7kg
頭部寸法(mm)55×148
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
柄長さ(mm)300
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです
掘り起こし作業用
柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています
頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています
刃先に向かってロール鍛造仕上げ
木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業
掘り起こし
土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。
全長(mm)1050
頭部幅(mm)180
頭部長(mm)210
材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木
質量(kg)1.8
1丁
¥9,498
税込¥10,448
翌々日出荷
頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)46
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1.2
頭部長(mm)100
柄長さ(mm)300
トラスコ品番853-4564
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。
頭径(Φmm)44
材質(頭)スチール
材質(柄部)天然木
質量(kg)1
頭部長(mm)92
柄長さ(mm)300
1丁
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に
全長(mm)910
仕様JIS規格品
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)220
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)815
仕様JIS規格品
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)222
頭部板厚(mm)1.45
頭部肩幅(mm)167
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)285
肩幅(mm)210
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,498
税込¥8,248
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)910
質量(kg)1.35
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)220
柄厚さ(mm)1.5
先幅(mm)180
肩幅(mm)170
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で
全長(mm)1080
質量(kg)2.3
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)395
先幅(mm)290
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,598
税込¥6,158
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに
全長(mm)1050
仕様JIS規格品
質量(kg)2.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥5,998
税込¥6,598
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状丸形
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に
全長(mm)1050
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)367
先幅(mm)275
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など
全長(mm)815
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)218
先幅(mm)180
肩幅(mm)167
頭部板厚(mm)1.45
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています
全長(mm)970
形状角形
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.5
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など
全長(mm)780
質量(kg)1.5
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.7
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)292
肩幅(mm)232
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,998
税込¥5,498
6日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ