カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 農具(6)
絞り込み
ブランド
  • 浅香工業
  • マルキン印(70)
  • 藤元(20)
  • エスコ(5)
  • 金象印(4)
  • 金象(2)
  • イチネンTASCO(1)
  • 三木技研(1)
  • コンヨ(1)
  • トヨクニ(1)
  • アークランズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樫の木柄」の検索結果

特価
本日12月21日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手造り 唐鍬 1200樫柄付 浅香工業手造り 唐鍬 1200樫柄付浅香工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.6頭部長(mm)195先幅(mm)80
手造り 三本備中鍬 1200樫柄付 浅香工業手造り 三本備中鍬 1200樫柄付浅香工業
4,998税込5,498
1本
3日以内出荷
3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します材質頭部:スチール/柄部:天然木全長(mm)1200質量(kg)1.9頭部長(mm)210先幅(mm)180
両口ハンマー 900柄付 浅香工業両口ハンマー 900柄付浅香工業
6,298税込6,928
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900質量(kg)約4.1ブラック規格3.6kg頭部寸法(mm)59×162材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
両口ハンマー 600柄付 浅香工業両口ハンマー 600柄付浅香工業
4,798税込5,278
1本
3日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)600質量(kg)約2.1ブラック規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
両口ハンマー 900柄付 浅香工業両口ハンマー 900柄付浅香工業
5,998税込6,598
1本
3日以内出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)2.7kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)900質量(kg)約3.2ブラック規格2.7kg頭部寸法(mm)55×148材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
両口ハンマー 330柄付 浅香工業両口ハンマー 330柄付浅香工業
3,098税込3,408
1本
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330質量(kg)約1.5ブラック規格1.3kg頭部寸法(mm)42×118材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
両口ハンマー 450柄付 浅香工業両口ハンマー 450柄付浅香工業
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
頭部(たたき部)1.8kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用した板金、解体作業用ハンマー/頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。安心の日本製
用途土木作業、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に適します。全長(mm)450質量(kg)2規格1.8kg頭部寸法(mm)47×130材質(柄部)樫材材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
A柄 ロングショベル 角形 1050 浅香工業A柄 ロングショベル 角形 1050浅香工業
4,998税込5,498
1個
8日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mmアズワン品番65-8909-30
A柄ホームショベル 丸形 浅香工業A柄ホームショベル 丸形浅香工業
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。 木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。
用途土木(水道、電気、ガス工事)、造園、家庭園芸など幅広く使用できる/軽量でコンパクトなので狭い場所での掘る・すくう作業に適しています全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222頭部板厚(mm)1.45頭部肩幅(mm)167
宝長久寛文作 手斧 浅香工業宝長久寛文作 手斧浅香工業(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1丁
3日以内出荷
頭部スチール製の木割り、はつり作業手斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、はつり作業全長(mm)350刃幅(mm)100材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木長さ(mm)(頭部)130質量(g)890板厚(mm)(頭部)柄長さ(mm)340
宝長久寛文作 木割り斧 浅香工業宝長久寛文作 木割り斧浅香工業(3件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
頭部スチール製の木割り、薪割り作業斧 刃先はS45C相当を使用し熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れています 柄は樫材を使用しているので丈夫で手に良くなじみます
用途木割り、薪割り作業全長(mm)900刃長(mm)210刃幅(mm)80質量(kg)頭:1.7kg 柄:0.8kg材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木柄長さ(mm)900
金象印 備中鍬 柄付 浅香工業金象印 備中鍬 柄付浅香工業
9,498税込10,448
1丁
翌々日出荷
頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部に炭素鋼S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。全長(mm)1050頭部幅(mm)180頭部長(mm)210材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木質量(kg)1.8
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1丁
当日出荷から3日以内出荷
頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。材質(頭)スチール材質(柄部)天然木柄長さ(mm)300
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1丁
3日以内出荷
頭部(たたき部)1.1kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)46材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1.2頭部長(mm)100柄長さ(mm)300トラスコ品番853-4564
金象印  ダルマセット 浅香工業金象印 ダルマセット浅香工業
2,398税込2,638
1丁
5日以内出荷
頭部(たたき部)0.9kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。頭径(Φmm)44材質(頭)スチール材質(柄部)天然木質量(kg)1頭部長(mm)92柄長さ(mm)300
金象印 Y柄ステンレススコップ#3 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#3浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄スコップ#3 浅香工業金象印 A柄スコップ#3浅香工業
5,598税込6,158
1丁
7日以内出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場で全長(mm)1080質量(kg)2.3材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)395先幅(mm)290頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレススコップ#2 浅香工業金象印 Y柄ステンレススコップ#2浅香工業
14,980税込16,478
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ・すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)1050質量(kg)2材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄スコップ#2 浅香工業金象印 A柄スコップ#2浅香工業
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業用として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。・木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。・JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄スコップ#2 浅香工業金象印 Y柄スコップ#2浅香工業
5,998税込6,598
1丁
翌々日出荷
土木、建築、造園現場での砂利、土砂などの、すくい作業として最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに全長(mm)1050仕様JIS規格品質量(kg)2.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)367先幅(mm)275頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中 浅香工業金象印 Y柄ステンレスコンクリートショベル 中浅香工業
9,798税込10,778
1丁
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ・すくう作業に全長(mm)910質量(kg)1.35材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)220柄厚さ(mm)1.5先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.5
金象印 A柄コンクリートショベル 中 浅香工業金象印 A柄コンクリートショベル 中浅香工業
5,398税込5,938
1丁
翌々日出荷
コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品・10年間品質保証
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に全長(mm)910仕様JIS規格品質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)220先幅(mm)180肩幅(mm)170頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル角形浅香工業(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1丁
当日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など種別角形全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 Y柄ステンレスショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ステンレスショベル角形浅香工業(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れています。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています全長(mm)970形状角形質量(kg)1.8材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業金象印 Y柄ショベル角形浅香工業
4,398税込4,838
1丁
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など全長(mm)970仕様JIS規格品形状角形質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)300先幅(mm)255肩幅(mm)230頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄磨きホームショベル丸形 浅香工業金象印 A柄磨きホームショベル丸形浅香工業
3,198税込3,518
1丁
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815仕様JIS規格品質量(kg)1.1材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)222肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄短丸ショベル 浅香工業金象印 A柄短丸ショベル浅香工業
5,798税込6,378
1丁
4日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など狭い場所での掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。全長を短くすることにより通常品より狭い場所での作業や車載用としても便利です。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)780質量(kg)1.5材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 A柄ホームショベル角形 浅香工業金象印 A柄ホームショベル角形浅香工業
3,398税込3,738
1丁
翌々日出荷
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など全長(mm)815質量(kg)1.2材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)218先幅(mm)180肩幅(mm)167頭部板厚(mm)1.45
金象印 A柄造園ショベル 浅香工業金象印 A柄造園ショベル浅香工業
7,498税込8,248
1丁
翌々日出荷
木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途造園作業専用。植樹、移植、根起こしに全長(mm)970形状丸形質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)285肩幅(mm)210頭部板厚(mm)1.6
金象印 ロングショベル丸A柄 浅香工業金象印 ロングショベル丸A柄浅香工業
4,998税込5,498
1丁
翌々日出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。全長を長くすることにより腰への負担を軽減。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など全長(mm)1050形状丸形質量(kg)1.9材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292アズワン品番65-0325-72肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
金象印 Y柄ステンレスショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ステンレスショベル丸形浅香工業
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はSUS304(18-8)ステンレスを使用し、サビにくく、土の付着が少なく、手入れが容易で耐食性に優れている。
用途かき混ぜ、すくう作業に適しています全長(mm)970形状丸形質量(kg)1.6材質(柄部)天然木材質(頭)SUS304(18-8)ステンレス頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.5
金象印 Y柄ショベル丸形 浅香工業金象印 Y柄ショベル丸形浅香工業
4,998税込5,498
1丁
6日以内出荷
土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使用でき、掘る・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品。
用途土木、造園、農業、家庭園芸など幅広く使えるスタンダード品で掘る・すくう作業に適しています全長(mm)970質量(kg)1.7材質(柄部)天然木材質(頭)スチール頭部長(mm)292肩幅(mm)232頭部板厚(mm)1.6
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら