6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

頭部(土寄せ部)はスチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。用途:うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 材質頭部:スチール 全長(mm)1360 質量(kg)約1.3 頭部長(mm)238 先幅(mm)240
1本
2,198 税込2,418
3日以内出荷

頭部(土寄せ部)刃先は複合材を使用し土ささりに優れています。うね上げ、土寄せ作業に適しています。頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。頭部両側に3箇所の穴があり水抜き効果もります。
用途うね上げ、土寄せ、整地作業。水田のあぜ塗り、泥水上げ作業。 全長(mm)1360 先幅(mm)240 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)238 頭部板厚(mm)1.5
1丁
4,998 税込5,498
翌々日出荷

刃部は切れ味に優れる鋼付です
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:ステンレス+二層鋼板/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)230 先幅(mm)185
1本
8,698 税込9,568
3日以内出荷

頭部刃先に熱処理を施し、耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。頭部は土をすくい易く、こぼれにくいようにふちを曲げています
用途砂利かき、うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業に適します 材質頭部材質:スチール/柄部材質:天然木 全長(mm)1565 質量(kg)1 頭部長(mm)235 先幅(mm)210
1本
6,998 税込7,698
3日以内出荷

スチール製です。うね上げ、土寄せ作業に適しています。刃先に熱処理を施し耐磨耗性に優れています。頭部と柄部はボルト・ナットで取り付けるタイプです。土をすくい易くこぼれにくいようにふちを曲げています。両側に3箇所の穴があり水抜き効果もあります。うね上げ、土寄せ、整地作業や水田のあぜ塗り、泥水上げ作業などに。
仕様●材質●▼スチール●重量:0.34kg●頭部先幅:240mm●頭部長さ:235mm●頭部板厚:1.2mm アズワン品番65-8911-57
1個
3,698 税込4,068
8日以内出荷