8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
狭い場所での使用に便利なアルミパイプ柄を採用したステンレス半月草削り。 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています。 柄部を6枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です。 廃棄時は分別廃棄が可能なよう、分解可能な組立構造を採用しています。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1165 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ合金/(吊下げ部)樹脂(PP) 質量(g)480 板厚(mm)(刃先部)2.0 先幅(mm)(頭部)180
1丁
3,598 税込3,958
翌々日出荷

浅香工業象 窓ホー
窓あきタイプの草削り。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。 木柄は椎材使用により軽量化を図りました。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1210 材質(頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg)1 高さ(mm)(頭部)130 先幅(mm)(頭部)210
1丁
2,498 税込2,748
翌々日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

狭い場所での使用に便利な軽量タイプの両面草削り。 小型軽量で作業性が良好。 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理をしている為、長切れします。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1155 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木/(吊下げ部)樹脂(PP) 長さ(mm)(刃先部)175 高さ(mm)(頭部)170 質量(g)580
1丁
2,698 税込2,968
翌々日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

用途鍬用の替柄です 材質頭部材質:/柄部材質:天然木 全長(mm)1500 質量(kg)0.7
1本
1,798 税込1,978
3日以内出荷

焼入れ処理
用途草削り作業に使用 全長(mm)1350 先幅(mm)210 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)180
1丁
4,698 税込5,168
4日以内出荷