用途に合わせて使える両面レーキ、爪が荒い方は落ち葉などの清掃や土ならしに、爪が細い方は芝生のお手入れに適します。
用途落ち葉清掃や土ならし、芝生レーキなどに。
材質頭部/樹脂、柄部/天然木
全長(mm)1390
RoHS指令(10物質対応)対応
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
10本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)470
長さ(mm)(頭部)270
質量(g)140
爪数10本(頭部)
先幅(mm)(頭部)125
1丁
¥759
税込¥835
当日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。
用途落ち葉やゴミの清掃作業/工場内での清掃作業/雪掃き作業
全長(mm)1320
質量(g)500
材質(柄部)天然木(PE被膜)
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)180
先幅(mm)220
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、しなやかな腰の万能清掃用ホーキ。頭部分の幅が広いため、短時間でゴミ等を集めることができます。
用途落ち葉やゴミの清掃作業や工場内での清掃作業に。
種類化繊ホウキ
材質(柄部)スチール
材質(ヘッド)樹脂(PP)
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1520
先幅(mm)最小:290/最大:425
トラスコ品番382-0327
質量(kg)1
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)400
爪数21本
1丁
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
12本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)725
トラスコ品番780-7929
長さ(mm)(頭部)430
質量(g)280
爪数12本(頭部)
先幅(mm)(頭部)160
1丁
¥949
税込¥1,044
当日出荷
先端を玉付加工にしている為アスファルト等に引っ掛かりにくいです。日本製。
用途落ち葉やゴミなどの清掃作業に。
全長(mm)1650
質量(kg)0.9
柄長さ(mm)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)450
爪数18本
先幅(mm)最小/210、最大/460
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
細い穂と太い穂の2種類をミックス。細い穂で小さなごみや砂埃を、太い穂で大きなゴミを掃き取ります。穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています。穂先が抜けにくい処理も施しています。アスファルト道路面での落葉の清掃や、コンクリート土間の清掃、工場内での砂利や砂埃の清掃にも最適です。
用途落ち葉やゴミ、工場内での砂利、砂埃の清掃作業に。
全長(mm)1400
質量(g)600
種類化繊ホウキ
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)420
頭部幅(mm)300
材質(ヘッド)樹脂(PP)
RoHS指令(10物質対応)対応
穂丈(mm)240
1本
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1490
質量(g)670
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)490
頭部幅(mm)先:180
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)365
先幅(mm)110
質量(g)92
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)205
爪数11本
1丁
¥689
税込¥758
当日出荷
頭部は強化樹脂(PA+GF)を使用しており、軽くて丈夫な作りになっています。長時間の作業でも疲れにくいレーキです。両面が使用できる形状に設計されており、片面が爪付きレーキ、もう片方が平レーキとして使えるようになっています。爪付きレーキでは落ち葉の清掃、除草作業後の集草作業などで、平レーキは整地作業、土均し作業などで活躍します。
用途集草、落ち葉の清掃、整地作業など
材質頭部/PA、GF柄/天然木
幅(mm)【頭部】325
全長(mm)1385
色黒
高さ(mm)【頭部】140【頭部】爪70【頭部】平面60
質量(g)600
1丁
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
掃き寄せ部に樹脂を使用し、腰が強い万能清掃用ホーキ
穂先に特殊処理を施し弾力、耐磨耗性に優れています
穂先が抜けにくい処理も施しています。
用途落ち葉やゴミの清掃作業。
工場内での清掃作業。
雪掃き作業。
形状柄部手元:丸型
全長(mm)1410
質量(g)740
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)240
頭部幅(mm)先:260
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
材質(柄部)天然木
材質(頭)樹脂
頭部長(mm)290
爪数15本
しなやかな腰の万能清掃用ホーキ
ヘッドが着脱式になっており留め具で簡単に取外しでき柄をはずして細かい作業もできます
用途落ち葉やゴミの清掃作業
工場内、道路、庭での清掃作業に
材質(柄)スチール/(ホーキ部分)PP
質量(g)200
柄長さ(mm)600
本数毛束量:400
頭部幅(mm)150
穂先(mm)1.3
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
頭部に樹脂(PP)を使用することで軽量です。
女性でも楽に作業ができます。
15本爪タイプ。
用途落ち葉やごみの清掃作業。除草後のならし作業。
1個
¥979
税込¥1,077
3日以内出荷
かき寄せ部に樹脂を使用したコンパクト・軽量タイプで狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ
24本爪タイプ
頭部樹脂の為アスファルトやコンクリート上で使用しても静かです
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業
除草後のならし作業。
材質(頭部)樹脂(PP)/(柄部)天然木(PE被膜)
全長(mm)1340
トラスコ品番780-7937
長さ(mm)(頭部)435
質量(g)600
爪数24本(頭部)
先幅(mm)(頭部)350
1丁
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業/除草後のならし作業
全長(mm)1040
材質(柄部)天然木(PE被膜)
材質(頭)樹脂(PP)
頭部長(mm)270
爪数20
先幅(mm)240
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
かき寄せ部に外径3mmの鋼線を使用した腰が強い太線レーキです。清掃、整地作業に最適です。頭部先爪をスライド調整する事により使用シーンに合わせて、広くしたり狭くする事も可能です。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。
全長(mm)1450
先幅(mm)最小:230/最大:410
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)400
爪数18本
線材(mm)(先爪)Φ3.0
1丁
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
関連キーワード