277件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金象印ショベル 浅香工業 動画あり
使えばわかるこの品質。信頼のブランド金象印。 業界最古の歴史をもつ金像印ショベルは、品質の良さをプロが認めた優秀製品です。
全長(mm)970
1本
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプ柄 中 金象印コンクリートショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途コンクリート、土などを混ぜる作業や側溝などの清掃作業に最適 全長(mm)910 仕様JIS規格品 トラスコ品番382-0149 質量(kg)1.4 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)220 先幅(mm)180 肩幅(mm)170 頭部板厚(mm)1.45
1本
3,198 税込3,518
当日出荷


金象印スコップ 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています
用途土木、建築、造園現場での砂利、土、砂すくい作業などに適しています 仕様JIS規格品 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部板厚(mm)1.45
1本
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

縦穴を掘るときの強い味方、複式ショベル(抱きスコップ)です。 金象印 土工農具シリーズ
用途ポール、杭等を立てるための縦穴を掘る下穴掘り作業 全長(mm)1440 質量(kg)4 トラスコ品番382-0173 材質スチール 穴径(Φmm)135 頭部長(mm)240 頭部板厚(mm)2.3
1本
6,598 税込7,258
当日出荷

152895 金象印 プラレーキ 浅香工業 動画あり
かき寄せ部に樹脂を使用した軽量な清掃、整地作業用レーキ。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。21本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)1520 先幅(mm)最小:290/最大:425 トラスコ品番382-0327 質量(kg)1 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)400 爪数21本
1丁
1,998 税込2,198
当日出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

頭部(かき寄せ部)は熱処理を施し耐磨耗性に優れたスチール製です。ならし、かき寄せ作業に適しています。
用途泥や砂、土や砂利等のならし、かき寄せ作業。 全長(mm)1210 先幅(mm)267 トラスコ品番780-7651 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)160 頭部板厚(mm)2.1
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

積載荷重150kg用の取り替え用低騒音キャスター。
車輪径(Φmm)100 車輪幅(mm)28 取付ピッチ40×82 材質(キャスター)樹脂・ブタジェンゴム 騒音対策あり
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。15本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)290 爪数15本
1丁
819 税込901
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溝等の清掃作業に便利なスチール製什能。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業 板厚(mm)(頭部)1.2 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木
1丁
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Φ330mm大径ドラムで余裕に巻取りができ、ベアリング採用により巻取りがスムーズで丈夫なスチール製ホースリール。安定感のあるワイド&ローのスタイリッシュフォルムで、高級感と質感のあるカラーリングとなっています。
用途散水作業に適します。 適合ホース内径(Φmm)15~18 付属品内径18mm用アタッチメント、巻き取り用ハンドル、蝶ネジ、平ワッシャー、ホースバンド 材質(本体)スチール/(ホースジョイント)アルミダイカスト・ステンレス カバーなし キャスターなし 巻取形式手動
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かき寄せ部に樹脂を使用した軽量で狭い場所での使用に最適な、清掃、整地作業用レーキ。11本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業。 全長(mm)365 先幅(mm)110 質量(g)92 材質(柄部)天然木 材質(頭)樹脂 頭部長(mm)205 爪数11本
1丁
689 税込758
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製です。かき寄せ作業に適しています。頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追い込みタイプです。
用途砂利等のかき寄せ作業。側溝等の泥すくい作業に 全長(mm)900 先幅(mm)245 トラスコ品番436-0150 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)167
1丁
3,098 税込3,408
当日出荷

73819 金象印 ホームレーキ 木柄 浅香工業 動画あり
頭部線材は硬鋼線材を採用し弾力性があり、表面に特殊亜鉛メッキを施し、耐候性、防錆性に優れています。調整板に曲面をつける事により、広げた状態での使用時に先爪が地面に均等に接地しかき寄せの効率がアップします。18本爪タイプ。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込み後の収集作業。除草後のならし作業に 全長(mm)1650 先幅(mm)最小:210/最大:460 トラスコ品番780-7562 質量(g)900 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)390 爪数18本 線材(mm)(先爪)Φ2.6
1丁
3,698 税込4,068
当日出荷

1559 金象印 A柄磨きホームショベル角形 浅香工業 動画あり
土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など幅広く使用でき、軽量コンパクトサイズで狭い場所でのかき混ぜ・すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部を磨き仕上げすることにより土離れが良い。JIS規格品
用途土木・水道・電気・ガス工事、造園、家庭園芸など 種別角形 全長(mm)815 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)218 先幅(mm)180 肩幅(mm)167 頭部板厚(mm)1.45
1丁
2,698 税込2,968
当日出荷

オールスチール製でテコ作業に最適。幅広タイプ。テコ(こじり部)先幅が広いタイプです。炭素鋼S45C相当を使用し製品の両端に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途テコや荷物をこじる(移動)作業。 先幅(mm)47 軸太さ(mm)25 材質スチール
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など 全長(mm)1080 トラスコ品番495-7121 質量(kg)1.1 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ合金 頭部長(mm)400 先幅(mm)295 頭部板厚(mm)2
1丁
4,598 税込5,058
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.9 容量(L)20 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1340mm×全幅680mm×全高555mm 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-39
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス両面草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途うね、斜面の除草 根の強い草の除草 土寄せ作業 全長(mm)1515 トラスコ品番780-7597 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 長さ(mm)(刃先部)240 高さ(mm)(頭部)230 質量(g)860
1丁
4,798 税込5,278
当日出荷

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 材質フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキタイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製) 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

192856 金象印 らくらく長柄 三角草抜きホー 浅香工業 動画あり
先端部(ピンポイントに抜く) 後面部(広範囲に抜く) 刃付け両側面部(土ごと削り取る) 立ったままの作業を手助け可動式補助グリップ付
用途草削り作業 トラスコ品番783-2010 材質(頭部)スチール/(柄部)アルミ/(グリップ)樹脂 全長(mm)1300 質量(g)630 頭部寸法(mm)120×160
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1164 金象印 Y柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2.4 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,998 税込8,798
翌々日出荷

厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。 厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。 全長(mm)330 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

握り柄は衝撃吸収用の大型クッションと握りやすいソフトグリップを採用した太枝の剪定作業用スチール製太枝切鋏。 刃先は熱処理を施すことにより耐磨耗性に優れ、切れ味が持続します。 剪定刃タイプなので切り口がきれいです。 刃先は替刃式。
用途太枝の剪定作業 切り落とした枝の切断に 全長(mm)600 刃渡り(mm)75 切断能力(mm)(生木)約30 材質(刃先)スチール(炭素鋼)/(柄部)アルミ 質量(g)750 全幅(mm)220 使用目的切断、剪定作業 切断対象切り落とした枝、太枝
1丁
5,598 税込6,158
当日出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽量化を実現 狭い場所にも便利な押して使用するタイプの丈夫なポリカーボネート製溝さらえ グリップ部にエラストマー樹脂を採用しフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(グリップ部)樹脂(エラストマー) 長さ(mm)(頭部)140 全長(mm)540 質量(g)195 深さ(mm)(頭部)45 先幅(mm)(頭部)85
1丁
1,098 税込1,208
当日出荷

頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫材を採用し、石割り、はつり作業に最適。頭部は炭素鋼S45C相当を使用した完全熱処理品で、入念な鏡面研磨により美しくサビの発生も少なく、柄は厳選された樫材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があり、独自の段付クサビを使用しているのでガタツキが少ないです。頭部は両面の形状が異なります。面取り部は石割作業用、面なし部ははつり作業用として使い分けることができます。
用途石工、石割り、はつり作業。 材質(頭)スチール 材質(柄部)天然木 柄長さ(mm)300
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミパイプ柄を採用し軽量で、狭い場所での使用にも便利なポリカーボネート製溝さらえ リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用。
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)樹脂(PC)/(柄部)アルミ/(エンド部)樹脂(PE) 長さ(mm)(頭部)200 全長(mm)1090 質量(g)400 深さ(mm)(頭部)60 先幅(mm)(頭部)145
1丁
2,898 税込3,188
当日出荷

狭い場所での使用に便利なスチール製溝さらえ 小型で軽量 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 材質(頭部)スチール/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)950 質量(g)830 深さ(mm)(頭部)50 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)150
1丁
1,598 税込1,758
当日出荷

積載荷重300kg用の取り替え用低騒音キャスター。
適合金象印しずキャリー大用取り替え車輪径130mm固定低騒音キャスター(後輪部)。 車輪径(Φmm)130 高さ(mm)(キャスター)178 質量(g)800 車輪幅(mm)38 取付ピッチ56×99 騒音対策あり
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

サビにも強く手入れの容易なステンレス製什能 頭部に耐食性に優れたステンレス材を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 炭の管理や灰の収集作業 トラスコ品番780-7601 材質(頭部)ステンレス/(柄部)天然木 長さ(mm)(頭部)190 全長(mm)540 質量(g)500 板厚(mm)(頭部)1.2 先幅(mm)(頭部)160
1丁
1,898 税込2,088
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はアルミ製です。
用途アスファルトのならし、整地作業に 全長(mm)1660 先幅(mm)550 質量(kg)1.18 材質(柄部)天然木 材質(頭)アルミ 頭部高さ(mm)30 頭部板厚(mm)3
1丁
5,198 税込5,718
欠品中

アルミパイプ柄を採用し軽量なステンレス窓あき草削り 柄部にアルミパイプを採用し軽量化を実現し頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です リブ入り形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。
用途畑、畦、庭、公園等の除草作業。 全長(mm)1400 トラスコ品番780-7589 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ 高さ(mm)(頭部)125 質量(g)860 先幅(mm)(頭部)210
1丁
4,898 税込5,388
当日出荷

頭部は鋼付ですので長切れし、刃研ぎ可能です。 片手タイプの草削りです。
用途草削り作業。 トラスコ品番780-7961 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 全長(mm)230 質量(g)165 柄長さ(mm)120 先幅(mm)110
1丁
1,498 税込1,648
当日出荷

頭部はスチール製です。清掃、整地作業に最適です。
用途グラウンド等の整地作業に 全長(mm)1550 先幅(mm)500 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部高さ(mm)145 頭部板厚(mm)1.45
1丁
5,198 税込5,718
翌々日出荷

爪部はスチール製14本爪タイプです。清掃、整地作業に最適です。頭部爪先に熱処理を施し靭性(粘り強さ)、耐磨耗性に優れています。爪側を反転して整地レーキとしての使用も出来ます。
用途除草後の集草作業。うね上げ後のならし作業や整地作業に 全長(mm)1580 先幅(mm)360 質量(kg)1.5 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 爪数14本 頭部高さ(mm)90 頭部板厚(mm)4.5
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

刃先は複合材を使用し熱処理により耐磨耗性に優れ切れ味が良く、刃研ぎ可能です。 両辺に刃を付けているので使い易く、斜面の除草作業に便利です。
用途草削り作業 全長(mm)415 トラスコ品番780-7848 材質(刃先)スチール(SK-5+軟鋼)/(柄部)天然木 質量(g)300 刃幅(mm)145 柄長さ(mm)330
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

1140 金象印 棒柄ショベル角形 浅香工業 動画あり
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など 全長(mm)1450 質量(kg)2 材質(柄部)天然木 材質(頭)スチール 頭部長(mm)300 先幅(mm)255 肩幅(mm)230 頭部板厚(mm)1.6
1丁
7,698 税込8,468
欠品中

キャリーラックシリーズの最強機種。ハンドル固定式。よりたくさん、より大きな物の運搬に余裕の積載面。放置や自走による事故の未然防止に役立ち、ロックと解除が足踏みペダル式で操作が簡単にできます。ペダル式フットブレーキシステムを採用。積載面の裏側に強度、剛性アップのため1.6mm厚の補強ビーム(梁)を4本溶接したハードユースモデルです。タイヤはクッション性・静粛性に優れたブタジェンゴム(BR)採用しています。
材質【ブレーキ】スチール、【荷台マット、クッション】塩化ビニール 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)ブタジェンゴム 荷台寸法(幅)(mm)770 ハンドル高さ(mm)860 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール 荷台寸法(奥行)(mm)1275 騒音対策あり ブレーキ/ストッパーあり 材質(荷台)スチール(ハイテン鋼)
1台
77,980 税込85,778
当日出荷