降り始めの新雪、軽い雪の除去作業に最適。本体は軽量なプラスチックを使用。軽くて扱いやすい。柄部は軽量で丈夫なアルミパイプを使用。グリップ付きのため安定感抜群!長時間の作業にも疲れにくい。
材質頭部:ポリプロピレン/柄部:アルミパイプ(アルマイト加工)/グリップ部:ポリエチレン
寸法(mm)サイズ:全長:1430/頭部先幅:420/頭部長さ:385/頭部深さ:65
質量(g)約900
1丁
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性、耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
全長(mm)1080
トラスコ品番495-7121
質量(kg)1.1
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)400
先幅(mm)295
頭部板厚(mm)2
1丁
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。Y柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2.4
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
硬い雪に最適。雪切れ抜群。
スチール製と比較し、軽量(約500g)で雪切れがよく、アルミより磨耗が少なく、硬い雪に最適です。
用途除雪作業に適しています。
全長(mm)1080
材質(頭)スチール製
質量(kg)1.8
材質(柄部)天然木
頭部長(mm)400
頭部幅(mm)先:295
頭部板厚(mm)1.3
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。独自の穴あけ加工により土やアスファルト合剤・雪などの付着を防止。頭部は熱処理済みで丈夫。柄部は手に馴染みやすい天然木を採用しており非常に使い易い商品です。同サイズの鉄製角ショベルに比べ約400g程軽量です。安心の日本製。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
用途舗装・土木・除雪作業に。
種別角型
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)970
質量(kg)1.6
頭部長(mm)300
先幅(mm)頭部:255
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部肩幅(mm)230
1本
¥4,498
税込¥4,948
翌日出荷
ワイド幅でたくさんすくう作業向きの除雪用アルミスコップ。銀象D柄アルミスコップ#3(先幅295mm)より45mm幅を広くすることで一度にたくさんすくうことができます。除雪作業・畜産関係など、軽量でたくさんすくう作業に適しています。季節商品の為、シーズン中に品切れになる場合がございます。
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
長さ(mm)【頭部】400
全長(mm)1080
質量(kg)1.4
板厚(mm)【頭部】2
先幅(mm)【頭部】340
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
降り積もった雪の除去作業に最適。本体(すくい部)は強化プラスチック採用のため割れにくく、クリップ付のため安定感抜群。
本体はポリカーボネート、強化プラスチック使用。
用途降り積もった雪の除去作業に最適。
種別差込形/スコップ形
全長(mm)1180
材質(頭)頭部:ポリカーボネート/柄部:天然木黒塗り/握り部:PP
質量(kg)1.1
色頭部:イエロー/柄部:ブラック
頭部長(mm)410
頭部幅(mm)先:340
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)はアルミニウム合金を使用し、軽量で、耐食性、耐摩耗性に優れています。銀象印D柄アルミスコップ♯3(全長1080mm)より80mm長く(全長1160mm)することにより腰への負担を軽減。
用途除雪作業、畜産関係など軽量ですくう作業に。
種別スコップ型
材質頭部/アルミ合金、柄部/天然木、握り部/樹脂
全長(mm)1160
質量(kg)1.2
頭部長(mm)400
先幅(mm)頭部:295
頭部板厚(mm)2
1本
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
頭部は焼き入れ・焼き戻しの熱処理をしています。頭部は磨き仕上げで土離れが良いです。
用途土木用、舗装工事用、造園用、農業用、家庭園芸用、除雪用
刃先形状角形
全長(mm)970
仕様JIS規格品
トラスコ品番382-0122
材質(刃先)ショベル鋼板(柄)天然木
質量(kg)2
頭部長(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
用途農作業、除雪作業など、軽量ですくう作業に適しています
全長(mm)970
質量(kg)1.2
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
頭部板厚(mm)2
頭部肩幅(mm)230
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
農作業、除雪作業など、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部(すくい部)に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途農作業、除雪作業等に
全長(mm)1100
質量(kg)1.6
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)425
アズワン品番64-8319-59
先幅(mm)305
頭部板厚(mm)2
1丁
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。頭部(すくい部)を磨き仕上げすることにより土離れが良い。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。頭部マルーン色仕上げ。JIS規格品・2年間品質保証
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1115
質量(kg)3
タイプキバ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)70
1本
¥6,498
税込¥7,148
3日以内出荷
用途屋根の雪落としに適します
材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
質量(kg)0.5
頭部高さ(mm)115
先幅(mm)450
1本
¥4,398
税込¥4,838
3日以内出荷
用途屋根の雪をつついて落とす、枝をゆすって雪を落とす作業に最適。頭部ビスを外すことで、先端の向きを変えて使用可能
材質頭部:アルミニウム/柄部:アルミニウム
全長(mm)2100~3700
質量(kg)1.3
先幅(mm)175
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できるスタンダードな角形ショベル、かき混ぜ、すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.0kg●全長:970mm●頭部肩幅:232mm●頭部先幅:257mm
アズワン品番65-8909-31
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1155
質量(kg)3
タイプバチ型
頭部長(mm)97
先幅(mm)75
1本
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などの軽いものを大量にすくう作業に最適です。頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
用途除雪作業及び穀物、ポリマー、肥料、粉末などをすくう作業に
全長(mm)1135
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)アルミ合金
頭部長(mm)480
先幅(mm)375
頭部板厚(mm)2
1丁
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
効率の良いBS柄付
用途降り積もった雪の除去作業に最適。たくさんすくえる除雪用プラスコップ。先端部は肉厚で丈夫!地面のタイルやトタンにキズがつきにくくなっています
材質頭部:樹脂/柄部:アルミニウム
全長(mm)1450
質量(kg)1.2
頭部長(mm)450
先幅(mm)360
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。棒柄1200mm柄を取付けたロングタイプ。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を施すことで靭性がアップし、耐磨耗性に優れています。
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)1450
質量(kg)2
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥7,698
税込¥8,468
翌々日出荷
土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など幅広く使用でき、かき混ぜ、すくう作業に最適です。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫材を採用。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。JIS規格品
用途土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪など
全長(mm)970
仕様JIS規格品
形状角形
質量(kg)1.9
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)300
先幅(mm)255
肩幅(mm)230
頭部板厚(mm)1.6
1丁
¥4,398
税込¥4,838
翌々日出荷
4960517122700:金象 PCスノーカート 大 組立完成品用のハンドルです。
幅(mm)565
全長(mm)830
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
スライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で氷を割ります
用途氷割り等の作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:スチール
全長(mm)1114
質量(kg)3.1
タイプヤリ型
頭部長(mm)180
1本
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
用途屋根に降り積もった雪を縦刃を使用し、雪を切りながら落とす事も可能です
材質頭部:ステンレス/柄部:アルミニウム
全長(mm)2080~3650
質量(kg)1.5
頭部長(mm)160
先幅(mm)370
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。木柄は使うほど手になじむ厳選された樫(かし)材を採用。土木、舗装工事、造園、農業、家庭園芸、除雪と幅広い用途で使用できる角形ショベル、かき混ぜ・すくう作業に適しています。
仕様●材質●▼頭部:スチール/柄部:天然木●重量:2.1kg●全長:1050mm●頭部肩幅:230mm●頭部先幅:255mm●頭部長さ300mm
アズワン品番65-8909-30
1個
¥4,998
税込¥5,498
8日以内出荷
関連キーワード