3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40 材質スチール
1台
989,800 税込1,088,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。 電源コード(m)0.9 対応材質コンクリート、モルタル
1台
369,800 税込406,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ドラム上部にはカサ上げ(ツバ)が装備されていますので、混練時のこぼれを防ぎスムーズに作業できます。200Lタイプです。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。 トラスコ品番411-5899 材質スチール 全長(mm)1325 タイプモルタル 出力(kW)5.5 容量(L)430 電源(V)三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ 全幅(mm)1250 電源三相200V・1.5kWギヤードモータータイプ 全高(mm)1370 コード長さ(m)電源:5 深さ(mm)610 回転速度(min-1[r.p.m])33/40(50/60Hz) 口径(mm)ドラム:1250
1台
1,998,000 税込2,197,800
欠品中