「混練機」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38
材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール
全長(mm)975
高い混練効果を発揮する混合羽根です。
スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。
電源コード(m)0.9
対応材質コンクリート、モルタル
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1150●全幅(mm):860●全高(mm):1035●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1743
アズワン品番67-5663-67
1台
¥459,800
税込¥505,780
12日以内出荷
SUS430ドラムを採用し、サビにくくモルタルの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.75●全長(mm):1030●全幅(mm):860●全高(mm):915●ドラム口径(mm):770●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):100●深さ(mm):345●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:100L●電源:単相100V・750Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ステンレス(SUS430)、スチール●原産国:日本●コード番号:363-1744
アズワン品番67-5663-68
1台
¥459,800
税込¥505,780
12日以内出荷
SUS430のドラムを採用し、サビにくくモルタルなどの付着が少なくなりました。
家庭用100V電源で使用できます。
完全防水型ブレーカー付スイッチでスイッチボックスへの浸水をシャットアウトし、過負荷によるモータ焼損もありません。
モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。
仕様●出力(kW):0.4●全長(mm):700●全幅(mm):690●全高(mm):810●ドラム口径(mm):600●回転数(rpm)(50/60Hz):38/32●容量(L):60●深さ(mm):340●電源コード長さ(m):5●電源(V):単相100V●電源:単相100V●混練量:60L●電源:単相100V・400Wギヤードモータータイプ●ブレーカー内蔵タイプ●材質/仕上:ドラム側面/ステンレス(SUS430)、その他/スチール●注意:底板の材質はスチールです。●原産国:日本●コード番号:363-1742
アズワン品番67-5663-66
1台
¥349,800
税込¥384,780
12日以内出荷
関連キーワード