刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、強度抜群な国産樫材を使用しています。
用途土木、舗装、造園、農業、除雪、家庭園芸用
全長(mm)970
規格JIS規格品
板厚(mm)1.6
材質(柄部)国産樫材
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先はショベル鋼板(S50C)を使用し、焼き入れ・焼き戻しの熱処理済みです。柄は使うほど手に馴染み、ハンドルがサビない割柄を使用しています。
用途沿岸部での作業土木用舗装用造園用農業用除雪用家庭園芸用
刃先形状角形
全長(mm)970
トラスコ品番411-5732
質量(kg)2
板厚(mm)1.6
材質(柄部)割柄(全木柄)
材質(刃)ショベル鋼板(S50C)
刃先(mm)300
刃先幅寸法(mm)255
1丁
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード