10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 チェーンは定尺で切断済み、先端にはフックがセットされております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(止具)SUS303 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強力なネオジム磁石に両面テープと滑り止めゴムをセットにした商品です。 磁石に両面テープを貼れば接着することなく使用することが可能です。 滑り止めゴムを貼ることでキズ防止効果、また滑り落ちづらくなります。
用途吸着や固定、保持など。 材質(すべり止め)CRゴム/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16) 材質(磁石)ネオジム 両面テープ3M Y-4920(t0.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5 材質(止具)SUS303 マグネットネオジム/ニッケルメッキ 材質(リング)SUS316/電解研磨
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。リングそのままでも使用可能、フックを付けるなどアレンジも可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC RoHS指令(10物質対応)対応 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。ステンレス製のクリップを付属してます。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(クリップ)ステンレス鋼 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。フックは用途に応じて選択可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC 材質(リング)SUS316 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

径の調節が可能な片サドルに強力なネオジキャップ磁石を取り付けた商品です。歯のかみ合わせでサドル径の調整をした後、ローレットナットで手締めができます。工具レスで締め付けが可能、マグネット付きなのでビス止めが不要です。付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。
用途CD管・PF管・VE管・鋼管・ケーブル等の保持、固定に。 仕様滑り止めゴム:CRスポンジ(t=0.5)/C4305 両面テープ/日東5000NS 材質サドル:PE(グレー) 材質(ねじ部)SUS304相当 材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(ナット)ECO-BS真鍮/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ラクテム樹脂サドル マグネット付
エコ商品
樹脂サドルに強力なネオジム磁石を取り付けた商品です。 非鉄や木材、タイル等の場合には別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。 付属の滑り止めゴムを使用することでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。 VP管やケーブル、円形状品の保持、固定に。 強力な磁力なため、精密機器・時計・医療機器・磁気カードなどには近づけないで下さい。 破損、欠けにご注意下さい。 また熱による磁力減少が大きいので80℃以上でのご使用は避けて下さい。 取り付ける向きはご希望の角度(360度)に調整が可能です。
用途ネジやビス止めすることなく壁等(磁石が取り付く場合のみ)に取り付けることができます。 セット内容付属ゴム(Φ12mm) 材質サドル:ポリエチレン 寸法D(mm)12 材質(ねじ部)SUS304相当 寸法Y(mm)25 材質(磁石)ネオジム/ニッケルメッキ 材質(止具)SUS303 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

厚口、硬質タイプのカードケースにネオジム磁石と両面テープ、滑り止めゴムをセットにした商品です。一般的なフェライトのマグネットシートではなく、強力なネオジム磁石を採用しております。カードケースの四隅に丸形のネオジム磁石を貼り付けることで動くことなくしっかりと掲示が行えます。ネオジム磁石の厚みが約3mmと取付面より浮いた状態になることで見栄えも良く、取り外しもスムーズです。磁石に滑り止めゴムを貼り付けることで滑り落ちづらく、また磁石、取付側のキズ・破損防止にも繋がります。カードケースは厚み約0.5mmと折れにくく、内容物をしっかりと保護できます。
用途図面や書類等の保護及び掲示 材質カードケース:塩化ビニール(透明・硬質タイプ)、両面テープ×4枚:Y-4920(アクリル系/アクリルフォーム)、滑り止めゴム×4枚:CRスポンジ/C4305(t0.5) 日東5000NS(t0.16)、磁石×4個:ネオジム/ニッケルメッキ クリア 吸着力(N)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製のホルダーに強力なネオジム磁石が取り付いています。取り付けたい円形状のサイズに応じて製品をお選びいただけます。取り付け面へのネジ止めが不要、ご希望の角度に調整しご使用いただけます。付属の滑り止めゴムを磁石面に貼ることでキズ防止、また滑り落ちづらくなります。着磁がない場所での使用は別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
用途シャフト、パイプ、チューブ等の固定や保持 材質ロッドホルダ:POM(白)、座金・六角穴付き皿ねじ:SUS304相当、滑り止めゴム:CRスポンジ(黒) t=0.5 ×2枚、留め具:SUS303 寸法(mm)付属ゴム:12 材質(本体)ニッケルメッキ 吸着力(N)4 寸法D(mm)12 寸法Y(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,091 税込2,300
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)