2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。
高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様(薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠
材質ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム)
厚さ(mm)約0.25
全長(mm)約300
色(2層構造)表/レッド、裏/ホワイト
サイズLL
アズワン品番4-1061-04
1箱(40枚)
¥8,770
税込¥9,647
当日出荷
関連キーワード