「たちごてくん」の検索結果
特価
本日6月28日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
金コテ作業が立ったままの姿勢で楽に効率よくできます。自在金具付なので柄の角度を自由に調節できます。
用途防水下のコンクリート金コテ作業に。張り物下のコンクリート仕上げに。レベリング下のコンクリート金コテ作業に。トップコート仕上げ作業に。
トラスコ品番851-0796
寸法(mm)105×1030×1890
質量(kg)2.0
1本
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。発売以来20有余年に渡る業界の定番且つ必需品です。伸縮柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に。
軽量且つ頑強なアルミ合金製です。
ならし、アマ出し兼用タイプです。
柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。
トラスコ品番851-0797
材質アルミ
寸法(mm)90×1300×1600
質量(kg)2
作業幅(mm)1300
1個
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
土間コンクリートに入らずに仕上げができます。ハンドルが1500~3000mmまで伸縮可能です。ハンドルを3000mmまで伸ばせるため、従来のフレスノでは届かなかった距離の仕上げ作業ができます。
用途遠距離土間のフレスノ仕上げ用。
トラスコ品番384-1517
長さ(mm)1500~3000
幅(mm)1000
厚さ(mm)ブレード:0.3
奥行(mm)105
1本
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ製
アマ出しを行いながら、スムーズに均(なら)せます
ハンドルはワンタッチで着脱OK
ハンドルが1100~1800mmまでアジャスターで伸縮可能
コンパクトに収納、狭い所も作業が行いやすい
独自のギアの採用により角度自在で、ガタツキもなく壁際や、狭い場所も楽々作業が行えます!
ヘッドが360°調整できる!
用途コンクリート土間の定規均し
ブレード幅(mm)80
ハンドル長さ(mm)1100~1800
関連キーワード