6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

手元へのノロ漏れ防止対策対で上向きづめも安心です。 手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所にあわせて先端形状を選べます。
用途間隙部へのモルタル充填(注入-圧入)。窓枠(サッシ)まわりタテ・ヨコ・モルタル充填。 ドアサッシまわりタテ・ヨコ・モルタル充填。配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填。 ブロックジョイント部、モルタル充填。ALCジョイント部、モルタル圧入。 床ネダ下、モルタル充填。歩車道境界ブロックジョイント部、モルタル充填。 エレベータードア枠の建付部、モルタル充填。間仕切り間隙部へのモルタル充填 etc… 外径(Φmm)61(円筒)
1本
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番851-0804 長さ(mm)【口形状】82 幅(mm)【口形状】18 全長(mm)660 質量(g)740 外径(Φmm)【円筒】61 ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

手早く、正確に操作でき、美しい仕上がりです。 施工箇所に合わせて先端形状を選べます。
用途ドアサッシ・窓枠(サッシ)回り縦・横、モルタル充填配管ダクトのアンカー後しまい、モルタル充填ブロックジョイント部、モルタル充填 トラスコ品番851-0803 長さ(mm)【口形状】95 幅(mm)【口形状】10 全長(mm)660 質量(g)750 外径(Φmm)【円筒】61 ストローク容積(L)0.9
1セット(6個)
27,980 税込30,778
翌々日出荷

タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業が効率よく行えます。 使用は簡単で快適軽量です。 太口細口2種類のノズルを用途に合わせて使い分けることが出来ます。
用途タイル、レンガ、ブロック等の目地充填作業に 材質スチール、シリンダー:樹脂 トラスコ品番851-0772 寸法(mm)565×82×210 質量(kg)1.4
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送に 容量(L)32 出力(kW)0.75 トラスコ品番758-3753 セット内容耐圧ビニールホース:Φ32×10m(両口G40、片口G40)各1本、ジョイントΦ402個、耐圧ビニールホース:Φ32×10m(片端G40)1本、PチューブΦ32×1100mm:1本、白スポンジ50×50×75mm:2個、工具箱:1個、ドライバー:1個、モンキー250mm:1本、両口ラチェット(爪式)17×21mm:1本 全長(mm)982 質量(kg)75 全幅(mm)542 電源単相100V 全高(mm)634 方式インバータ変速 全揚程(m)10 深さ(mm)400 吐出量(L/min)0~17.5 吐出口G型カップリング(40A) ドラム口径(Φmm)512 ホッパー容量(L)32
1台
1,198,000 税込1,317,800
3日以内出荷