2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シラス(火山灰)を主原料とした天然無機系の凝集剤。固化するまでの時間はとても短く、従来の添加量が10~15%であるのに対して、本製品は5~7%の添加で固化を実現しました。従来の水性残塗料固化材は固化してもペースト状になるものが多かったですが、本製品で固化させた残塗料はしっかり固化し、ハンドリング性が良いです。
危険物の類別非危険物
1袋(1kg)ほか
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シラス(火山灰)を主原料とした天然無機質系の凝集剤です。 凝集までのスピードは圧倒的です。また他の凝集剤では対応しきれない、微細な懸濁物も凝集可能です。 弱酸性~アルカリ性の廃水に対し、基本的にはpH調整なしで使用可能です。また添加量の調整も簡単ですので、専門知識・技術が無くても使いやすいです。 形成されるブロックが大きく、粘性も低いため、撥水処理が容易です。
用途幅広い排水に対応可能な標準タイプです。 工場排水処理(塗装業、食品工場、半導体工場など) 建築排水処理(生コン洗浄後の排水、ボーリング排水、汚泥排水、路面切削排水処理) 自然環境改善(湖、河川、沼、ため池のヘドロ水、アオコ水等の沈静水) 仕様魚類急性毒性試験:(ヒメダカ)各種試験クリア 淡褐色(粉末) pH0.1%液 中性(約7.2) 密度(g/cm3)0.95 (かさ密度) 溶解性水、有機溶剤に不溶。水中でフロックを形成し凝集沈殿する。 危険物の類別非危険物 添加量100~200ppm(廃水の濃度や種類によって最大1000ppm必要な時もあり)
1袋(1kg×1袋)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)