3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ500
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。 刃渡り(mm)500 折込 切り幅(mm)1.95 目数5枚目/30mm
1枚ほか
6,698 税込7,368
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ650
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。 刃渡り(mm)650 折込 切り幅(mm)2.4 目数4枚目/30mm
1枚ほか
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ