15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

Silkyの技術をポケットサイズに凝縮。大きな可能性を持ち、あらゆるシーンで大活躍! プロの方はもちろん、日曜大工やちょっとお庭のお手入れをする方などにもお使いいただけます。 アサリ無しなので切り口も納得の美しい仕上がりになります。 Silkyならではのシンプルかつデザイン性のある外見になっているので、女性にも使っていただきやすい鋸になっています。 ポケットボーイは替刃式です。同じサイズの刃でしたら、どの種類の柄にも取り付ける事は可能です。 ご使用になられた後、鋸に対してのイメージがちょっと変わるかもしれません!
用途【万能目】アウトドア/コンパネ/剪定、【細目】剪定/竹細工、【荒目】剪定/アウトドア
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

切断スピードが速い。一枚一枚の刃先が自然に食い込むので、驚くほどの切断スピードを実現します。 疲れない。軽く引くだけで自然に食い込んでいくので、疲労が大きく軽減されます。 太い木も楽に、速く切れる。ハンドルを両手でしっかり握って、刃渡り360ミリの刃を有効に使うことで、太い木でも、楽に、スピーディーに切断できます。 おどろくほどキレイな切り口。アサリなし鏡面研磨によって、切り口は絹の切れ肌に仕上がるので、皮巻きが早まり病気から木を守ります。 高い枝までとどくロングなノコ。ロングな刃渡りとハンドルのために、高い枝の剪定が、脚立を使わなくてもできます。 折込式で携帯性バツグン。ビッグボーイ携帯ケースをご用意しています。ビッグな切れ味に携帯性をプラスしました。 従来お使いのビッグボーイの本体に替刃が、そのまま取付可能。
刃渡り(mm)360 折込 使用時寸法(mm)765 収納時寸法(mm)405 切り幅(mm)1.4 目数6.5枚目/30mm
1枚ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)めばえネクスト(剪定)本体
次世代型へ生まれ変わり、剪定鋸めばえがさらに使いやすくなって新登場!。独特の質感と握りやすさを求めて。環境にやさしいバイオグリップ/木質バイオマスを70%と高配合したウッドプラスチックを採用。木のような質感でいて剛性も高く丈夫。水や汗がついても滑りにくい。上目の直しが可能なアサリなし刃/荒い目のアサリなし刃で、切り口が綺麗に仕上がるため、気を傷めにくく剪定に最適。焼入を施していないため、目立てヤ
用途生木の剪定・枝打ちに。 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目)
1本
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
1本
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

261-21 めばえネクスト 替刃 Silky(ユーエム工業) 動画あり
Silky(ユーエム工業)めばえネクスト 替刃
めばえネクスト用の替刃。荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。
用途生木の剪定・枝打ち 種別替刃 質量(g)55 使用時寸法(mm)270×40×1.4 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210
1枚
1,998 税込2,198
当日出荷

260-21 めばえネクスト Silky(ユーエム工業) 動画あり
Silky(ユーエム工業)めばえネクスト
剪定鋸めばえが使いやすくリニューアル。グリップにはウッドプラスチックを使用した「バイオグリップ」を採用。少しザラつきのある独特の質感を実現。繊維に細かな隙間ができ汗などが府約した状態でも滑りにくい。 鋸刃は荒い目のアサリなし刃で、切り口がきれいに仕上がるため、木を傷つけにくく剪定に最適です。刃先の焼き入れ処理を施していないため、目立てヤスリでの上目直しが可能です。鞘は3Dローラー採用で取り出しやすく落ちにくい。
用途生木の剪定・枝打ち 種別本体 全長(mm)270 質量(g)310 折込折りたたみ式 収納時寸法(mm)415×110×50 使用時寸法(mm)365×90×20 切り幅(mm)1.3 目数(mm)30(8枚目) 刃渡り(mm)210
1丁
3,398 税込3,738
3日以内出荷

Silky(ユーエム工業)スーパーアクセル21 替刃
果樹園、造園業の方はもちろんのこと女性にも使いやすい二段階角度調整機能付きの折込鋸です。 刃の開閉がワンタッチでできるため不安定な場所での作業にもおすすめです。 ハンドルの部分にアルミを用いることで軽量化させたことが最大の特徴です。 さらに、ハンドルを緩やかにカーブさせることで持ちやすくなり、切断スピードの向上にも成功しました。 また、刃が薄く、未来目かつアサリなしを採用しているため絹のような切り口で木にも非常に優しい鋸になっています。
用途造園・果樹園での剪定にご使用になれます。 生木の剪定・薄板ベニアの切断に適しています。 種別替刃 質量(g)40 収納時寸法(mm)240×40×1.2 切り幅(mm)1.1 刃渡り(mm)210
1枚
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)ヤマビコ
ヤマビコは、長年の剪定枝打のプロの夢に応えるために誕生しました。 「バックティース」(刃の背の方に下皮を切るための鋸刃)を設け、手首を返さず楽に、早く切断することが出来ます。 密集した枝の剪定を容易にするため、刃の幅を狭くし、刃の先端も細くしました。 赤く大きなネジは、鞘の窓にフィットするため、鞘の落下防止となります。 アサリなし目立てを採用し、万能的な10枚目の目立てを施すことで、切りかすによる目詰まりを防止し、快適に切断出来ます。 衝撃焼入をしていないため、目立て直しが可能です。
用途造園・果樹園・ゴルフ場での剪定、林業の枝打にご使用になれます。 生木の剪定・枝打に適しています。 刃渡り(mm)330、(バックティース)120 切り幅(mm)1.4、(バックティース)1.2 目数7枚目/30mm、(バックティース)10枚目/30mm
1枚ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ500
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。 刃渡り(mm)500 折込 切り幅(mm)1.95 目数5枚目/30mm
1枚ほか
6,698 税込7,368
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Silky(ユーエム工業)カタナボーイ650
国内最大級の『500mm』、さらに『650mm』を加え、あらゆる太枝に対応します。 切断砥石カット目立で得られる鋭い切れ味をゴムグリップが最大限に引き出します。 国内最大級の鋸刃でありながら、シルキーならではのアサリなし鏡面仕上げによって切り口の美しさを見事に実現しました。 国内最大級の折込鋸を安心してご使用して頂くためにストッパー固定ネジを採用しました。 使用時・収納時には、ストッパー固定ネジを確実に締めて頂きますと、鋸刃をより安定した状態でご使用いただけます。 軽くて丈夫な柄を実現するために、柄にはアルミボディを使用しています。 付属されたショルダーバッグはカッコよく、安全にカタナボーイを持ち運びできます。 両手でゴムグリップを握ってチカライッパイ引くと、これまでに経験したことのない切れ味を体験することでしょう。
用途造園の剪定、林業の間伐、森林ボランティアなどでご利用いただけます。 切断に適した生木のサイズは、刃渡りの約1/3を目安としてください。 少し腕を伸ばせば、今まで鞘入鋸では届かなかった高い枝も切ることができます。また、1ストロークで切れる量が多く、丸太切り大会などでも活躍すること、間違いありません。 刃渡り(mm)650 折込 切り幅(mm)2.4 目数4枚目/30mm
1枚ほか
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)