「弓鋸」の検索結果

特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
折込
1本
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年誕生以来、世界の折込鋸をリードするゴムボーイ210。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1枚
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

樹脂コアをインサートしたアルミパイプフレームでさらに剛性がアップした新型マスター。 あらゆるプロフェッショナルユースを強力にサポートします。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 刃わたり(mm)270 全長(mm)310 質量(g)45 切り幅(mm)1.0 目数(mm)12枚目/30
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1984年発売以来、そのシンプルな構造と使いやすさで今も世界中で愛されています。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途大工、竹挽き
1本ほか
4,898 税込5,388
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ポケットボーイは小さくても百人力の驚異の切れ味。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途アウトドア、大工、剪定
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 4列目-とびアサリ 切断時の抵抗となる目底の山をアサリをあけない刃で切り崩す4列目とびアサリにより、あらゆる方向の切断が楽に行えます。
用途仮枠大工、剪定 全長(mm)収納時/440 使用時/430 切り幅(mm)1.0 刃わたり(mm)270 目数(mm)12枚目/30 質量(g)本体/200 鞘/85
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

210mm~300mm 荒目から細目までのワイドレンジをカバーするシリーズの頂点300mm。 アサリなし シルキーは鏡面研磨仕上げ「アサリなし」の技術で木に優しい美しい切り口を可能にしました。 衝撃焼入れ 強靭な綱に、さらに高硬度な焼入れを刃の先端部のみに行い、刃先の耐摩耗性が数倍アップしました。 未来目 4列目の未来形、シルキー独自の特殊目立て未来目が縦・横・斜めあらゆる方向の切断をスムーズにします。
用途仮枠大工、剪定
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)