アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のタテ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
直径(Φmm)97
高さ(mm)35
適合パイプ呼び径40~75A
アルミダイカスト製なので錆びにくく耐衝撃性・耐久性に優れている。ドーム形状なのでゴミをガードしながらしっかり排水。40~75Aの口径に対応可能
用途屋上・ベランダ・バルコニー及び集合住宅の外廊下のヨコ型排水口のカバー
材質アルミダイカスト
幅(mm)95
高さ(mm)90
奥行(mm)18
適合パイプ呼び径40~75A
FRP製なのでFRP防水に最適です。なめらかな形状で施工が簡単にできます
用途ベランダ・バルコニーの排水口
材質FRP
寸法(mm)ツバ:110
高さ(mm)60
外径(Φmm)56
開口寸法(mm)必要:75
適合パイプ塩ビ管VU50
使用期限納品後120日以内
関連キーワード