絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,150)
- MAZDA(マツダ)(216,700)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,117)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,794)
- ニッサン(87,723)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,613)
- BIGM(丸山製作所)(66,103)
- スバル(50,822)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,268)
- RS PRO(34,788)
- Panasonic(パナソニック)(32,590)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D40ステンレスランナーA
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40寸法(mm)カン下:24材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)10kg質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスランナーN
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30トラスコ品番384-7829寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ステンレス許容荷重(kg)8kg質量(g)10RoHS指令(10物質対応)対応
D30用ヒートンランナー
岡田装飾金物¥799税込¥8791個当日出荷フック部をヒートンにしたランナーです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D30寸法(mm)カン下:24.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)20RoHS指令(10物質対応)対応
パイプキャップ
岡田装飾金物¥269~税込¥296~1個当日出荷から3日以内出荷ステンレス巻パイプの断面を隠します。用途シートに組み込んで、レールに吊り下げるバー材。色シルバー材質/仕上樹脂(シルバー)
D40ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:51材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)49RoHS指令(10物質対応)対応
D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ
岡田装飾金物¥3,898税込¥4,2881個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)198RoHS指令(10物質対応)対応
D40レール アルミ
岡田装飾金物¥6,198~税込¥6,818~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。表面処理ホワイト電着塗装仕上げ色ホワイト耐荷重(kg)50許容荷重(kg)50kg適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
XGレール アルミ
岡田装飾金物¥7,998~税込¥8,798~1本翌日出荷から3日以内出荷強度を考えた重量用レールです。用途工場、倉庫、配送センターの軒先、大開口部での重量シートの吊り下げ。適合XG材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ色アルミシルバー許容荷重(kg)80kg表面処理アルマイト仕上げ
D40ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)1020RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
間仕切ロック両開鍵掛け穴付
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック両開き
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷両側から操作が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)258RoHS指令(10物質対応)対応
D30ブラック TOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)63適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切用U継金具
岡田装飾金物¥369税込¥4061個当日出荷ポールを吊る際に使用します。用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト小【スリムタイプ】
岡田装飾金物¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷強力な吸着力です。用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付材質/仕上マグネットゴム
ベンダー伸縮吊棒
岡田装飾金物¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から5日以内出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付適合ベンダー材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,098税込¥2,3081個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)110RoHS指令(10物質対応)対応
D40隙間シートレール
岡田装飾金物¥6,998~税込¥7,698~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)50kgRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンレスキャップストップ
岡田装飾金物¥1,298税込¥1,4281個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合ベンダー寸法(mm)カン下:32材質/仕上ステンレス質量(g)44RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスジョイント
岡田装飾金物¥139税込¥1531本当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
OS大型機能レール・隙間シートレール用伸縮吊棒
岡田装飾金物¥2,298~税込¥2,528~1本当日出荷長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。用途天井からレールを吊るす場合に使用します。材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30用パイプバンド付ブラケット
岡田装飾金物¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から3日以内出荷レールをパイプに工具なし(蝶ナットを締めるだけ)で簡単に取付け可能です。用途レールをパイプに取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
間仕切落し ボルト式
岡田装飾金物¥1,998税込¥2,1981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付トラスコ品番835-3607材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)436RoHS指令(10物質対応)対応
D30 ワンタッチランナー ブラック
岡田装飾金物¥349税込¥3841個当日出荷Sカン不要、ワンタッチフックでシートのハトメに簡単に付け外し可能です。ブラックレールと組み合わせて意匠性UP。用途カーテンやシート等の吊下げに。適合機種D30レール表面処理クロームメッキ主材質樹脂・スチール
【オーダー】D40レール 【レール寸法指定可能】
岡田装飾金物¥4,598税込¥5,0581本翌々日出荷各種D40レールを指定寸法にカットいたします。用途現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケットなど)が必要になります。ご確認お願いします。サービス分類オーダー・加工
D40レールアルミレール(許容荷重50kg) カーブレール
岡田装飾金物¥7,198税込¥7,9181本翌々日出荷高度な表面処理加工で強度・耐食・耐摩耗性に優れています。加工性にも優れています。用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4826材質アルミニウム合金、表面処理:アルマイト仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー高さ(mm)30RoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500
【オーダー】ベンダーレール(ランナー・キャップ・ブラケット含)【レール寸法指定可能
岡田装飾金物¥5,198税込¥5,7181セット翌々日出荷ベンダーレールと付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)のセットです。 取付現場で下地等にあわせて手で簡単に曲げられる大型機能レールです。 部品はスチール製とステンレス製を揃えました。 I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行え、食料品等の工場に最適です。 ランナーは曲げられたレールでもスムーズに走行します。耐久性にも優れています。 ワンタッチランナーも用意しました。用途ビニールカーテン用の大型カーテンレール 現場の仕様に合わせて付属部品(ランナー/キャップ/ブラケット)がセットになっております。材質(レール)アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げサービス分類オーダー・加工
寸切りボルト取付金具
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付
寸切りボルト用ブラケット取付金具
岡田装飾金物¥1,598税込¥1,7581個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。付属品ブラケット取付用ネジ付適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
D30オールステンランナー
岡田装飾金物¥2,698税込¥2,9681個当日出荷全てがステンレス製の(D30用)ランナー 耐久性抜群、高温(~80°)での使用可能 ベアリング入で軽快に走行用途カーテンやシート等の吊下げに。仕様ベアリング入材質ステンレス寸法(mm)カン下:29許容荷重(kg)10
XGステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から7日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合XG材質/仕上ステンレス質量(g)2
XGアルミキャッププレート
岡田装飾金物¥509税込¥5601個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。付属品ステンレス取付ビス仕様ステンレス取付ビス付適合XG材質/仕上アルミ質量(g)15