絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
475件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • D40扉吊用ランナー 岡田装飾金物

    D40扉吊用ランナー

    岡田装飾金物
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    高さ調節可能(調整幅20mm)
    用途D40レールで使える扉用ランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)20kg質量(g)104
  • D40 ガイロカン付ランナー 岡田装飾金物

    D40 ガイロカン付ランナー

    岡田装飾金物
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    ステンレス巻パイプ、D40レール等と組み合わせて使用ください。
    用途テラスや幼稚園、店舗、リゾート施設のパーゴラ日除け、雨除けにおすすめ。
  • D40ステン特殊ワンタッチランナー 岡田装飾金物

    D40ステン特殊ワンタッチランナー

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:50材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)20kg質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ 岡田装飾金物

    D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ

    岡田装飾金物
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
    用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
  • XG間仕切用ランナー 岡田装飾金物

    XG間仕切用ランナー

    岡田装飾金物
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
    用途間仕切ポールを吊り下げる際に使用します。適合XGトラスコ品番202-6143材質/仕上スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)104アズワン品番64-8361-41
  • D40天井Sブラケット 岡田装飾金物

    D40天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    天井面が平らな場合に使用します。レールを天井面に取り付ける際に使用します。
    用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D40トラスコ品番202-6131材質/仕上スチール/ホワイト塗装ホワイト質量(g)62アズワン品番64-8342-67
  • キャリー天井Sブラケット 岡田装飾金物

    キャリー天井Sブラケット

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    適合キャリー材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • シャックル 6Φ 岡田装飾金物

    シャックル 6Φ

    岡田装飾金物
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    適合キャリー材質/仕上スチール許容荷重(kg)100kg質量(g)21表面処理ユニクロメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物

    キャリーベアリング入複車ランナー

    岡田装飾金物
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
  • キャリーレール 岡田装飾金物

    キャリーレール

    岡田装飾金物
    17,980税込19,778
    1本
    翌々日出荷
    I型なのでレールの清掃がしっかり簡単に行えます。
    用途製品や部品、機材の移動などマテハンに特化したI型のレールです。材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンフラットバー 岡田装飾金物

    ステンフラットバー

    岡田装飾金物
    8,998税込9,898
    1本
    4日以内出荷
    長さ(m)4
  • CWテンバー 岡田装飾金物

    CWテンバー

    岡田装飾金物
    5,898税込6,488
    1本(4m)
    翌々日出荷
    シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
    用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。長さ(mm)4000材質/仕上アルミ質量(g)1176長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • D25中間ストップ 岡田装飾金物

    D25中間ストップ

    岡田装飾金物
    199税込219
    1個
    当日出荷
    適合D25寸法(mm)カン下:20.5材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    ベンダーステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本ほか
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用) 岡田装飾金物

    大型伸縮吊棒ステンレス(D30・D40兼用)

    岡田装飾金物
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途天井からレールを吊るす際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用) 岡田装飾金物

    クリップ付大型伸縮吊棒(D30・D40兼用)

    岡田装飾金物
    3,598税込3,958
    1本
    3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーベアリング入複車ランナー 岡田装飾金物

    ベンダーベアリング入複車ランナー

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
    適合ベンダー寸法(mm)カン下:32.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)169RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30持出Wブラケット 岡田装飾金物

    D30持出Wブラケット

    岡田装飾金物
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷
    壁面から持ち出して2本のレールの取り付けができます。
    用途壁から2本のレールを持ち出したい時に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)246RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ローレットジョイント 岡田装飾金物

    D30ローレットジョイント

    岡田装飾金物
    79税込87
    1本ほか
    当日出荷
    レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
    用途レールの連結に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    D30ステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用) 岡田装飾金物

    クリップ付大型伸縮吊棒(D30・ベンダー兼用)

    岡田装飾金物
    3,698税込4,068
    1本
    3日以内出荷
    長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
    用途レールをH鋼から吊り下げる際に使用します。仕様固定ネジ・フランジナット付材質/仕上スチール/ユニクロ適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
  • D40TOPカバー 岡田装飾金物

    D40TOPカバー

    岡田装飾金物
    779税込857
    1個
    当日出荷
    レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)77RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40ステンインナージョイント 岡田装飾金物

    D40ステンインナージョイント

    岡田装飾金物
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
    用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)81RoHS指令(10物質対応)対応
  • SGステンローレットジョイント 岡田装飾金物

    SGステンローレットジョイント

    岡田装飾金物
    139税込153
    1本
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途レールの連結に使用適合SG材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ネットBOXバー 岡田装飾金物

    ネットBOXバー

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1本
    翌々日出荷
    ピアスビス付、ビス穴が開いています。
    用途間仕切りポールや壁面にネットを固定するバー材です。仕様ステンピアスビス付・ビス穴あき材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • サイドポールジョイント【押えバータイプ) 岡田装飾金物

    サイドポールジョイント【押えバータイプ)

    岡田装飾金物
    1,498税込1,648
    1本
    3日以内出荷
    間仕切サイドポール【押えバータイプ】のインサイドに挿入しジョイントします。
    用途サイドポールに強度を持たせジョイントします。仕様ステンピアスビス付材質/仕上アルミ質量(g)225RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン 岡田装飾金物

    間仕切ロック両開鍵掛け穴付ステン

    岡田装飾金物
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。
    用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上ステンレス質量(g)315RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式 岡田装飾金物

    間仕切ステン簡易L型取手 ボルト式

    岡田装飾金物
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    閉めたときにも余裕があるL型です。
    用途サイドポールに取り付け開閉操作を容易にする。仕様ボルト・ナット付トラスコ品番835-3617材質/仕上ステンレス質量(g)213RoHS指令(10物質対応)対応
  • D30ブラック  Sブラケット 岡田装飾金物

    D30ブラック Sブラケット

    岡田装飾金物
    599税込659
    1個
    当日出荷
    適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)58適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
  • 大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット 岡田装飾金物

    大型間仕切ポールセット(D40用)片開セット

    岡田装飾金物
    25,980税込28,578
    1組
    3日以内出荷
    機能性、操作性、耐久性に優れています。
    用途ビニールカーテン間仕切りの端部に取り付け気密性を高めます。適合D40セット内容(サイドポール1本)(押えバー1本)(MGベルト1本)(D40間仕切用ランナー1個)(MGベルト止金具1個)(取手2個)(MGベルト片開用枠1本)
  • OSキャップセット 岡田装飾金物

    OSキャップセット

    岡田装飾金物
    169税込186
    1セット(1組)
    3日以内出荷
    2種類の樹脂でキャップの取付、取り外しが簡単に可能です。
    用途丸カンタイプのランナーとハトメを直接留めます。材質/仕上樹脂質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ベンダーレール曲機 岡田装飾金物

    ベンダーレール曲機

    岡田装飾金物
    32,980税込36,278
    1台
    当日出荷
    ベンダーレールを現場で、誰でも綺麗に、素早く、簡単に、曲げられます。(200R)
    用途曲機にレールを差し込み電動ドライバーでハンドルを回すだけ、作業効率が大幅アップします。適合ベンダートラスコ品番835-4625使用方法1、レールを曲機に差込み、曲げ位置をセンターマークに合わせます。2、ハンドル端部を電動ドライバーに差込み(六角17mm)、希望の角度まで締めます。3、電動ドライバーを逆回転させ、R型をレールから離し、曲機からレールを抜き取ります。抜き取ったレールを手で微調整します。質量(g)4303RoHS指令(10物質対応)対応
  • D40天井Sブラケット下地プレート 岡田装飾金物

    D40天井Sブラケット下地プレート

    岡田装飾金物
    589税込648
    1個
    4日以内出荷
    レールにブラケットを取り付けてから天井に施工ができます。
    用途レールとブラケットを先に組み込んで、天井面に取り付ける部材。適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)122RoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井Sブラケット下地プレート 岡田装飾金物

    天井Sブラケット下地プレート

    岡田装飾金物
    329税込362
    1個
    4日以内出荷
    仕様ブラケット取付ネジ付材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切用ステンU継金具 岡田装飾金物

    間仕切用ステンU継金具

    岡田装飾金物
    699税込769
    1個
    当日出荷
    耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
    用途間仕切りポールとランナーを繋ぐ部材。材質/仕上ステンレス許容荷重(kg)50kg質量(g)23RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切ロック片開 岡田装飾金物

    間仕切ロック片開

    岡田装飾金物
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    両側から操作が可能です。
    用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm 岡田装飾金物

    間仕切サイドポール【押えバータイプ】5000mm

    岡田装飾金物
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
    用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果がアップします。トラスコ品番128-0022長さ(mm)5000材質/仕上アルミ質量(kg)4
  • 間仕切サイドポール【スリムタイプ】 岡田装飾金物

    間仕切サイドポール【スリムタイプ】

    岡田装飾金物
    5,398税込5,938
    1個
    翌々日出荷
    ビニールシートやネットカーテンの先頭に取付け、密閉性を高めます。
    用途シートの端部に取り付け、密閉性を高め空調効果アップします。材質/仕上アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切MGベルト片開用枠小 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト片開用枠小

    岡田装飾金物
    4,398税込4,838
    1個
    翌々日出荷
    強力な吸着力です。
    用途片開きの際、壁に取り付ける部材。材質/仕上アルミ・マグネットゴムRoHS指令(10物質対応)対応
  • 間仕切MGベルト小【スリムタイプ】 岡田装飾金物

    間仕切MGベルト小【スリムタイプ】

    岡田装飾金物
    2,598税込2,858
    1個
    3日以内出荷
    強力な吸着力です。
    用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付材質/仕上マグネットゴム