絞り込み
ブランド
- 岡田装飾金物
- モノタロウ(5,937)
- ホンダ(546,865)
- MAZDA(マツダ)(216,682)
- 三菱ふそう(209,509)
- SMC(201,340)
- トヨタ(140,175)
- ミツビシ(138,098)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,789)
- ニッサン(87,719)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,314)
- スズキ(68,597)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,811)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,842)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,281)
- RS PRO(34,792)
- Panasonic(パナソニック)(32,463)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
5ページ目: 岡田装飾金物のすべての商品

D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーSタイプ
岡田装飾金物¥2,498税込¥2,7481個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)144RoHS指令(10物質対応)対応
XG天井Sブラケット
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷天井面が平らな場合に使用します。XGレールに使用頂けます。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。トラスコ品番202-6150材質/仕上アルミ質量(g)43アズワン品番64-8361-45
D30天井Sブラケット
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷天井面が平らな場合に使用します。用途レールを天井面に取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6137材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)34アズワン品番64-8336-14
D30Sブラケット
岡田装飾金物¥459税込¥5051個翌々日出荷壁面から持ち出してレールと取り付けます。用途壁面にレールを取り付ける際に使用。適合D30トラスコ品番202-6130材質/仕上スチール/ホワイト塗装色ホワイト質量(g)57アズワン品番64-8336-13
キャリーベアリング入複車ランナー
岡田装飾金物¥7,998税込¥8,7981個当日出荷仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)50kg質量(g)378RoHS指令(10物質対応)対応
キャリーベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様ベアリング入適合キャリー寸法(mm)カン下:51材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)30kg質量(g)191RoHS指令(10物質対応)対応
D25片マグネットランナー(片開)
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)13RoHS指令(10物質対応)対応
D25マグネットランナー(両開)
岡田装飾金物¥609税込¥6701組(2個)欠品中両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D25材質/仕上樹脂質量(g)24RoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーステンTOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個3日以内出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合ベンダー材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
D40ローレットジョイント
岡田装飾金物¥79~税込¥87~1本ほか当日出荷から3日以内出荷レールの穴に差込みレールを繋ぎます。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンローレットジョイント
岡田装飾金物¥139~税込¥153~1本ほか当日出荷から3日以内出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上ステンレス質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
D40ベアリング入ランナー
岡田装飾金物¥2,398税込¥2,6381個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D40寸法(mm)カン下:28材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)30kg質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック片開きステン
岡田装飾金物¥6,998税込¥7,6981個当日出荷両側から操作が可能です。用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上ステンレス質量(g)170RoHS指令(10物質対応)対応
ステン落し16Φボルト式
岡田装飾金物¥9,998税込¥10,9981組当日出荷落し受座、ボルト、ナット付です。用途間仕切りポールに取り付け、ポールの移動を止める。仕様ボルト、ナット・落し受座付材質/仕上ステンレス質量(g)1010RoHS指令(10物質対応)対応取手取手
間仕切ロック両開鍵掛け穴付
岡田装飾金物¥4,398税込¥4,8381個当日出荷鍵掛穴があり南京錠等の取付が可能です。用途両開きのサイドポールのロック用。仕様固定ネジ付材質/仕上スチール/クローム質量(g)285RoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック TOPカバー
岡田装飾金物¥1,098税込¥1,2081個当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)79適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック キャップストップ
岡田装飾金物¥699税込¥7691個当日出荷レールの断面を隠します。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)45適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック天井Sブラケット
岡田装飾金物¥659税込¥7251個当日出荷適合D40材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)64適合品番15L20-BL・15L30-BL・15L40-BL・15L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
D40ブラック
岡田装飾金物¥7,398~税込¥8,138~1本3日以内出荷高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。適合D40材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ブラックアルマイト仕上げ色ブラック許容荷重(kg)50kg適合品番15T41BL・15T51BL・15T31BL・15T65BL・90W40-BLRoHS指令(10物質対応)対応適正荷重(kg)(方開き)50、(両開き)+50
D30ブラック 天井Sブラケット
岡田装飾金物¥599税込¥6591個当日出荷適合D30材質/仕上スチール/ブラック塗装質量(g)34適合品番12L20-BL・12L30-BL・12L40-BL・12L01-BL・12L02-BLRoHS指令(10物質対応)対応
ベンダーTOPカバー
岡田装飾金物¥569税込¥6261本当日出荷レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合ベンダートラスコ品番835-4624材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切ロック片開
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個当日出荷両側から操作が可能です。用途片開きのサイドポールのロック用。材質/仕上スチール/クローム質量(g)142RoHS指令(10物質対応)対応
間仕切MGベルト小【スリムタイプ】
岡田装飾金物¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷強力な吸着力です。用途サイドポールに取り付け、ポールとポール、ポールと壁の隙間なくして密封性を高める。仕様ステンピアスビス付材質/仕上マグネットゴム
D40交叉ランナー(紐引用)
岡田装飾金物¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷腕にシートを取り付け、交叉(オーバーラップ)させることでシートとシートの隙間をなくします。用途紐引き用部材、シートの先頭用のランナー。適合D40材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロRoHS指令(10物質対応)対応
D30交叉レール
岡田装飾金物¥9,798~税込¥10,778~1個翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。レール長さ(mm)1000適合D30許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D30ベアリング入ワンタッチランナー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。仕様ベアリング入適合D30寸法(mm)カン下:47材質/仕上ダイカスト/クローム許容荷重(kg)20kg質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
のれんフレーム用マグネット
岡田装飾金物¥1,698税込¥1,8681個当日出荷可動式フレームをレール端部や両開時にしっかり留めます。用途可動式フレーム使用時、端部を磁力でしっかり留めます。仕様取付ビス・フランジナット付適合Aタイプ・可動式材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)54RoHS指令(10物質対応)対応
吊ブラケット Bタイプ
岡田装飾金物¥939税込¥1,0331個当日出荷ブラケット上部にプレートを溶接しています。用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。適合D30トラスコ品番327-8336材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)46RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレス継カバー
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381個当日出荷レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)101RoHS指令(10物質対応)対応
D30ステンレスカーブレール
岡田装飾金物¥13,980税込¥15,3781本翌々日出荷耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。適合D30トラスコ品番457-4800材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ質量(g)830レール長さ(mm)800×800×530RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)530
D40レールスチールレール(許容荷重50kg) カーブレール
岡田装飾金物¥6,798税込¥7,4781本当日出荷鋼板に高度な表面処理加工を施しているため、耐摩耗性・耐食性に優れています。用途重量カーテンの吊り下げ、緞帳・暗幕の吊り下げ。間仕切りシートの吊り下げ。(保温・保冷・防風・防虫・防じん・防音・養生)。幌の吊り下げ、ビニールシートの吊り下げ、ネットの吊り下げ。トラスコ品番457-4834材質スチール、表面処理:塩ビ被膜仕上げ長さ(mm)800×800幅(mm)40色シルバー許容荷重(kg)50高さ(mm)30カーブ半径(mm)500
D40寸切りボルト用爪
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品用途W3/8寸切ボルトに、D40レールを吊り下げることが可能です。付属品W3/8ナット付適合レールSG/XG/D40レール
XGベアリング入ワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質スチール/ユニクロ(フック:ステンレス)寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)30
XGステンベアリング入ワンタッチランナーD
岡田装飾金物¥3,998税込¥4,3981個3日以内出荷ベアリング入で、30kgの荷重でも走行はスムーズです。用途カーテンやシート等の吊下げに。材質ステンレス寸法(mm)コロ径:26、カン下:56許容荷重(kg)30