81件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番294-6955 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 トラスコ品番282-7191 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
319 税込351
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合ベンダー トラスコ品番363-0803 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1個
489 税込538
当日出荷

13T12 D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

12Y23 D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 トラスコ品番824-7945 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上ステンレス 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D25 寸法(mm)カン下:19 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

適合D30 トラスコ品番294-6963 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
219 税込241
当日出荷

ベンダーランナー 岡田装飾金物 動画あり
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg)10kg
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷



15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

15T15 D40用ステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
449 税込494
当日出荷

12Y31 D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
欠品中

12Y21 D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
欠品中

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7204 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 寸法(mm)カン下:27.5 材質/仕上ステンレス 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
729 税込802
当日出荷

12T20 D30後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷

12T26 D30ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

15T26 D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ベアリング入ランナー
エコ商品
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:28 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)30kg 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

岡田装飾金物D40スナップランナー
エコ商品
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 寸法(mm)カン下:26.5 質量(g)17 適合D40 トラスコ品番282-7093 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
欠品中

13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番384-7829 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

15Y33 D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:51.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番202-6136 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ホワイト塗装 ホワイト 質量(g)30 アズワン品番64-8336-12
1個
449 税込494
当日出荷

15T20 D40後付ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40後付ワンタッチランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

岡田装飾金物D30用ヒートンランナー
エコ商品
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
当日出荷

12T19 D30後付ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D30後付ランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:28.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

15T27 D40ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:51 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)49 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

12T27 D30ベアリング入ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:47 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合ベンダー 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上ステンレス 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)10kg
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ