148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
28T26 キャリーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物キャリーベアリング入ランナー
エコ商品
仕様ベアリング入 適合キャリー 寸法(mm)カン下:51 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)30kg 質量(g)191 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D25 寸法(mm)カン下:19 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

12Y23 D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 トラスコ品番824-7945 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

ベンダーランナー 岡田装飾金物 動画あり
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg)10kg
1個
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

13T12 D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷


12Y31 D30片マグネットランナー(片開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)97 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

12Y21 D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)116 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

29T26 XGランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物XGランナー
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、耐荷重が40kgでも走行はスムーズです。XGレールに使用頂けます。
用途Sカンを使用する際に。 トラスコ品番202-6139 材質/仕上スチール 許容荷重(kg)50kg 質量(g)96 アズワン品番64-8361-39 最大荷重(kg)40
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

15T15 D40用ステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7131 寸法(mm)カン下:29.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
449 税込494
当日出荷

15Y21 D40マグネットランナー(両開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 寸法(mm)カン下:30 質量(g)125 適合D40 トラスコ品番320-1783 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
2,698 税込2,968
当日出荷

岡田装飾金物XGステンランナー
ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)50kg 径(Φmm)コロ径:26 寸法(mm)カン下:36 仕様ベアリング入 適合XG 材質/仕上ステンレス 質量(g)69 関連資料(0.55MB)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

ベンダーステンレスランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)10kg
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物D40スナップランナー
エコ商品
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 寸法(mm)カン下:26.5 質量(g)17 適合D40 トラスコ品番282-7093 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

15Y31 D40片マグネットランナー(片開)ランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)110 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

15Y22 D40マグネットランナー(両開)ステージランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)171 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷

岡田装飾金物SG ランナーN
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス製です。
用途カーテンやシート等の吊下げに。 適合機種SGレール 主材質ステンレス
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

岡田装飾金物D30クリッパーランナー
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
3日以内出荷

15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

15T26 D40ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40ベアリング入ランナー
エコ商品
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、30kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D40 寸法(mm)カン下:28 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)30kg 質量(g)42 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

岡田装飾金物D30用ヒートンランナー
エコ商品
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル 許容荷重(kg)10kg 質量(g)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
789 税込868
当日出荷

25T15 ステンステージランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物ステンステージランナー
エコ商品
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番384-7934 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)12kg 質量(g)31 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
929 税込1,022
当日出荷

15Y33 D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:51.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)121 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
欠品中

両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。 適合機種ベンダーレール 主材質樹脂・スチール
1組
4,498 税込4,948
翌々日出荷

ベアリング入で、50kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途重量物の吊下げ用 許容荷重(kg)50kg 径(Φmm)コロ径:26 仕様ベアリング入 適合XG 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)85 関連資料(0.55MB)
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷

15Y23 D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーAタイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:51.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

15Y24 D40マグネットランナー(両開)ワンタッチランナーSタイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:51.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)198 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

岡田装飾金物D25クリッパーランナー
エコ商品
クリップにシートを挟んで吊ることができます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様爪付 適合D25 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
5日以内出荷

15Y32 D40片マグネットランナー(片開)ステージランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。 適合D40 寸法(mm)カン下:30 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)131 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。
用途シートの先頭に取り付け、シートが開くのを防ぎます。 適合機種ベンダーレール 主材質樹脂・スチール
1組
3,198 税込3,518
翌々日出荷

12T26 D30ベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 仕様ベアリング入 適合D30 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上ダイカスト/クローム 許容荷重(kg)20kg 質量(g)26 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D25 材質/仕上樹脂 質量(g)24 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2個)
609 税込670
当日出荷

13T14 D30ステンレスランナーN 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番384-7829 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

ベンダーベアリング入ランナー 岡田装飾金物 動画あり
ベアリング入、厚みをもたせた枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 許容荷重(kg)20kg
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

15T19 D40後付ランナー 岡田装飾金物 動画あり
岡田装飾金物D40後付ランナー
エコ商品
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 寸法(mm)カン下:29 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷