「岡田装飾 d30」の検索結果
こんなお得な商品も!

カーテンレール アルミ製 耐荷重30kg
モノタロウ
¥2,998~
税込¥3,298~
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
トラスコ品番294-6998
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1組(2本)
¥159
税込¥175
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上ステンレス
質量(g)27
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
適合D30
トラスコ品番294-6980
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
こんなお得な商品も!

エンドストップ カーテンレール用 2個セット
モノタロウ
¥349
税込¥384
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
トラスコ品番294-6955
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)29
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
適合D30
トラスコ品番294-6963
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:47
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)34
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
適合D30
トラスコ品番294-6971
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)56
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6939
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
適合D30
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
耐食、耐錆、耐摩耗性に優れたオールステンレス(SUS304)のレールです。
用途食料品、医療などの作業場、精密機械などのクリーンルーム、水まわり、腐食やサビが気になる現場の間仕切シートの吊り下げ。
適合D30
材質/仕上ステンレス ステンレス鋼板SUS304:ヘアーライン仕上げ
耐荷重片開きで30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
トラスコ品番294-7005
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)107
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの中間でランナーの走行を止めます。
適合D30
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上ステンレス
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)63
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
こんなお得な商品も!

ランナー カーテンレール用 10個セット
モノタロウ
¥1,498
税込¥1,648
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番294-6921
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)6kg
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
サイドポールがレールの端まで動かせます。
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)24
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。
レール長さ(mm)1000
適合D30
許容荷重(kg)30kg
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。
適合D30
トラスコ品番824-7945
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
質量(g)144
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)32
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
トラスコ品番328-5545
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥259
税込¥285
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:48.5
材質/仕上樹脂・ステンレス
許容荷重(kg)8kg
質量(g)19
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材からレールを持ち出して取り付ける。
適合機種D30レール
表面処理ユニクロメッキ
主材質スチール
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
高度な表面処理加工により強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途店舗や商業施設などの意匠性の高い施設におすすめ。
表面処理ホワイト電着塗装仕上げ
色ホワイト
耐荷重(kg)30
適合D30
材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:ホワイト電着塗装仕上げ
許容荷重(kg)30kg
長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。
仕様固定ネジ・フランジナット付
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
RoHS指令(10物質対応)対応
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
適合D30
トラスコ品番202-6136
寸法(mm)カン下:21
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
質量(g)30
アズワン品番64-8336-12
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。
用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。
厚さ(mm)0.2
色半透明
適合D30
材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部をヒートンにしたランナーです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:24.5
材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル
許容荷重(kg)10kg
質量(g)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥789
税込¥868
当日出荷
ブラケット上部にプレートを溶接しています。
用途レールを伸縮吊棒で吊る際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)46
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1組(2本)
¥159
税込¥175
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)54
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
ベアリング入で、ダイカストの枠を使用、20kgの荷重でも走行はスムーズです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
仕様ベアリング入
適合D30
寸法(mm)カン下:27
材質/仕上ダイカスト/クローム
許容荷重(kg)20kg
質量(g)26
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上スチール/ユニクロ
質量(g)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
レールの溝に後から挿入するため、ランナーを入れ忘れてもシートを外さずにランナーの補充が可能です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。
適合D30
寸法(mm)カン下:28.5
材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ
許容荷重(kg)8kg
質量(g)11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥399
税込¥439
当日出荷
レールの上部を固定し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D30
トラスコ品番202-6133
材質/仕上スチール/ホワイト塗装
色ホワイト
質量(g)62
アズワン品番64-8336-15
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの連結に使用
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)5
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1組(2本)
¥239
税込¥263
当日出荷
レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用
適合D30
材質/仕上ステンレス
質量(g)101
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.5MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。
仕様ステンレス取付ビス付
適合D30
材質/仕上アルミ
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
1
2
3
次へ