483件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 トラスコ品番294-6955 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)29 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
269 税込296
当日出荷

12T12 D30用ワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6939 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

適合D30 トラスコ品番294-6980 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

D30レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D30 耐荷重片開きで30kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
3,398 税込3,738
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12T11 D30用ランナー 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番294-6921 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)6kg 質量(g)6 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
189 税込208
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0851 材質/仕上ステンレス 質量(g)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D40 トラスコ品番282-7191 寸法(mm)カン下:27 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)43 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
319 税込351
当日出荷

15T21 D40用ワンタッチランナーA 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7107 寸法(mm)カン下:52 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)21 耐荷重(kg)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

1個
299 税込329
当日出荷

岡田装飾金物吊金具B
RoHS
材質/仕上ユニクロ 質量(g)109 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 トラスコ品番294-7005 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)107 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
799 税込879
当日出荷

レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)32 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
599 税込659
当日出荷

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
79 税込87
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12T14 D30用ランナーN 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 トラスコ品番328-5545 寸法(mm)カン下:24.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)8kg 質量(g)10 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
259 税込285
当日出荷

D25レール用丸カン付ランナーです
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D25 寸法(mm)カン下:19 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷

15T12 D40用ランナーA 岡田装飾金物 動画あり
コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7123 寸法(mm)カン下:24 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)10kg 質量(g)12 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
349 税込384
当日出荷

レールの全体をカバーし、強度を持たせジョイントします。
用途レールの連結に使用 適合D40 トラスコ品番282-7174 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)137 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1個
799 税込879
当日出荷

D40レール 岡田装飾金物 動画あり
高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。
用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。 適合D40 耐荷重片開きで50kg 許容荷重(kg)50kg RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

12Y23 D30マグネットランナー(両開)ワンタッチランナータイプ 岡田装飾金物 動画あり
両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。
用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。 適合D30 トラスコ品番824-7945 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 質量(g)144 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,798 税込3,078
当日出荷

13T12 D30ステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 動画あり
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS303)製です。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D30 寸法(mm)カン下:48.5 材質/仕上樹脂・ステンレス 許容荷重(kg)8kg 質量(g)19 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D25 寸法(mm)カン下:20.5 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7166 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

レールの断面を隠します。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合ベンダー トラスコ品番363-0803 寸法(mm)カン下:32 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)44 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1個
489 税込538
当日出荷

伸縮吊棒に取り付けレールを吊ります。
用途レールを伸縮吊棒で吊る場合に使用します。 適合D30 トラスコ品番327-8387 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。 適合D30 寸法(mm)カン下:21 材質/仕上ステンレス 質量(g)27 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
559 税込615
当日出荷

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0845 材質/仕上ステンレス 質量(g)13 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
欠品中

D40レールに使用
用途工場・倉庫等の間仕切りカーテンに、クリーンルームに、防犯ネットに、暗幕カーテンに 適合D40 トラスコ品番282-7158 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)72 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.6MB)
1個
299 税込329
当日出荷

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種部材と組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品W3/8ナット付
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クリップによって、H鋼にビス止めや溶接をせずレールの取り付けが可能。
用途鋼材の下にレールを取り付ける。 適合機種D30レール 表面処理ユニクロメッキ 主材質スチール
1個
999 税込1,099
当日出荷


ベンダーランナー 岡田装飾金物 動画あり
カーブレールをスムーズに走行します。
用途レールを挟んだランナーにシート等を引っ掛け、簡単にシートを開閉 許容荷重(kg)10kg
1個
489 税込538
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合ベンダー トラスコ品番363-0846 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)30 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.5MB)
1個
259 税込285
当日出荷

レールの穴に差込みレールを繋ぎます。
用途レールの連結に使用 適合D40 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)5 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.5MB)
1本
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

工場・倉庫内で施工に便利な寸切ボルト(W3/8)用の部品
用途各種ブラケットと組み合わせることで、W3/8寸切ボルトにレールを吊り下げることが可能です。 付属品ブラケット取付用ネジ付 適合レールXG/D40/D30/ベンダーレール
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

15T22 D40用ワンタッチランナーS 岡田装飾金物 動画あり
フック部の強度を重視。耐荷重、耐摩耗、耐衝撃性を研究しました。長期の使用に耐えます。
用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。 適合D40 トラスコ品番282-7115 寸法(mm)カン下:50 材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ 許容荷重(kg)12kg 質量(g)39 耐荷重(kg)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
当日出荷

グランドフックと使用し、シートを固定します。
用途D30レールとワンタッチランナーを使用の際、キャップストップにシートを取り付ける場合に使用すると、シートの高さがそろいます。 材質/仕上スチール 質量(g)10
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岡田装飾金物I型グランドフック
RoHS
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)です。
用途床や壁に取り付け、シート固定用として。 トラスコ品番108-0858 材質/仕上ステンレス 質量(g)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

長さが現場で自由に調整でき、現場でのカットが不要です。
用途天井からレールを吊るす際に使用します。 仕様固定ネジ・フランジナット付 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを天井面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)33 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。
用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。 適合D30 材質/仕上スチール/ユニクロ 質量(g)48 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷