カテゴリ

  • 作業工具(6)
さらに商品を絞り込む
  • 四国化成(58)
  • ホームテイスト(19)
  • フジワラ化学(13)
  • ニッぺ(日本ペイント)(11)
  • 家庭化学(10)
  • RIDGID(日本エマソン)(8)
  • 赤長(アカカネチョウ)(8)
  • 緑長(ミドリカネチョウ)(7)
  • アサヒペン(6)
  • カネシカ
  • ブランドをもっと見る

「壁塗り」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
福寿 ステンレス角鏝 カネシカ福寿 ステンレス角鏝カネシカ(7件のレビュー)
2,198税込2,418
1丁
当日出荷
しなりが違う 背金が違う 強度が違う 塗り易さ、安定した使用感!!豊富な実績と評価が人気の証。 先端だけではなく全体に自然な”しなり”を実現 背金のスムーズなしなりにより、薄塗り仕上げや波消し等の繊細な作業がしやすくなりました 接着強度<約2倍以上アップ>
用途下地壁の薄塗り、セメント壁のツヤ出し等に。 ◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け/塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し材質ステンレス板厚(mm)0.4
先丸鏝 カネシカ先丸鏝カネシカ
3,198税込3,518
1個(1丁)
翌々日出荷
用途下地壁の薄塗りや、セメント壁のツヤ出しなどの際に仕様背金にレーザースリットあり、スーパーハード接着材質鏝台:ステンレス 柄首:スチール 柄:木材シルバー/ブラック/ナチュラルウッド質量(g)227板厚(mm)0.3寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)300×95×64
ニューモルタル仕上鏝 木柄 カネシカニューモルタル仕上鏝 木柄カネシカ
1,998税込2,198
1丁
翌々日出荷
あらゆる現場作業に活躍! カネシカ ニューモルタル 仕上鏝。<br />裏面のディンプルソールが塗り面の美しい仕上がりを実現。<br />■ハードタイプ(スリット有り):<br />背金に業界初のレーザースリットを入れ、自然なしなりを実現。<br />薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適です。<br />■ソフトタイプ(スリット無し):<br />壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適です。<br />
用途塗面仕上げに。<br />ハードタイプ:薄塗り仕上げや、波消し等の繊細な作業に最適。<br />ソフトタイプ:壁材の塗り付けや補修、塗り伸ばす作業に最適。<br />材質プラスチック板厚(mm)2
鹿衛門 中塗鏝 カネシカ鹿衛門 中塗鏝カネシカ
1,198税込1,318
1丁
翌々日出荷
サビにくいステンレス製の鏝です。<br />壁土のスベリが良く塗りやすい鏝です。<br />壊れるまで背金が取れない強力接着です。<br />有機系溶剤(シンナー類)でも洗えます。
用途コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、修復。材質ステンレス板厚(mm)0.5
鹿衛門 中塗鏝 カネシカ鹿衛門 中塗鏝カネシカ
1,798税込1,978
1丁
翌々日出荷
コンクリート・壁・土間・側溝等の広い範囲の塗り付け、補修に最適です 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け ○仕上塗り:細かい部分の仕上塗り/ツヤ出し:荒仕上後のツヤ出し △塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修厚さ(mm)0.5
鹿衛門 角鏝 カネシカ鹿衛門 角鏝カネシカ
1,898税込2,088
1丁
翌々日出荷
壊れるまで背金が取れない。 有機溶剤(シンナー類)で洗ってもはがれません。 仕上前の下地の荒壁・中塗り付けに最適、側溝工事等にも使えます。 腰が強く反りが出にくい・壁土がくっつき易く伸びが良い(本焼のみ) サビにくく手入れが簡単・壁土のスベリが良く塗り易い(ステンレスのみ)
用途◎塗り付け:広範囲の下地塗り付け・荒塗り付け・1回塗り仕上・補修 ○荒仕上:下地塗り付け・荒塗り付け・荒仕上への塗り付け厚さ(mm)0.5
土木建築関連カテゴリ
関連カテゴリ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら