7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 精度(デジタル表示部)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° 材質本体:アルミ合金押出材硬化処理 、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 、デジタル表示部:ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エビス(水平器)磁石付デジタルレベル
エコ商品
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 長さ(mm)1200 表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-4854 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 質量(g)1363 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) マグネット1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
4日以内出荷

エビス(水平器)デジタルレベル
エコ商品
デジタル自動表示機能で立ち上り(mm/M)・角度(°)・勾配(%)が測定できます。任。意ゼロの設定ができます。ミラー付で垂直測定を正面からできます。
用途水平・垂直・立ち上がり・角度・勾配の測定。 長さ(mm)1200 表示部精度(デジタル)0.00°/90.00°=±0.05°0.05°~89.95°=±0.10° 感度(デジタル表示部)0.025° 気泡管精度±1.00mm/m=±0.0573°以内 気泡管感度0.35mm/m=0.0201° トラスコ品番410-4862 材質(本体)アルミ合金押出材硬化処理 (気泡管)アクリル樹脂(PMMA)、(デジタル表示部)ABS樹脂 厚さ(mm)26 高さ(mm)60.5 質量(g)1294 電源積層型9V乾電池(S-006P)×1個(付属) マグネットなし RoHS指令(10物質対応)対応
1本
39,980 税込43,978
翌々日出荷

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で3/1000・6/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.10mm/m=0.0057° 気泡管精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー 仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示 トラスコ品番855-5914 長さ(mm)1000 シルバー 精度±0.29mm/m=±0.0164°以内 感度0.10mm/m=0.0057° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
47,980 税込52,778
翌々日出荷

住宅品質確保促進法に対応した高精度気泡管仕様です。6本線気泡管で1.5/1000・3/1000の傾斜測定が出来ます。精度調整ネジを回して気泡管の調整が出来ます。水平気泡管は拡大レンズがつき、大変見やすいです。左右2点の測定端子で測定面の凹凸を平均化します。床や壁を傷つけない衝撃緩和用ゴムプロテクター付きです。デジタル表示部は反転機能付きで高所作業で役立ちます。ブザー機能付きで水平・垂直に近づくとシグナル音が鳴ります。任意位置のゼロ設定・解除&ホールド機能付きです。 。デジタル表示部が発光するバックライト付きです。専用のソフトケース付きです。ミラー付き
用途品確法対応水平器 材質本体:アルミニウム・ABS樹脂、サイドキャップ:エラストマー樹脂、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 厚さ(mm)100 高さ(mm)30 使用温度範囲(℃)-5~50 使用電池9V6P型乾電池×1個 最小表示単位角度:0.05°、立上り:1mm/M、勾配:0.1% 気泡管感度0.06mm/m=0.0033° 気泡管精度±0.17mm/m=±0.0095°以内 表示部精度デジタル:角度±0.05°(0°/90°)、±0.20°(0.05°~89.95°) 安定時間(秒)表示:10秒間
1個
39,980 税込43,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミ合金押出材硬化処理、ABS樹脂カバー 仕様高精度水平・垂直気泡管、デジタル角度計、角度・勾配・立上りの表示 トラスコ品番855-5915 長さ(mm)1000 シルバー 精度±0.17mm/m=±0.0095°以内 感度0.06mm/m=0.0033° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
5日以内出荷