測定する流体とブルドン管圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。装置の指標を指針確認出来ます。
材質本体:ナイロン PA 白、隔膜:FKMゴム
使用温度範囲(℃)0~100
接続径R 1/2
測定する流体とデジタル圧力計の間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力を感知して、かかる圧力の大きさに応じてそれ測定する流体と圧力センサの間に隔膜を設け、この間に液体を充満させ圧力の媒体としています。圧力の大きさに応じて、電気的信号に変換します。
材質(隔膜)FKMゴム
使用温度範囲(℃)0~100
使用圧力範囲(MPa)0~1.0
1個
¥179,800
税込¥197,780
21日以内出荷
関連キーワード