DEEN

DEENのページです。DEENは、物流/保管/梱包用品/テープ、作業工具/電動・空圧工具、自動車用品などの商品を提供しています。現在327件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

327件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ヘッドライトコーティング DEEN

    ヘッドライトコーティング

    DEEN(2件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1本
    当日出荷
    危険物の類別非危険物
  • クイックツイストラチェット DEEN

    クイックツイストラチェット

    DEEN(2件のレビュー)
    9,000税込9,900
    1本
    当日出荷
    ラチェットハンドルのベストセラー! ラチェットを振れないような狭い場所でも大活躍! グリップを回すとドライブが連動して回転するダイレクトアクションのラチェットハンドルです。 グリップを左右どちらに回転させても一方向に回るため、早回しにも適しています。 また、従来のラチェットハンドルのように横方向にハンドルを振って回す機能も兼ね備えています! 差し替え式の1/4、3/8ドライブがセットになっており、ドライブを抜いた状態だとそのままビットを入れて使う事もできます。 グリップエンドには1/4の差し込みが付いているので、エクステンションバーで延長したり、スライドハンドル等を装着し早回しすることも可能です。 グリップを回して狭い場所でも早回し、従来のラチェットハンドルのように本締め、ソケット、ビットも使えるまさにオールインワンのラチェットハンドルです!
    セット内容1/4ドライブ・3/8sqドライブ厚さ(mm)ヘッド:15全長(mm)180差込角(sq.)6.35[1/4]、9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27.3ギア数60
  • 充電式デュアルフレキシブルライト DEEN

    充電式デュアルフレキシブルライト

    DEEN(2件のレビュー)
    4,527税込4,980
    1個
    当日出荷
    首に掛けて使用することで両手がフリーになり、手元を近距離で照射できます。 中央部分にマグネットがあり、スチール素材のものに固定することができます。 中央部分のネジ穴は三脚などへ固定が可能です。 アーム部分が自在に曲がることで照射箇所を選べます。 ボタンを長押しで明るさの調節が可能です。
    連続使用時間(時間)2(ダブル)/4(シングル)充電時間(時間)4バッテリー容量(mAh)2000消費電力量(Wh)7.4明るさ(Lm)300/150(ダブル/シングル)
  • ツールケース DEEN

    ツールケース

    DEEN
    2,400税込2,640
    1個
    当日出荷
    最小限の工具の持ち運びに便利なツールポーチです。 ナイロン性のため破れに強く、ドライバーやプライヤーなど先端が鋭い工具を入れても安心です。 ポーチ内で工具を種類ごとに分けたい場合や、移動中の工具同士の接触により傷をつけたくない場合に便利な内側ポケット付きです。 両サイドにカラビナやショルダーベルトを付けられるフープ付き。 ファスナーは開閉のしやすいカバー付きです。
    材質(本体)ナイロン外寸法・幅(mm)260外寸法・高さ(mm)110外寸法・奥行(mm)50
  • 電池式ルーター DEEN

    電池式ルーター

    DEEN
    2,918税込3,210
    1本
    当日出荷
    いわゆる小型ルーター!DEENブランドではとても珍しいです! ブリスターパックには本体の他、ダイヤモンドチップ(予備含めて2本)木材・ガラス・金属・革などにそのまま使用できます。 チップを交換するためのHEXレンチが付属します。こちらの赤いボタンを押すと回転が始まり、離すと止まります。 スイッチ操作で作業部分の微調整も行いやすくなっています。 単4電池2本(別売り)で使用するため、対象物をガッツリ削ったり形状を変えたりという作業よりは、対象物に文字やイラストなど模様を付けるのに打ってつけ! 使用したスタッフ曰く「リューターの振動に慣れれば、ボールペンで絵を書く感覚で作業できます」とのこと。 ※メッキ面に加工をするとその部分が錆びやすくなるのでそこだけ注意! 標準のダイヤモンドチップが小さいのでもっと複雑な絵も描けそうです。 ちなみにダイヤモンドチップの軸が2.34mm設計ので、同じ軸径の市販品を付け替えることが可能です。
    商品構成単品
  • 3/8sqソケットホルダー DEEN

    3/8sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,600税込1,760
    1個
    当日出荷
    3/8SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:6~20寸法(幅W×高さH)(mm)337×77差込角(sq.)9.5[3/8]
  • スキニーメタルプライ DEEN

    スキニーメタルプライ

    DEEN(2件のレビュー)
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    先端が0.4mmととても薄く、適度にカーブしている金属製のリムーバーです。 内装の隙間に入りやすく、硬くしなりにくいのでスムーズに内装の取り外しが可能です。 握りやすく、内装に当たっても傷つけにくいグリップを採用しました。
    厚さ(mm)(先端)0.4、(柄)9.8全長(mm)179
  • 1/2sqソケットホルダー DEEN

    1/2sqソケットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,873税込2,060
    1個
    当日出荷
    1/2SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:10~27※26mmを除く寸法(幅W×高さH)(mm)523×98差込角(sq.)12.7[1/2]
  • カップリングプライヤー DEEN

    カップリングプライヤー

    DEEN(2件のレビュー)
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    カプラー外し専用のプライヤーです。 シングル、ダブルに対応し、縦横どの方向からでもロック部を押すことができます。 先端部の特殊な形状により、正確にロック部をとらえます。 特に、古くなり樹脂が硬くなっているカプラーや、 手でカプラー外すのがむずかしくなる冬場や寒冷地で活躍します。 非絶縁工具なので感電には十分にご注意ください。
    全長(mm)200
  • スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用) DEEN

    スピーダーT型ハンドル(1/4sq・ビット両用)

    DEEN(3件のレビュー)
    4,200税込4,620
    1セット
    当日出荷
    スピーダー部分の回転がスムーズになり新発売されたDEENのスピーダーT型ハンドルです。 DEENJのスピーダーハンドルユーザーからの声を元に、全長の見直しやビットの保持力向上を行いました。 また、T型スライドハンドルとスピーダーエクステンションのジョイント部分のガタつきを軽減するため、スピーダーエクステンション側のスクエアホールの公差を極限まで小さく設計しました。 使わないときはスライドハンドルを外すとコンパクトになるので、携帯時、収納時にも場所を取りません。
    全長(mm)210(1/4sq使用時)/221(1/4"ビット使用時)※T型スライドハンドル組み合わせ時、T型スライドハンドル:180、スピーダーエクステンション:201差込角(sq.)6.35[1/4]先端径(Φmm)12
  • 3/8sqスイベルラチェット DEEN

    3/8sqスイベルラチェット

    DEEN(1件のレビュー)
    8,700税込9,570
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットしやすい形状を採用しています。 シャフトの付け根にはスパナを掛けられるように六角面(ボルスター)を設けてあります。 ヘッドを縦向きにしないとネジにアクセスできないような狭小箇所での作業時も、六角面にスパナを掛けて回すことで縦向きのまま大きいトルクをかけることが可能です。 100ギア(送り角3.6°)という繊細さと実用面を兼ね備えたラチェットハンドルです。
    全長(mm)275首振あり送り角度(°)3.6ヘッド高さ(mm)31.8差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)42.4ギア数100
  • ダブルエックスプライヤー DEEN

    ダブルエックスプライヤー

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ストレート
  • ロングノーズプライヤー90°ベント DEEN

    ロングノーズプライヤー90°ベント

    DEEN
    4,200税込4,620
    1本
    当日出荷
    奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。
    全長(mm)265先端形状ベントタイプ
  • ビットアダプタ 10mmレンチ用 DEEN

    ビットアダプタ 10mmレンチ用

    DEEN(1件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    【DEENのラチェットメガネアダプターシリーズ】10mmのメガネレンチや、ラチェットメガネに装着してお使いいただけます。
  • ビットセット DEEN

    ビットセット

    DEEN
    7,264税込7,990
    1セット
    当日出荷
    専用メタルケースに各種ビットが整然と収納されたビットセットです。 プラスマイナス、HEXやTORXの主要サイズが入っているので、工具箱に入れておくと安心です。 専用ケースに収納されているため簡易的な車載用の工具セットとしても人気のアイテムです。 また、欧州家具などによく使われているポジドライブや、玩具によく使われている三角ネジ用が入っているので、ご家庭に1セットあると便利な内容です。
    ケース寸法(mm)130×80×30
  • DEEN.J ビットホルダー10本用 DEEN

    DEEN.J ビットホルダー10本用

    DEEN
    336税込370
    1個
    当日出荷
    10本用のビットホルダーです。
    全長(mm)84
  • モンキーレンチ DEEN

    モンキーレンチ

    DEEN
    2,800税込3,080
    1本
    当日出荷
    工具セットの中でも、毎回ご好評をいただいている商品の一つ。DEENのアジャスタブルレンチ! またの名を「モンキーレンチ」。サイズは、150o・200o・250o・300oの4種類DEENのモンキーレンチは、この「溝」が一番の特徴。 ボルト・ナットに対して、角で押さえるのではなく、面で押さえ込むため、角に力をかけるためにナメるという現象が起こってしまうところを、ボルトナットの腹で押さえるためにナメにくくなり、安心感を与えてくれます。 この溝は角を避けるためのなのです。また、モンキーレンチは、ねじを回した時に、どうしても多少のガタつきが出てしまうというのが、世の常。 なので、できるだけガタつきが少ないものの方がベター。そこで、DEENのモンキーレンチはというと、この通り! 薄い紙を挟んでも落ちずに、また本体の重さで落ちる事もない!というスグレモノ! この画像で、ガタつきの少なさと食いつきの良さを証明してくれています。 錆びついたネジや固着したネジが多い農機具には、かなりオススメ!是非、使っていただきたい商品です!
  • 万能ハサミ DEEN

    万能ハサミ

    DEEN(1件のレビュー)
    4,400税込4,840
    1本
    当日出荷
    電工関係のお客様からディーラーのメカニックさんまで幅広い層の方に絶賛されているDEENの万能バサミ! 以前からリクエストの多かったロングタイプが新登場しました! 刃の材質にモリブデン・バナジュームという医療用のメスやプロ向けの包丁などに採用されている鋼材にステンレスを配合しているので、粘りと強靭さに防錆効果をプラスした、ハイグレードなプロ用万能ハサミです! その抜群の切れ味を是非!
    全長(mm)155刃長(mm)56切断能力軟線ケーブル約4.5mmまで、銅板0.5mm厚まで、ケーブルタイまたは同系統の樹脂材
  • タガネドライバー DEEN

    タガネドライバー

    DEEN(1件のレビュー)
    3,200税込3,520
    1本
    当日出荷
    全長:275mmDEENからタガネドライバーが新登場! 貫通ドライバーの強度の高さに定評の有るDEENの貫通ドライバー。 そのDEENの貫通ドライバーに使われる特殊合金で作成したこのタガネは、抜群の耐久性と切れ味を併せ持ちます。
    商品構成単品
  • タイヤエアゲージ DEEN

    タイヤエアゲージ

    DEEN
    22,545税込24,800
    1個
    当日出荷
    タイヤエアゲージ
    用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。質量(g)655タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)測定範囲(kPa)60-600適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1使用流体空気又は窒素ガス寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750圧力(kPa)最高供給一次圧:1400ホース長さ(mm)500めねじの呼びG1/4最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
  • プライバーセット(貫通) DEEN

    プライバーセット(貫通)

    DEEN
    10,000税込11,000
    1セット
    当日出荷
    貫通式のプライバーセットです。
    セット内容200、300、460、610mmの4本セット
  • DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅 DEEN

    DEEN.J オートストップメジャー5.5mx25mm幅

    DEEN(2件のレビュー)
    2,600税込2,860
    1個
    当日出荷
    JIS 1級取得の為、精度に正確性があります ナイロンコーティングが施されている為、耐摩耗性に優れております 本体前面と底面の2ヵ所にロック&巻き取りボタン付 0点補正の為に先端の爪位置が移動します ヨンゴーピッチ表示有り:455mm間隔に印(↓)があるので、ツーバイフォー、パネル工法に使用可能 先端の爪部分にマグネット付 ヨンゴーゴーピッチ表示、0点補正移動爪、ショックアブソーバー付、ベルトフック付、オ―トストップ機能付、メートル目盛、JIS規格1級、爪部マグネット爪、目盛が両面にあり、先端にマグネット付
    テープ幅(mm)25テープ長さ(m)5.5目盛仕様メートルJIS規格1級爪部マグネット爪
  • 樹脂製ツールトレー DEEN

    樹脂製ツールトレー

    DEEN
    2,900税込3,190
    1個
    当日出荷
    キャビネットの引き出し等に最適な樹脂製ツールトレーです。
    材質樹脂寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)407×282×37仕切数(個)10仕切りあり外寸(幅×奥行×高さ)(mm)407×282×37
  • ピンセットラジオペンチ DEEN

    ピンセットラジオペンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    2,400税込2,640
    1本
    当日出荷
    プライヤーの先端からジョイント部分にかけてピンセットのように極限まで薄く細く仕上げたことにより、従来のプライヤーやペンチでは困難だった奥まった箇所へのアクセスや繊細な作業を可能にしました。 つかみ面はギザギザになっておらずフラットなので、対象物を傷付けたくない箇所への使用に適しています。
  • スクレーパー用交換ブレードセット(樹脂製) DEEN

    スクレーパー用交換ブレードセット(樹脂製)

    DEEN(1件のレビュー)
    1,100税込1,210
    1セット
    当日出荷
    車のウィンドーやバンパーに貼ってあるステッカーを剥がそうとして傷を付けてしまった・・・そんな苦い経験がある方なら、この樹脂製のブレードの良さが分かって頂けるのではないでしょうか。 ステッカー以外にも、浴室のタイルに付着した水アカ等にも効果的です。
    材質(刃)樹脂
  • ビットラチェット&T型レンチ DEEN

    ビットラチェット&T型レンチ

    DEEN(1件のレビュー)
    6,300税込6,930
    1本
    当日出荷
    首振りロック式の非常にコンパクトなヘッドを持ったビットラチェットです。 首振り部のボタンを押してロック解除し、角度を変えられます。 付属の専用エクステンションバーと組み合わせることで多様なシーンで活躍します。 ・ヘッド部に差してビット用エクステンションバーとして ・グリップエンドに差して本体の延長 ・ヘッド部に貫通させてT型レンチとして・・ など、通常のビットラチェットからT型レンチまで、様々なシーンに合わせてご使用いただけます。 延長シャンクの平らな面と、早回しダイヤル部分の白いドットの向きを合わせて差し込むと中央まで貫通、ドットの向きを変えて差し込めば手前で止まる2WAY機構。 シャンクを中央まで差し込んで、ハンドルのエンド部分にビットを挿せばT型ハンドルとしても使えます。
    寸法(mm)付属シャンク:100全長(mm)127首振ありヘッド形状コンパクト適合ビット1/4"(6.35mm)ビットギア数60
  • デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ DEEN

    デミオ・ノート用ブリーダーメガネレンチ

    DEEN
    2,200税込2,420
    1本
    欠品中
    DEENから遂に登場!『デミオ』用ブレーキブリーダーレンチ!! ブリーダープラグへのアプローチを考慮したディープオフセットの75°を採用従来作業では、7×9mmの組み合わせのレンチが各メーカーにて生産されていなかった為にフロントとリアのエア抜き作業の際にメガネレンチを二種類用意しなくてはならなかったのがDEEN『デミオ用』ブレーキレンチ一本用意するだけで作業が可能になりました。 マツダデミオ、日産ノート、ラフェスタ等のブリーダーに最適な7×9mmの組み合わせ、
    全長(mm)190
  • 1/4sqロッキングビットホルダー DEEN

    1/4sqロッキングビットホルダー

    DEEN(1件のレビュー)
    1,400税込1,540
    1個
    当日出荷
    ロック機能付きのビットホルダーです。
  • 無反動ハンマー DEEN

    無反動ハンマー

    DEEN
    3,100税込3,410
    1個
    当日出荷
    全長(mm)265頭径(Φmm)35
  • エアーダスターガンセット DEEN

    エアーダスターガンセット

    DEEN
    4,000税込4,400
    1セット
    当日出荷
    伸縮ノズル、ロングノズル等がセットになったノズル交換式エアダスターです。
    セット内容ダスター本体・ロングノズル(320mm)・ミドルノズル・ショートノズル・ベンチュリー(風量拡大ノズル)・ラバーチップ
  • DEEN 貫通ドライバーセット DEEN

    DEEN 貫通ドライバーセット

    DEEN
    10,000税込11,000
    1セット
    5日以内出荷
    グリップ部分をブラックにモデルチェンジしました。一般的によく使われるサイズの貫通ドライバーのセットです。様々な使用シチュエーションを想定し研究を重ね開発された、 多様な握り方に最適化したグリップ形状を採用した貫通ドライバーです。グリップエンドを手のひらで包むように握って指先で回す早回しや、 トルク重視の横握りなど、あらゆる握り方にフィットする形状になっています。シャフト根元の六角(ボルスター)にレンチをかけてハイトルクでの使用も可能です。六角シャフトを採用し強度を持たせる事で、叩いて使用する方にも納得のいく強度を実現させました。
    サイズ(mm)プラス:+1、2、3、マイナス:-5、6、8
  • DEEN シン・スイベル 72ギア DEEN

    DEEN シン・スイベル 72ギア

    DEEN
    6,500税込7,150
    1個
    当日出荷
    首振りラチェットのように使用でき、狭いところでも垂直に立ててドライバーのように早回しも可能な「スイベルラチェット」。 そんなDEENのロングセラーアイテムから、更に作業性向上の可能性を秘めたNEWアイテム「シン・スイベル」が発売されました! スイベルラチェットのヘッド部分に差込角を設け、各種エクステンションやハンドルと組み合わせて作業シーンに合わせた形態で使用が可能です。 手しか入らないような狭い箇所でもそのままソケットを付けてグリップラチェットのようにも使えます。 ビットアダプターを付ければラチェットドライバーのようにもなりますね! ”シン・”の由来は、 新・・・新しいスイベルという意味合い 真・・・真のスイベルという意気込み 震・・・工具業界に激震が走る 進・・・スイベルラチェットの進化形 といったような意味を込めてみました。
    首振ありギア数72
  • 1/4sqスイベルラチェット DEEN

    1/4sqスイベルラチェット

    DEEN
    7,500税込8,250
    1本
    当日出荷
    ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。
    首振ありヘッド高さ(mm)27差込角(sq.)6.35[1/4]ヘッド幅(mm)32.3ギア数72
  • コンビネーションプライヤー DEEN

    コンビネーションプライヤー

    DEEN
    3,100税込3,410
    1本
    当日出荷
    ジョイント部分をスライドすることで開き幅を大きくできます。 一般的なペンチ、コンビネーションプライヤーはつかみ面が横溝になっていますが、DEENのコンビネーションプライヤーは先端は綾目。 綾目のつかみ面により、あらゆる方向へ引く力を加えてもしっかりとつかむことが出来ます。 パイプ状のものをくわえられるよう楕円状に開いた部分は食いつきのいい横溝になっています。 また、支点に近い溝でワイヤーのカットも可能になっています。
    全長(mm)200
  • 折りたたみ寝板 DEEN

    折りたたみ寝板

    DEEN
    6,300税込6,930
    1枚
    当日出荷
    サイズ:1140x420x20mm人気の折り畳み式クリーパーがアップデート。 表面に滑りやすい特殊コーティングシートを張り付ける事で、体を上下に滑らせる際のストレスを大幅軽減。 更にヘッド部分にはLEDポケットライト(KINGTONY推奨)をはめ込むスペースを確保し、作業箇所を照らしながら作業する事が可能になりました。
    厚さ(mm)20質量(g)690本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1140×420×20
  • 3/8sqアングルアダプタ DEEN

    3/8sqアングルアダプタ

    DEEN(3件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    差込角の角度を90°変換するアダプターです。 エクステンションバーなど、まっすぐ延長しただけでは回すことが困難なボルト・ナットへのアクセスの可能性を広げます。 1個で90°、2個+エクステンションバーでクランク型など自由に組み合わせができます。
    全長(mm)31.3差込角(sq.)9.5[3/8]
  • 1/4sqソケットホルダー DEEN

    1/4sqソケットホルダー

    DEEN(2件のレビュー)
    1,500税込1,650
    1個
    当日出荷
    1/4SQのソケットを立てて収納出来るホルダーです。
    寸法(mm)収納可能サイズ:4.5~15寸法(幅W×高さH)(mm)230×63差込角(sq.)6.35[1/4]
  • 3段ドロアーチェスト DEEN

    3段ドロアーチェスト

    DEEN
    23,000税込25,300
    1台
    5日以内出荷
    全段ベアリングレールを採用で引出しの開閉もスムーズ!!お仕事用に、ご自宅用に大人気ですよ! プロメカニックさんがセカンドセット用に愛用されるケースも多い、上質ツールボックスです! 必要にして十分な容量と、持ち運びを前提にトップ&左右の3箇所にハンドルが付いているので、車からの積み下ろしや工具箱を持っての長距離移動等、シチュエーションで持ち分ける事が可能な素敵仕様が老若男女を問わず選ばれます。
    幅(mm)520高さ(mm)300奥行(mm)255上部内寸(mm)W515×D250×H45引出し寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)447×218×40(1/2段目)、447×218×55(3段目)引出し耐荷重(kg)30
  • ダブルエックスプライヤー45°ベント DEEN

    ダブルエックスプライヤー45°ベント

    DEEN
    5,600税込6,160
    1本
    当日出荷
    従来のロングプライヤーはつかみ面を大きく開こうとするとグリップを大きく開く必要があります。 ダブルエックスプライヤーはジョイント(支点)を2ヶ所設けたことにより、グリップの開き幅を従来のものより抑えて作業ができます。 これにより、グリップの開きが邪魔をしてアクセスが困難だった奥まった箇所へのアクセスがしやすくなります。
    全長(mm)340先端形状ベントタイプ