カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(3,831)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,103)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,614)
- スバル(14,599)
- TRUSCO(12,421)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,621)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,669)
- TAKEGAWA(武川)(6,456)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- DEEN
- 4ページ目
4ページ目: DEENのすべての商品

DEEN.J バルブツールビット差し替え式
DEEN¥900税込¥9901個当日出荷バルブ虫回し用のビット差替えドライバーです。 バイク用に人気のスタビタイプです。外径(Φmm)30(ドライバ本体)ビットタイヤバルブ虫回し用×1、プラスマイナス両頭ビット×1
DEEN.J アルミソケットホルダー300mm 1/2sq 10pcs用
DEEN¥3,200税込¥3,5201個当日出荷アルミレールのソケットホルダーです。全長(mm)300差込角(sq.)1/2sq用スタッド数10
DEEN.J ソケットホルダー用マグネットアルミレール用
DEEN¥1,500税込¥1,6501個5日以内出荷DEENのアルミレールソケットホルダー(DNHBシリーズ)、アルミレールを採用したソケットセット用マグネットです。 ソケットホルダー両端に取り付けていただくことで、ソケットレールを金属面に貼りつけることが可能です。仕様2個セット
DEENJ 薄型ラチェットメガネセット 7本組
DEEN(1件のレビュー)¥18,000税込¥19,8001セット(7本)当日出荷従来のラチェットメガネより約32%薄いラチェットメガネレンチが発売されました。 ダブルナットの締結や、レンチを入れるクリアランスが限られている場面での作業性に優れています。 グリップ部も細く設計されており、軽量であることから携行用の工具としてもオススメです。セット内容8、10、12、13、14、17、19mm
ツールクリップ10個入り(ALMD300用)
DEEN(1件のレビュー)¥1,327税込¥1,4601セット5日以内出荷DEENのマグネットマルチソケットホルダー(ALMD300)に使用出来るレンチ用クリップです。 10個入りソケットホルダーがレンチホルダーとしても使えるようになるツールクリップが新登場です。 ツールクリップ(YAC1110個入り)先に結果から見ていただくと、こんな風に使う事が出来ます。 ベースはこちらのマグネティックマルチソケットレール(ALMD300)全長:305mm幅:65mm(シングルレール仕様は各社からリリースされていますが、シングルレールではレンチを固定してもクルクル回ってしまいますので、ダブルレール仕様のベースがオススメです)今までですと、このレールにソケットクリップを付けて(1/4sqCP1421、3/8sqCP3821、1/2sqCP4121)こんな使い方がメインでした。 今回新登場したウサギの耳みたいなこのツールクリップを付けるとレンチホルダーとして使えます。 試しに垂直面に付けてみるとベースのマグネットが強力なので32mmのコンビレンチを付けた状態でも落ちません。 レンチとソケット混合で収納出来るのもオススメポイント。水平面の引き出しに付けた場合は、強力マグネットのお蔭で位置が固定されていますので気付いたら引き出しの奥に行ってしまうようなこともありません。 うさぎの耳の中心にある窪みが、これまた良い仕事をしてくれていて細軸ドライバーを差し込んだ時に、この窪み部分に軸が固定されてグリップ部分は浮いた状態となり接地面からの影響が無い&ダブルクリップでしっかり固定された状態となります。 カッコ良いでしょ?レール系の収納機器の用途がとっても広がるツールクリップ(YAC1110個入り)クリップ数10
スクレーパー用交換ブレードセット
DEEN¥1,000税込¥1,1001セット当日出荷一見、ただのカミソリに見えますが...DEENブランドでリリースするのにはワケがあるんです。 実はこのDEENの替刃は「ダブルブレード」という、従来の替刃に比べ、約2倍の厚みをもたせた特注品。 これにより、グッ!と力をかけた時にパキッ!と簡単に折れてしまうような心配もなく、適度な「しなり」は残したまま、安定した作業を可能にしているのです。 また、刃を固定しているベース部分は、写真で分かる通り、左右2カ所にカシメ加工を施しているので横に力をかけて滑らすような作業を行った際、スクレーパー本体から刃が外れてしまい、怪我をするような事もありません。 これらの加工は、職人さんが1枚1枚、手作業で行っています。 所詮、替刃は消耗品ですが、ハードに使う物だからこそ拘らずにいられなかった、そんな珠玉の切れ味を是非、ご堪能下さい。
へクスローブL型レンチセット
DEEN¥5,600税込¥6,1601セット当日出荷片側に穴を付ける事で、イジリ止めトルクスにも対応可能になっています。セット内容T10、15、20、25、27、30、40、45、50
ラチェットドライバー用差し替えシャンク
DEEN(1件のレビュー)¥1,300税込¥1,4301本5日以内出荷DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 1/4sqのソケットと組み合わせてお使いいただけます。商品構成単品差込角(sq.)1/4
ラチェットドライバー用差し替えシャンク
DEEN¥1,200税込¥1,3201本当日出荷から5日以内出荷DEENラチェットドライバー専用の交換シャンクです。 マグネットでビットを保持します。商品構成単品
トライアングルビットラチェット
DEEN¥3,600税込¥3,9601個欠品中1/4SQの穴が開いていますのでエクステンションやスピンナーハンドルなどを接続できます。 スピンナーハンドルと組み合わせることで首振りラチェットのように使用できます。 回転軸部分(黒い部分)には1/4SQのHEX、スクエアをマグネットで保持できるので、写真のようにビットは勿論、アダプターを使ってソケットを装着することも可能です。 そのまま指先でつまんでラチェットとしてお使いいただけます。 非常にコンパクトなボディでありながら回転方向の切り替えをレバーで行えるので、狭い箇所で活躍しそうなラチェットです。ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
1/2sqツインハンマーエアーインパクトレンチ
DEEN¥38,000税込¥41,8001個5日以内出荷1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!全長(mm)147質量(kg)1.1最大トルク(N・m)410
クリッププライヤー
DEEN¥6,500税込¥7,1501本当日出荷様々なサイズ、種類、大きさが流通している内張りクリップを簡単に取り外す為の専用プライヤーです。 プライヤー先端が薄く独特な形状をしており、自動車の内装に使用されているクリップをつまんで取り外す事が出来ます。 プライヤーを握った際にクリップを割ってしまわないように、ネジで開き幅(閉じ具合)を調節できます。 スプリングの力で自動で開くので、連続した作業も楽に行えます。全長(mm)155
ロングノーズプライヤー
DEEN(1件のレビュー)¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)295先端形状ストレート
75°オフセットメガネレンチセット
DEEN(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001セット当日出荷ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm形状オフセット
超ロングメガネレンチ
DEEN¥4,400税込¥4,8401本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)22×24全長(mm)437
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,900税込¥4,2901本当日出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)17×19全長(mm)404
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,700税込¥4,0701本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)16×18全長(mm)404
超ロングメガネレンチ
DEEN¥3,400税込¥3,7401本5日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。全長(mm)367レンチサイズ(mm)14×17
1/2sqショートエアーインパクトレンチ
DEEN¥35,000税込¥38,5001個5日以内出荷全長112mmと非常に短いながらも最大トルク600Nm(メーカー調べ)を持つ新型インパクトレンチ。 狭い所でハイパワーが必要な農機具の爪交換やクランクプーリーの作業等に。付属品カプラ1個仕様トルクコントロール:締め方向のみ全長(mm)113(実測)質量(kg)1.38差込角(mm)12.7最大トルク(N・m)678無負荷回転数(min-1[r.p.m])10000能力ボルト径(mm)16
レザーロールバッグ
DEEN¥3,982~税込¥4,380~1個5日以内出荷必要最低限な工具を持ち運ぶ、シンプルなソフトケースが欲しい。 そんな多くのユーザーのリクエストにお応えして、可能な限りシンプルで、美しいケースを制作致しました。材質外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革材質(本体)ナイロン
レザーロールバッグ
DEEN¥6,400税込¥7,0401個5日以内出荷から7日以内出荷ソフトケースで効率良く工具を収納するには、小分けされたポケットは必須。 但し、ポケットは多すぎると悪戯に多くの工具を収納してしまい、結果、使い勝手を悪化してしまうものです。 ツーリング等の車載として、本当に必要なサイズのレンチやソケットだけを厳選~収納し、出先での不慮のメンテナンスに臨む。 新しいDEENのロールケースは、そういったコンセプトのもと、多くのユーザーのヒヤリングを経てポケットの幅や数、素材を決定。 膨大な試作品を重ね、完成致しました。内装はナイロン。フラップは上から被せて紐で閉じて収納します。材質外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革、紐:本革
差し替えスタビドライバー
DEEN¥1,200税込¥1,3201個当日出荷アルマイト仕上げが美しいビット差替え式の超短ドライバーです。 グリップは幅広で高さは低く仕上げられているため、狭い場所でも力を入れやすくなっています。商品構成単品付属ビット+2
スタビラチェットドライバー
DEEN(1件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)67商品構成単品付属ビット+2ギア数45
切り替え式ラチェットドライバー
DEEN¥6,200税込¥6,8201本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 握ったままハンドル中央のボタンを押しながら回すことでピストルグリップに可変し、まっすぐな状態よりもトルクをかけて作業がしやすくなります。 ハンドル両サイドに付いている「PUSH」ボタンを両側から押すとグリップエンドのビット収納が開きます。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの50mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)127商品構成単品付属ビットプラス:2(2本)/3、HEX:3/4/5mm、1/4sqビットギア数45