カテゴリ
絞り込み
ブランド
- DEEN
- モノタロウ(3,819)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,300)
- エスコ(40,229)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(22,478)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,409)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,673)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,494)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,485)
- SHIMANO(シマノ)(5,979)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- DEEN
- 3ページ目
3ページ目: DEENのすべての商品

DEEN インパクト用ホイルナットソケット 19mm
DEEN¥2,700税込¥2,9701本当日出荷ホイールナットの傷つけ防止スリーブを備えたインパクト用ホイールナットソケットです。 サイズによりスリーブの色が異なるため、使いたいサイズの見分けがしやすくなっています。 ソケット外径がホイールに干渉してしまう場合はスリーブを外して、より外径を薄く使用することが可能です。
1/4sqアングルアダプタ
DEEN(1件のレビュー)¥1,400税込¥1,5401個当日出荷差込角を90°変換するアダプターです。 ハンドル類、エクステンションバーなどアダプター類と組み合わせることで作業が困難な複雑な場所へアクセスできます。全長(mm)23.4差込角(sq.)6.35[1/4]
1/4"sqx3/8"sq ソケットアダプター
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1個当日出荷から5日以内出荷1/4sq(6.3sq)の差込角を3/8sq(9.5sq)に変換するラチェットスピンナーです。 ラチェットスピンナーと変換アダプターを組み合わせるより高さを抑えられます。 差込み角を変換しつつ、ラチェットのギアを送れるようになるまでの仮締めや、早回しに最適です。
1/4sqソケット(十二角・ミリサイズ)
DEEN¥727~税込¥800~1個5日以内出荷DEENの1/4SQソケットはコストパフォーマンスに優れたアイテムです。 低価格ながらも安心の精度と耐久性を持ち、メインソケットとしても十分にご利用頂けます。穴角12角差込角(sq.)6.35[1/4]
マグネットパネル
DEEN¥6,600税込¥7,2601個当日出荷裏面にマグネットの付いた薄型のソケットホルダーです。 付属の金属プレートを使う事でマグネット機能を無くして使う事も出来ます。付属品スタッド:1/4SQ、3/8SQ、1/2SQ用各12個寸法(幅W×奥行D)(mm)305×155商品構成単品
DNMR300用3/8SQスタッド10個入り
DEEN(1件のレビュー)¥791税込¥8701セット当日出荷マグネット式ダブルレールホルダー用のクリップです。10個入り差込角(sq.)9.5[3/8]クリップ数10
3/8SQ伸縮式スピンナーハンドル
DEEN¥8,400税込¥9,2401個当日出荷収納時や作業スペースが限られた場所では短く、トルクフルに使用したいときは伸ばして使用できる伸縮式のスピンナーハンドルです。 ドライブは、リクエストの多かった45度オフセットタイプを採用。 ローレットタイプのグリップはオイルが付いた手でも滑りにくく作業ができます。全長(mm)276-352-430質量(g)426差込角(sq.)3/8用
スクレーパー用交換ブレードセット
DEEN¥1,000税込¥1,1001セット当日出荷一見、ただのカミソリに見えますが...DEENブランドでリリースするのにはワケがあるんです。 実はこのDEENの替刃は「ダブルブレード」という、従来の替刃に比べ、約2倍の厚みをもたせた特注品。 これにより、グッ!と力をかけた時にパキッ!と簡単に折れてしまうような心配もなく、適度な「しなり」は残したまま、安定した作業を可能にしているのです。 また、刃を固定しているベース部分は、写真で分かる通り、左右2カ所にカシメ加工を施しているので横に力をかけて滑らすような作業を行った際、スクレーパー本体から刃が外れてしまい、怪我をするような事もありません。 これらの加工は、職人さんが1枚1枚、手作業で行っています。 所詮、替刃は消耗品ですが、ハードに使う物だからこそ拘らずにいられなかった、そんな珠玉の切れ味を是非、ご堪能下さい。
ロッキングプライヤー
DEEN¥4,600税込¥5,0601本当日出荷開口を調整するためのグリップエンドのネジは、ローレット部分をつまんで指で回すだけでなく、10mmの六角部分にレンチやソケットを使って回すことができます。 つかんだ状態で締めこむことにより、より強力につかむことができます。 また、つかんだ状態からリリースする際もレンチやソケットを使って緩めることができます。全長(mm)193
トルクレンチ40-200Nm
DEEN¥27,000税込¥29,7001本5日以内出荷ヘッドが差し替え式になっているので、裏返して逆ネジの測定も可能です。種類付属トルクレンチヘッド:1/2sqラチェットヘッド精度(%)±4ヘッド形状ヘッド交換式トルク調整範囲(N・m)40~200差込角(sq.)12.7[1/2]ギア数72
1/4sqスイベルラチェット
DEEN¥4,900税込¥5,3901本当日出荷マーケットを刺激するDEENJブランドの新たな試み。 小型化を追求し、極力余分な物を削ぎ落とした流線型デザインのスイベルラチェットです。全長(mm)95高さ(mm)20ヘッド径(Φmm)23差込角(sq.)6.35[1/4]
3/8sqラチェットヘッド
DEEN¥5,100税込¥5,6101個4日以内出荷使用可能商品は下記の通りです。 【1/4SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR 【3/8SQモデル】DNTQ15NCRDNTQ25NCRDNTQ40NCRDNTQ70NCR差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqラチェットリング
DEEN¥4,000税込¥4,4001個当日出荷指先で回せるコンパクトサイズのラチェットです。 一般的なラチェットハンドルを使用できないような狭い場所での作業に活躍します。 付属のラチェットめがねアダプターを差し込む向きを変えることで回転方向の切り替えができます。 別売りのビット用アダプターと組み合わせることで、 ビットを差してラチェットドライバーとしてもお使いいただけます。 アダプターを装着せずに、13mmのラチェットめがねレンチとしても使用可能です。仕様付属アダプター:3/8sq(DNGA3813)寸法(mm)(ギア)13全長(mm)33ヘッド高さ(mm)23.2差込角(sq.)9.5[3/8]ギア数72
3/8sqスイベルラチェット
DEEN¥7,500税込¥8,2501本当日出荷ラチェットヘッドを自由に回転させられるため、横向きで回すだけでなく、角度をつけて障害物を避けたりドライバーのように立てて早回しすることもできます。 多様な回し方を想定して、グリップはDEENのドライバーシリーズと同様にどんな握り方にもフィットする形状を採用しています。全長(mm)120ヘッド高さ(mm)32.3差込角(sq.)9.5[3/8]ヘッド幅(mm)27ギア数72
ロングノーズプライヤー45°ベント
DEEN¥4,200税込¥4,6201本当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーです。 先端形状はストレート・45°ベント・90°ベントの3種類をラインアップしています。 あらゆるシチュエーションに対応しやすいよう、3本セットもご用意しています。全長(mm)290先端形状ベントタイプ
ロングノーズプライヤーセット
DEEN¥11,000税込¥12,1001セット当日出荷奥まった場所の対象物にアクセスしやすいロングノーズプライヤーの3本セットです。全長(mm)ストレート:295、45°ベント:290、90°ベント:265先端形状ストレート、ベントタイプ
ワイヤーストリッパー
DEEN¥5,200税込¥5,7201本当日出荷0.13~6.0mm2の間であれば、調整不要で簡単に皮膜をむくことができます。 マイクロアジャスタースクリューの調整により、下限が0.05mm2、上限が8.0mm2の皮膜をむくことができます。適合電線(mm2)0.13~6.0
75°オフセットメガネレンチセット
DEEN(1件のレビュー)¥11,000税込¥12,1001セット当日出荷ここまで深い角度のついたメガネレンチは国内工具メーカーではラインナップが無く多くは欧州メーカーのみのライナップでした。 しかし、欧州メーカーのライナップでは10×12mmや12×14mmといったいわゆる「日本サイズ」の組み合わせのライナップが無くお客様は購入に躊躇される方が多かったのです。 そこで、そのお声に応えて作られたのがこのレンチです。 サイズ組み合わせはもちろん「日本サイズ」も多く含んでいます。 ただ作るだけではなく、時にはユーザー様のご意見を伺いながら、実際に作業する際の様々なシチュエーションを思い浮かべ何度も試作を繰り返し作られた拘り満載のレンチです。セット内容8×10、10×12、12×14、14×17、17×19mm形状オフセット
超ロングメガネレンチ
DEEN¥4,400税込¥4,8401本7日以内出荷「がっつりトルクをかけたい!」そんなココ一番の時に登場するのが超ロングメガネレンチ。 オフセットしていない分ダイレクトにトルクを伝えられるのが魅力の工具ですが、だからこそ妥協は禁物! 店頭でも比べに比べて気に入った一本を購入されるケースが少なくありません。寸法(mm)22×24全長(mm)437
ロングフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN(1件のレビュー)¥4,800税込¥5,2801本当日出荷様々なメーカーからラインナップされているフレックスラチェットメガネですが、この度DEENJからロングタイプが新登場。 高額なメーカーが多い中、リーズナブルな価格で提供出来るのも魅力の一つです。ラチェット機構ありギア数72
ラチェットメガネレンチ
DEEN¥4,200~税込¥4,620~1本当日出荷から5日以内出荷通常、メガネレンチは「10度オフセット」とか「45度オフセット」といったように角度を統一しそれを売りにしているものが殆どですが、このDEENの新型ラチェットメガネには○○度オフセットという概念はありません。 実はサイズごとに異なったオフセットが採用されているのです!イメージして下さい。長さの違うレンチを同じオフセットにしてしまうと、全長の短い小さなサイズのレンチは立ち上がりが緩いため、手でしっかりと握る事は困難です。 逆に、全長の長い大きなサイズのレンチは立ち上がりがキツクなるので、反対側に干渉してしまいます。 DEENの新型ラチェットメガネに採用されたオフセットは、実は角度優先ではなく、【約33ミリ】という理想的なスペースを握り部分に与える事を前提に、そのレンチの全長からメガネ部分の角度を割り出すという逆転の発想から生まれているため、10ミリも17ミリも手でしっかりと握って作業する事が可能となったのです! レンチ本体は、超ロングメガネに採用されているようなエッジの効いたシェイプになっているので、親指をかけてグッ!と押し込むような使い方も非常にやり易くなっています。といっても角は面取りされているので手が痛くなってしまう事は殆どありません。 ラチェット部分が大きい分、握ったときに手の平でレンチが遊んでしまう事も少なく、よりトルクをかけ易くなっていますよ! また、メガネ部分には「ザグリ」という、メガネ内側の面取り加工があえてされてなく、これまたエッジの立った仕様となっています(枠内はザグリ加工が施された一般的なメガネレンチ)。 この面取り加工、ネジのはめ易さを優先しての加工ですが、当然ネジに対して引っかかる面積は狭くなってしまいます。 少しでも多くネジに均一に力を伝達するための拘りの形状なのです。 このように、随所にDEEN開発部門の拘りが散りばめられた素晴らしい仕上がりとなりました。ラチェット機構あり
ダブルフレックスラチェットメガネレンチ
DEEN¥3,700~税込¥4,070~1本当日出荷から5日以内出荷両頭首振りタイプのラチェッティングメガネレンチです。 作業効率の向上を考えた72枚ギアを採用し、本締め可。 品名に記載のサイズ1本の価格になります。 固着したネジの緩め作業には、最初にメガネレンチ等をご使用ください。ラチェット機構ありギア数72
1/4sqスタビヘックスローブビットソケット
DEEN¥882税込¥9701個当日出荷イベント機材関係のオクタノルムで良く利用されるサイズの極短ビットソケットです。全長(mm)19.5差込角(sq.)6.35[1/4]
レザーロールバッグ
DEEN¥3,982~税込¥4,380~1個5日以内出荷必要最低限な工具を持ち運ぶ、シンプルなソフトケースが欲しい。 そんな多くのユーザーのリクエストにお応えして、可能な限りシンプルで、美しいケースを制作致しました。材質外装:シンセティックレザー、内装:ナイロン、マチ:本革材質(本体)ナイロン
1/4sqヘッド 13mmレンチ用
DEEN¥1,100税込¥1,2101個5日以内出荷13mmラチェットメガネレンチに取り付けると1/4sqラチェットに早変わり! ラチェットハンドル+ソケットの組み合わせよりも高さを抑えられますので狭いところで活躍しますよ!
スタビラチェットドライバー
DEEN(1件のレビュー)¥3,400税込¥3,7401本当日出荷ハンドル部先端のシルバーの部分を回すことで右回し、固定、左回しの切り替えが可能です。 シャンクはマグネットでビットを保持するようになっており、一般的な1/4"ビットをご使用いただけます(両頭ビットは使用不可)。 また、シャンクは別売りの150mmシャンクや1/4sqシャンクと差し替えることができるので、作業内容に最適なものをお選びいただけます。 使わない時はシャンクを抜いておくことで、コンパクトに収納することができます。ハンドル長さ(mm)67商品構成単品付属ビット+2ギア数45
コンビネーションレンチ
DEEN(2件のレビュー)¥1,200~税込¥1,320~1本当日出荷から7日以内出荷深いオフセットが特徴のDIN型コンビネーションレンチ。 通常のレンチよりもスパナ部分が薄く作られており、狭いエリアでも活躍出来ます。
3/8sqエクステンションバー
DEEN¥1,400~税込¥1,540~1本当日出荷50、75、100、150、300mmソケットやラチェットにはめた際のガタが少なく、長いサイズを利用した際も安心です。差込角(sq.)9.5[3/8]
3/8sqドライバーハンドル
DEEN(1件のレビュー)¥2,800税込¥3,0801本当日出荷真横に握ってトルクフルに回したり、グリップエンドを手のひらで包み込んで指先で早回しするなど、作業者のあらゆる握り方にもフィットしやすい形状のグリップを採用しています。 ソケットと組み合わせてドライバーハンドルとして使用するだけでなく、グリップエンドに付いている3/8sqの差込みを使ってラチェットと組み合わせたり、スライドハンドルと組み合わせる事で力を掛けて使用したい場合などにも対応出来ます。全長(mm)200差込角(sq.)9.5[3/8]
セミワイド8段キャビネット
DEEN¥126,364税込¥139,0001個欠品中プロフェッショナルユーザーの熱いリクエストを元に、理想のサイズを追求したセミワイド8段キャビネットはDEENが自信を持ってオススメする、自動車整備工場への導入実績No.1のツールキャビネットです!付属品スプレー缶ホルダー 1個・ラバートップマット 1枚・引き出し用クッションマット 8枚・鍵 2個キャスター自在×4ストッパー2輪ブレーキ付き引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×400×82/1段目、620×400×40/2~5段目、620×400×60/6~7段目、620×400×135/8段目外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)734(ハンドル・缶ホルダー取り付け時949)×460×944引出しあり