「ハイカプラ用 ホース」の検索結果
1.1kgの軽量ボディでクラス最高レベルのハイトルクを実現致しました。作業性を重視し、持ち替えることなく操作ができるように、トリガー部に正逆回転方向向切替レバーと、エアー流量調整ダイアル付きです。エアカプラー取付け部が回転するので、取り回しの際にエアホースが絡まる心配がありません。エアーインパクトを選ぶポイント・ パワー(トルク)・ 大きさ・ 重さ・ 価格主にこの4つのポイントで選ばれると思います。どれも重要な選ぶポイントですが、DEEN エアーインパクトは上記全ての条件に当てはめることができるモデルです!
全長(mm)147
質量(kg)1.1
最大トルク(N・m)410
1個
¥35,980
税込¥39,578
5日以内出荷
タイヤエアゲージ
用途ゲージの目盛版は蓄光インクで印刷されています。太陽光や室内灯(白熱電球を除く)の光を十分にあてておくと、。薄暗いところでも目盛版全体が光り指針の判読が容易になります。
質量(g)655
タイプ小口径ストレートチャック黒(c-4528bk)
測定精度±5kPa(200-300kPa)/±10kPa(他)
測定範囲(kPa)60-600
適合ねじタイヤバルブ適用ねじ:呼び8V1
使用流体空気又は窒素ガス
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)102×93×750
圧力(kPa)最高供給一次圧:1400
ホース長さ(mm)500
めねじの呼びG1/4
最小目盛(kPa)5(200-300kPa)/10(他)
取扱説明書(1.57MB)
ホース接続口一次側ホース接続:カプラソケット式(ハイカプラをおすすめします)
1個
¥22,490
税込¥24,739
5日以内出荷