「ハブ 24v」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
100BASE-TXを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)252
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:5ポート
電源DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源DC12~48V、AC24V
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)472
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring
ポート数1000BASE-T:8ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32
材質(ケース)IP30 メタル
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥33,980
税込¥37,378
当日出荷
1000BASE-Tポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能、802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能を備えています。
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント
電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V
入力電源着脱式6ピン端子台
動作温度(℃)-40~75
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン2
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)720
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731
ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135
材質(ケース)IP30 アルミニウム
機能管理機能あり
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥43,980
税込¥48,378
3日以内出荷
1000BASE-T 4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)425
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:4ポート、100/1G/2.5GBASE-X SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥21,980
税込¥24,178
3日以内出荷
関連キーワード