ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)1.6
消費電力(W)7.6
電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44
スイッチング方式ストアアンドフォワード
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
仕様ハードウェアバージョン9
セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット
材質メタル
適合規格FCCパート15クラスA、CE
相対湿度5%~95%(結露しないこと)
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
放熱量(W)7.6
1台
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
同軸ケーブルを利用して長距離かつ高速なネットワーク接続を実現するギガビット対応のイーサネット・オーバー・コアキシャル・コンバータです。RJ45ポートとBNCコネクタを備え、最大1.4kmの距離までデータ伝送が可能で、最大300Mbpsの全二重通信に対応します。用途に応じて、非対称(下り200Mbps/上り100Mbps)と対称(上下150Mbps)モードを選択可能。HD IPカメラや無線AP、NVR、デジタルサイネージなどのIP機器に最適で、既存の同軸配線を活かして効率的なネットワーク拡張を実現します。
仕様●DIPスイッチ:COまたはCPEモードを選択/G.INPまたはインターリーブモードを選択/バンドプロファイル(非対称または対称)を選択/SNRを12dBまたは8dBを選択●VDSL コンプライアンス:VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP●VDSLインターフェース:配線:RG-6/Uケーブル、122Ω/1000フィート未満| RG-59/Uケーブル、300Ω/1000フィート未満(最大距離:1400m )●ハードウェアバージョン:2●規制コンプライアンス:FCC Part 15 Class A、CE●動作湿度:5~95 (結露なきこと)
セット内容本体、ユーザーズマニュアル、専用ACアダプタ
材質メタル
質量(g)185
取付方式壁掛け取り付け
規格IEEE 802.3 イーサネット、IEEE 802.3u ファストイーサネット、IEEE 802.3ab ギガビットイーサネット、IEEE 802.3x 全二重フロー制御、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998
電源外部電源 DC 5V/2A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)97×70×26
LED緑(電源、1000BASE-T LNK/ACT、100BASE-TX LNK/ACK、VDSL、CO、CPE
動作温度(℃)0~50
保存湿度(%)5~95 (結露なきこと)
保管温度(℃)-10~70
RoHS指令(10物質対応)対応
ポート1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×BNC イーサネットオーバー同軸ポート
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
材質メタル
取付方式デスクトップ、ラックマウント
電源(V)AC100~240
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44
機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応
動作温度(℃)0~50
電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥16,980
税込¥18,678
3日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1
取付方式デスクトップ、ラックマウント
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
動作温度(℃)0~50
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動)
質量(g)255
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p Class of Service、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー
ポート数5ポート×10/100BASE-TX RJ45 TP auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション
消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード)
電源12~48V DC、逆極性保護機能付き冗長電源、24V AC電源サポート
適合規格FCC Part 15 Class A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×104×30
材質(ケース)IP30 メタル
保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし)
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
LEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT
動作湿度(%)5~95%
電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V)
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
100BASE-TX 6ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:6ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)499
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)最大60
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)252
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:5ポート
電源DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)428
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数100BASE-TX:8ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート
材質(ケース)IP30 メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135
質量(g)430
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン5
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源DC9~48V、AC24V
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
100BASE-TX 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:10ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1230
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
1000BASE-T 16ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)743
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:16ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)300
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数100BASE-TX:8ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
1000BASE-T 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:10ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1205
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
材質メタル
出力(W)最大120
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)428
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
仕様ハードウェアバージョン3
材質メタル
取付け方法デスクトップ、ウォールマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)476
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数1000BASE-T:8ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
1000BASE-T 24ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン9
材質メタル
質量(kg)1.9
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数1000BASE-T:24ポート
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4
質量(g)596
出力(W)最大120
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー
ポート数100BASE-TX:5ポート
電源DC12~54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥24,980
税込¥27,478
当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3
質量(g)618
出力(W)最大120
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
ポート数1000BASE-T:5ポート
電源DC12~54V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥37,980
税込¥41,778
当日出荷
100BASE-TX 24ポートを持つファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン11
材質メタル
質量(kg)1.4
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数100BASE-TX:24ポート
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
100BASE-TX 16ポートを持つファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:16ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)1.3
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
仕様ハードウェアバージョン9
材質メタル
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)260
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
仕様ハードウェアバージョン1
電源DC48~54V
材質(ケース)IP30 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式4ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥30,980
税込¥34,078
欠品中
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)400
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
ポート数100BASE-TX:5ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥9,298
税込¥10,228
3日以内出荷
100BASE-TX 16ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)750
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数100BASE-TX:16ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥30,980
税込¥34,078
当日出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート
材質メタル
電源供給方式専用ACコード
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(kg)1.12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハードウェアバージョン3
出力(W)最大60
電源AC100~240V
材質(ケース)メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法デスクトップ、ラックマウント、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート
材質(ケース)IP30 メタル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
質量(g)442
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン1
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
電源DC12~48V
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)540
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
1000BASE-T 16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)745
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP: 2ポート
電源DC12~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(g)1810
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)最大185
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥31,980
税込¥35,178
3日以内出荷
1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり)
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
出力(W)最大240
仕様ハードウェアバージョン2
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート
質量(g)398
電源DC5V 1A 外部電源
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様ハードウェアバージョン1
材質(ケース)メタル
取付け方法デスクトップ、ウォールマウント
電源供給方式専用ACアダプタ
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥8,498
税込¥9,348
3日以内出荷
1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)2.55
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン2
出力(W)最大240
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥35,980
税込¥39,578
3日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート
材質(ケース)メタル
質量(kg)2.79
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン4
出力(W)最大240
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥41,980
税込¥46,178
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
動作温度範囲(℃)-40~75
仕様ハードウェアバージョン2
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)442
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
1000BASE-T 4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2
質量(g)239
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p
ポート数1000BASE-T:4ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート
電源DC9~48V、AC24V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式4ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXシングルモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)442
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXシングルモード光:2ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプシングルモード
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1
質量(g)436
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート
電源DC12~48V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32
材質(ケース)IP30 メタル
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
ファイバータイプマルチモード
100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:16ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート17は共用)
材質(ケース)メタル
質量(g)1800
電源AC100~240V
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
仕様ハードウェアバージョン1
出力(W)最大180
取付け方法デスクトップ、ラックマウント
電源供給方式専用ACコード
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)0~50
1台
¥20,980
税込¥23,078
3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at
質量(g)598
出力(W)最大120
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×85.1×135
仕様ハードウェアバージョン3
電源DC12~54V
材質(ケース)IP40 メタル
対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4
取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント
電源供給方式着脱式6ピン端子台
RoHS指令(10物質対応)対応
動作温度範囲(℃)-40~75
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ