ブランド: PLANET Technologyすべて解除
16ポート 10/100/1000BASE-T ギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 3日以内出荷
ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数 16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート 材質(ケース) メタル 質量(kg) 1.6 消費電力(W) 7.6 電源 100~240V AC、0.15A、50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440 x 180 x 44 スイッチング方式 ストアアンドフォワード 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様 ハードウェアバージョン10 セット内容 本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット 材質 メタル 適合規格 FCCパート15クラスA、CE 相対湿度 5%~95%(結露しないこと) 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント LED システム:電源(緑)、ポートあたり:10/100/1000 LNK / ACT(緑) 電源供給方式 専用ACコード付属(3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50 放熱量(W) 7.6
光メディアコンバータ デュアルSFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
GT-1205Aは、10/100/1000BASE-Tポート1基とデュアルSFPスロットを搭載し、10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-Xネットワークの変換をサポートします。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x ポート数 10/100/1000BASE-T:1ポート、100/1000BASE-X SFP:2ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ 10G/5G/2.5G/1G/100M対応 SFPポート PLANET Technology 当日出荷
XT-705Aは、10G/5G/2.5G/1G/100BASE-Tポートと10GBASE-X SFP+スロット間のメディア変換を行います。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 180 規格 IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3an 、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x ポート数 10G/5G/2.5G/1G/100BASE-T:1ポート、10GBASE-X R SFP:1ポート 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94 x 70 x 26 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用IP67 PoE+光メディアコンバータ SFPポート ギガビット PLANET Technology 3日以内出荷
IGTP-825ATは、1000BASE-X SFPと10/100/1000BASE-T IEEE 802.3at PoE+ポート間のメディア変換を行います。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 389 タイプ PoE:エンドスパン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 150 x 43.8 x 72.94 取付け方法 ウォールマウント可能 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) PoEバジェット:30 ポート数 DATA入力 1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート、DATA+DC出力 10/100/1000BASE-T PoE+対応:1ポート 電源 DC24~56V 材質(ケース) IP67準拠 IK10アルミニウムメタルケース 電源供給方式 2ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
100Base-TX 5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology (1件のレビュー) 当日出荷
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g) 255 消費電力(W) 最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 適合規格 FCC Part 15 Class A 材質(ケース) IP30 メタル 保管温湿度範囲 -40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント LED システムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%) 5~95% 電源仕様 取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応) 対応 アラーム 停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃) -40~75
コンパクト産業用8ポート10/100/1000T PROFINETスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、産業環境向け設計IP30コンパクト金属筐体、DINレール・壁掛け設置対応PROFINET Conformance Class A(CC-A)に対応
仕様 【アドレステーブル】4Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 305 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 8 消費電力(W) 【システム稼働時】最大0.48 / 1.6 BTU 電源 DC9~48V、AC24V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP30 メタルケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 対応 PROFINET CC-A対応、PTCPフィルターとQoS優先制御をサポート 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、PROFINETプロトコル 処理能力 【スイッチングファブリック】16Gbps、【スループット(パケット毎秒)】11.9Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 【イーサネット全ポート稼働時】最大2.88 / 9.8 BTU ESD保護 6KV
コンパクト産業用8ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100/1000BASE-T×8ポート搭載-40~75℃対応、IP30メタル筐体、DINレール/壁取付に対応過酷環境でも安心設計PROFINETトラフィックをQoS制御で安定パススルー
仕様 ●EFT保護:6KV●アドレステーブル:4Kエントリ●スイッチングファブリック:16Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):11.9Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 305 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC9~48、AC24、極性反転保護機能付き冗長電源 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 8 消費電力(W) 2.88/放熱量:9.83BTU 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 41×70×115 保護等級 IP30 メタル 構成 ポート:8×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 ジャンボフレーム 9KB RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV
光メディアコンバータ SCポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと1000BASE-SX/LXネットワーク間の変換をサポートRJ45ポート⇔SCポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
質量(g) 200 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x 電源 DC 5V/2A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70×26 芯数 2芯 取付け方法 ウォールマウント、シャーシ設置、オプションのDINレールキットによるDINレール取付 電源供給方式 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
光メディアコンバータ SFPポート PLANET Technology 3日以内出荷
10/100/1000BASE-Tと100/1000BASE-X SFPスロット間のメディア変換をサポート。RJ45ポート⇔SFPポートDIPスイッチによりリンクパススルー機能(LFP)の設定が可能
RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
Webスマートイーサネットスイッチングハブ 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×44 機能 管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応) 対応
PoE+マルチギガビットイーサネットスイッチングハブ2.5G対応10G SFPポート付 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
2500BASE-T 8ポート 10GBASE-X SFP 1ポートを持つ、マルチギガビットイーサネットスイッチ
仕様 10GBASE-X SFP:1、2500BASE-T:8、DIPスイッチ:Standard/VLAN、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~8、PoEバジェット:最大120W、ハードウェアバージョン:1 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3ae、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 動作温度(℃) 0~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
100Base-TX 8ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 300 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 100BASE-TX:8ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 70×115×41 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 グリーン購入法 適合 動作温度範囲(℃) -40~75
Gigaポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tのポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
Giga5ポート 産業用スイッチングハブ DC外部電源 コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 252 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 5ポート af/at PLANET Technology 当日出荷
100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン4 質量(g) 596 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数 100BASE-TX:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87.8×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at 外部電源DC12-54V PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 618 出力(W) 最大120 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数 1000BASE-T:5ポート 電源 DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×87×135 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
L2/L4マネージドスイッチングハブ(管理型) 8ポート1000T 2ポート1000X SFP 電源内蔵 PLANET Technology 3日以内出荷
8個の10/100/1000BASE-TのRJ-45LANポートと2個の100/1000BASE-X SFP光ファイバーインターフェース、電源システムを内蔵。安全なトポロジーで非常に大量のビデオ、音声、重要なデータを処理する 20Gbps スイッチファブリックをサポートするほか、ユーザーフレンドリーでありながら高度な IPv6 / IPv4 管理インターフェイスと豊富な L2 / L4 スイッチング機能を提供。ネットワークインフラストラクチャを拡張またはアップグレードする企業や SOHO に最適な投資です。
仕様 ハードウェアバージョン:1 材質 メタル 取付方式 デスクトップ、ラックマウント 電源(V) AC100~240 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP version 1、RFC 2236 IGMP version 2、RFC 3376 IGMP version 3、RFC 2710 MLD version 1、RFC 3810 MLD version 2、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数 1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式 1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 機能 管理:最大256のVLANグループ 、ERPS対応、ITU-T G.8032準拠 、IPv4とIPv6のデュアルスタック管理、IPv4 IGMPスヌーピングv2およびv3をサポート、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃) 0~50 電源供給方式 電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) ファン ファンレス設計 RoHS指令(10物質対応) 対応 コンソール RS-232-RJ45 シリアルポート(1152008、N、1)×1
100Base-TX 産業用スイッチングハブ DC外部電源 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
100BASE-TX ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
電源 DC12~48V、AC24V 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用PoEスイッチングハブ Giga5ポート af/at コンパクト PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 5ポート、IEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 260 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30×70×104 仕様 ハードウェアバージョン1 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式4ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
1ポート 10/100/1000T イーサネット-VDSL2コンバーター(G.vectoring対応) PLANET Technology 3日以内出荷
VDSL2規格に対応:ITU-T G.993.2(プロファイル17a/30a/35b)およびG.vectoring(G.993.5)、G.INPをサポートし、高速・安定通信を実現。10/100/1000BASE-T LANポート×1、VDSLポート(RJ11)を搭載。既存の電話回線を使い、スプリッターを用いて音声通話とデータ通信を同時に利用可能。CO/CPEモード切替、バンドプランやSNRマージンの設定がDIPスイッチで可能。プラグ&プレイ対応で迅速に導入可能。IEEE 802.1Q VLANタグ透過対応、ネットワーク診断用LED搭載、コンパクトで省スペース設計。
仕様 【規制コンプライアンス】FCCパート15クラスA、CE、【コンプライアンス】VDSL-DMT、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (プロファイル 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G. ベクタリング、ITU-T G.998、G.INP、【アドレステーブル】1Kエントリ セット内容 本体、QRコードシート、専用ACアダプタ 、スプリッター、RJ11電話線 材質 メタル 質量(g) 196 タイプ 【ハードウェアバージョン】2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p Class of Service、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2 (Profile 17a/30a/35b サポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring and G.INP、ITU-T G.998 ポート数 1 スイッチ 4ポジションDIPスイッチ|COまたはCPEモードの選択可能|G.INPおよびインターリーブモードの選択可能|ターゲットバンドプランの選択可能|ターゲットSNRモードの選択可能 電源 DC 5V/2A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 94×70.3×26.2 準拠規格 ADSL2/2+規格に対応|ITU G.992.3(G.dmt.bis)|・ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)|データ速度:最大24Mbps 動作温度(℃) 0~50 保管温度(℃) -10~70 電源仕様 専用ACアダプタ RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 1ポート×10/100/1000BASE-T RJ45 auto-MDI/MDI-X|1ポート×VDSL2 RJ11レセプタクル電話ジャック 動作湿度(%RH) 5~95 (結露なきこと) 処理方法 ストアアンドフォワード 保存湿度(%RH) 5~95 (結露なきこと)
PoEスイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology 当日出荷 から 3日以内出荷
1000BASE-Tを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質 メタル 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 220×150×43 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガビット8ポート PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン2 質量(g) 472 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数 1000BASE-T:8ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×87×32 材質(ケース) IP30 メタル 機能 管理機能あり 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ マネージド(管理型)ギガ8ポート 2.5G SFP 2ポート PLANET Technology 当日出荷
1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン3 質量(g) 720 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731 ポート数 1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート 電源 DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 材質(ケース) IP30 アルミニウム 機能 管理機能あり 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
コンパクト産業用5ポート10/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載-40~75℃の広範囲温度対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置対応12~55V DC冗長電源(逆極性保護付き)
仕様 【アドレステーブル】1Kエントリ、【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC12~55V、極性反転保護機能付き冗長電源 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大1.1 / 3.75BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV
コンパクト産業用4ポート10/100TX 802.3at PoE +1ポート100/100TXイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
10/100BASE-TX×5ポート搭載ポート1~4はPoE+対応IP40メタル筐体、DINレール・壁掛け設置、48~55V DC冗長電源(逆極性保護)-40~75℃対応、産業環境向け設計
仕様 【規制遵守】FCCパート15クラスA、CE【電源ピンの割り当て】1/2(+)、3/6(-)【対応PoEポート番号】1~4 セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、ウォールマウントキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 266 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 規格 【PoE】IEEE 802.3af/at PoE+ PSE ポート数 4 消費電力(W) 最大0.55/1.88BTU(電源オン、未接続時) スイッチ Standardモード:全ポートが10/100Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限) 電源 DC48~55V、逆極性保護付き冗長電源 電力(W) 【PoE】30(最大) 構成機器 IP40メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 対応 【PoEバジェット】120W(最大) 準拠規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at テーブルタイプ 【MAC】1Kエントリ 処理能力 【スイッチングファブリック】1Gbps、【スループット(パケット毎秒)】0.744Mpps/64バイト 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント ケーブル 10/100BASE-T: Cat. 3、4、5、5e、6UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル) 電源タイプ 【PoE】エンドスパン コネクタ 着脱式4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 保護 【EFT保護】6KV フローコントロール制御 半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム RoHS指令(10物質対応) 対応 試験データ IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動) ポート 5ポート×10/100BASE-TX RJ45 auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション(802.3at PoE+インジェクタ機能付きポート1~4) 処理方法 ストアアンドフォワード 放熱量(W) 最大128 / 436.8BTU(イーサネットフル稼働時) ESD保護 6KV PoE対応 IEEE 802.3at PoE+対応
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX ギガ2ポート SFP 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
IFGS-1822TF:100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。IFGS-1022TF:100BASE-TX 8ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃) -40~75 仕様 ハードウェアバージョン2 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応
産業用2ポートRS232/RS422/RS485シリアルデバイスサーバー PLANET Technology 翌々日出荷
RS232/RS485/RS422対応の2ポートシリアルと2ポートRJ45を搭載した産業用デバイスサーバー。最大921600bpsの高速通信に対応し、TCP/UDPなど多彩な通信モードをサポート。IP30メタル筐体、DINレール取付対応で、-40~75℃の過酷な環境でも安定動作。IPv4/IPv6、Web/Telnet管理、SNMP・Syslog通知、冗長電源設計に対応。
仕様 【シリアルライン】2kV 絶縁保護|1kV(レベル2)サージ保護|15kV ESD(静電気放電)保護、【ハードウェア】DINレール取付、壁掛け取付|IP30メタル筐体|W32 x D87.8 x H135 mm|477g|LEDインジケーター システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)、TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)、シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信)|DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用)|消費電力(フル負荷)12VDC:0.419A(5.1W)、24VDC:0.227A(5.4W)、48VDC:0.136A(6.5W)|DIおよびDO 該当なし|アラーム 電源障害時にリレー出力を1つ提供|アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A セット内容 本体、ユーザーズマニュアル、壁掛けキット、DINレールキット、RJ45ダストキャップ 質量(g) 477 タイプ 【ハードウェアバージョン】1、【パティ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク 規格 【シリアル】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485 ポート数 2 電源 DC12~48V、逆極性保護付き冗長電源 適合規格 FCCパート15 クラスA、CE認証 クラスA|耐久性試験 IEC60068-2-32(落下試験)、IEC60068-2-27(衝撃試験)、IEC60068-2-6(振動試験)|IEEE 802.3 (10BASE-T)、IEEE 802.3u(100BASE-TX)、IEEE 802.3x(フロー制御およびバックプレッシャー)、RFC 768 UDP、RFC 793 TFTP、RFC 791 IP、RFC 792 ICMP、RFC 854 Telnet、RFC 958 NTP、RFC 1591 DNS(クライアントのみ)、RFC 1908 SNMPv2c、RFC 2068 HTTP、RFC 2131 DHCPクライアント、RFC 2732 URL内のリテラルIPv6アドレスのフォーマット、RFC 3315 DHCPv6クライアント、RFC 3513 IPv6アドレス設計、RFC 3596 DNSv6、RFC 4443 ICMPv6、EIA/TIA RS232/422/485| 構成機器 IP30メタル 消費電力 【フル負荷時】12VDC:0.419A(5.1W) / 24VDC:0.227A(5.4W) / 48VDC:0.136A(6.5W) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 32×87.8×135 信号形式 RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND|RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|4線式 RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND|2線式 RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND 機能 Web管理、Telnetコンソール管理、WindowsベースのVCOMユーティリティによる管理、PLANET Smart Discoveryユーティリティ|IPバージョン IPv4およびIPv6|動作モード:TCPサーバー、TCPクライアント、UDPクライアント、仮想COM(Virtual COM)、RFC2217、Telnetサーバー、ペア接続 - リモート(スレーブ)、ペア接続 - ローカル(マスター)|仮想COMユーティリティ対応プラットフォーム Windowsのみ:Windows XP、Windows Server 2003、Windows 7、Windows Server 2008、Windows 8(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows Server 2012(最新バージョンのWinPcapのインストールが必要)、Windows 10|アラート:内蔵ブザーおよびRTC|セキュリティ:最大4つのアクセス可能なIPアドレスホスト/レンジを許可|SNMP MIBs:RFC1213 MIB-II、RFC1317 RS232ライクMIB インターフェース 【イーサネット】規格 10/100BASE-TX|距離 100m|スイッチアーキテクチャ ストアアンドフォワード方式|アドレステーブル 1Kエントリ|ESD保護 6kV|サージ保護 2kV ビット 【ストップビット】1、1.5、2、【データビット】5、6、7、8 取付け方法 DINレール取付、壁掛け取付 使用環境条件 動作温度:-40 ~ 75℃|保存温度:-40 ~ 85℃|湿度:5 ~ 95%(結露なきこと) 電源仕様 着脱式6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) フローコントロール制御 RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート 2 x DB9 プラグ、2 x RJ45 インジケータ システム: Power 1(電源1)、Power 2(電源2)、Fault(故障)、SYS(システム)|TPポート: Link/Active(リンク/アクティブ)|シリアルポート: Tx(送信)および Rx(受信) アラーム (電源障害時にリレー出力を1つ提供) アラームリレーの電流許容能力:DC24Vで1A データレート 50bps~921Kbps シリアルインタフェース 【規格】RS232 / RS422 / 4線式 RS485 / 2線式 RS485【データレート】50bps~921Kbps【データビット】5、6、7、8【パティタイプ】奇数、偶数、なし、スペース、マーク【ストップビット】1、1.5、2【フロー制御】RTS/CTS および DTR/DSR (RS232 のみ)、XON/XOFF【信号】RS232: TxD、RxD、RTS、CTS、DTR、DSR、DCD、GND / RS422: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【4線式】RS485: Tx+、Tx-、Rx+、Rx-、GND【2線式】RS485: データ A (+)、データ B (-)、GND【シリアルライン保護】2kV 絶縁保護 / 1kV(レベル2)【サージ保護】15kV ESD(静電気放電)保護
コンパクト産業用5ポート10/100/1000Tギガビットイーサネットスイッチ PLANET Technology 翌々日出荷
コンパクトなIP40金属筐体DINレール・壁面取付対応、制御盤内設置に最適-40~75℃の広温度範囲と3,000mの高地対応で過酷環境でも安定動作12~55V DC入力対応、冗長電源と逆極性保護機能搭載省エネ規格IEEE 802.3az対応
仕様 ●DIPスイッチ:Standardモード●EFT保護:6KV●アドレステーブル:2Kエントリ●スイッチングファブリック:10Gbps●スイッチ処理方式:ストアアンドフォワード●スループット(パケット毎秒):0.744Mpps/64バイト●ネットワークケーブル:10/100/1000BASE-T、Cat. 3、4、5、5e、6 UTPケーブル(最大100メートル)、EIA/TIA-568 100オームSTP(最大100メートル)●フロー制御:半二重通信のバックプレッシャー、全二重通信のIEEE 802.3xポーズフレーム●全ポートが10/100/1000Mbpsで最大100m通信可能|Extend:ポート1~4が最大250mまで延長可能(速度は10Mbpsに制限)●安定性試験:IEC 60068-2-32 (自由落下)、IEC 60068-2-27 (衝撃)、IEC 60068-2-6 (振動)●規制遵守:FCCパート15クラスA、CE セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、RJ45ダストキャップ、壁掛けキット 質量(g) 266 取付方式 DINレール取付け、ウォールマウント 電源(V) DC12~55、極性反転保護機能付き冗長電源 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数 5 消費電力(W) 最大0.55/放熱量:1.88 BTU(接続なし、電源投入時)|最大1.65/放熱量:5.63 BTU(イーサネットフルロード時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 30.2×76.1×100 保護等級 IP40メタル 構成 ポート:5×10/100/1000BASET RJ45 TP 自動MDI/MDI-X、オートネゴシエーション コネクタ 取り外し可能な4ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は電源2用) 動作温度(℃) -40~75 RoHS指令(10物質対応) 対応 ESD保護 6KV
産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2 PLANET Technology 翌々日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容 本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット 質量(g) 736 タイプ 【ハードウェアバージョン】1 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998 ポート数 4 スイッチ DIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択 出力 【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット 適合規格 FCC Part 15 Class A、CE 電源電圧 DC12~54V 構成機器 IP30アルミケース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 準拠規格 ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度(℃) -40~75 電源仕様 逆極性保護付き冗長電源 RoHS指令(10物質対応) 対応 ポート PoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート 最大出力電力 【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 1ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光1ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 436 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:1ポート 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ マルチモード
Giga 産業用スイッチングハブ SFP DC外部電源 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-Tポートと1000BASE-SX/LX/BX SFPポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
産業用スイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート マルチモード光SC 2ポート付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100Base-FXマルチモード光2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様 ハードウェアバージョン1 質量(g) 442 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x ポート数 100BASE-TX:4ポート、100Base-FXマルチモード光:2ポート 電源 DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 135×97×32 材質(ケース) IP30 メタル 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 ファイバータイプ マルチモード
スイッチングハブ ギガビット5ポート SFP1ポート付 専用ACアダプタ付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート 質量(g) 398 電源 DC5V 1A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 162×102×28 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応) 対応 仕様 ハードウェアバージョン1 材質(ケース) メタル 取付け方法 デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式 専用ACアダプタ 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ 100BASE-TX 4ポート SFP 1ポート af/at PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX 4ポート、100BASE-FX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 100BASE-TX:4ポート、100BASE-FX SFP:1ポート 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g) 598 出力(W) 最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 50×85.1×135 仕様 ハードウェアバージョン3 電源 DC12~54V 材質(ケース) IP40 メタル 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
スイッチングハブ 100BASE-TX 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
100BASE-TX を持つファストイーサネットスイッチングハブ。
材質 メタル 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 440×140×44 材質(ケース) メタル 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 18ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(g) 1810 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 280×180×44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン1 出力(W) 最大185 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
PoEスイッチングハブ ギガビット 24ポート SFP2ポート 電源内蔵 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
出力(W) 最大250 対応 IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24 ポート数 1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース) メタル 質量(kg) 2.44 電源 AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 441 x 207 x 44 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様 ハードウェアバージョン5 取付け方法 デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50
産業用PoEスイッチングハブ 802.3bt ギガ6ポート SFP 2ポート PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-T 6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE802.3bt PoE++対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数 1000BASE-T:6ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.1p 質量(g) 777 出力(W) 最大240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 56×86.1×135 仕様 ハードウェアバージョン2 電源 DC48~54V 材質(ケース) IP30 アルミニウム 対応 IEEE 802.3bt PoE++:ポート1~4 取付け方法 DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式 着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) -40~75
スイッチングハブ ギガビット 電源内蔵 メタル筐体 専用ACコード付 PLANET Technology 3日以内出荷
1000BASE-Tポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
材質 メタル 規格 IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 電源 AC100~240V 材質(ケース) メタル 電源供給方式 専用ACコード RoHS指令(10物質対応) 対応 動作温度範囲(℃) 0~50