産業用エクステンダー 4ポート10/100/1000T 802.3at PoE+からVDSL2PLANET Technology翌々日出荷
VDSL2とPoE+機能を備えたギガビットイーサネットスイッチ。ポートあたりに最大30.8W給電可能で、PoE合計予算は120W。RJ11/BNC接続で音声とデータを同時伝送可能。CO/CPEモード切替や帯域/SNR設定も可能。DINレール設置対応で産業用途に最適。
セット内容本体、QRコードシート、DINレールキット、BNCダストキャップ、RJ11ダストキャップ、RJ45ダストキャップ、ウォールマウントキット質量(g)736タイプ【ハードウェアバージョン】1規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.1p、ITU-T G.993.1 VDSL、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2 VDSL2、(Profile 17a/30a/35bサポート)、ITU-T G.993.5 G.Vectoring & G.INP、ITU-T G.998ポート数4スイッチDIP-1:COモードまたはCPEモードの選択|DIP-2:G.INPモードまたはインターリーブモードの選択|DIP-3:バンドプロファイルの選択(非対称または対称)|DIP-4:SNR(信号対雑音比)12dB または 8dB の選択出力【PoE】各ポートあたり DC54V、最大30.8ワット適合規格FCC Part 15 Class A、CE電源電圧DC12~54V構成機器IP30アルミケース寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135準拠規格ADSL2 / ADSL2+ 規格に対応、ITU G.992.3(G.dmt.bis)、ITU G.992.5(G.dmt.bisplus)、通信速度:最大24Mbps、VDSL-DMT、ITU-T G.993.1(VDSL)、ITU-T G.997.1、ITU-T G.993.2(VDSL2、プロファイル17a / 30a / 35b対応)、ITU-T G.993.5(G.vectoring)、ITU-T G.998、G.INP取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-40~75電源仕様逆極性保護付き冗長電源RoHS指令(10物質対応)対応ポートPoE+入力 10/100/1000BASE-T RJ45 x4ポート、BNCメス型イーサネット同軸ポート x1ポート、RJ11 VDSL2 RJ11メス型電話ジャック x1ポート最大出力電力【PoEバジェット】DC 12V時:60ワット|DC 24V時:100ワット|DC 48~54V時:120ワット
802.3bt PoE++エクステンダーPLANET Technology3日以内出荷
1ポート802.3btから1ポート802.3btへのギガビットPoE++エクステンダー。POE-E301はギガビットイーサネットデータとIEEE 802.3bt/802.3at/802.3af PoEの伝送距離を、標準100mまで延長可能です。POE-E301は、802.3bt PoE++入力ポートから最大95WのPoE電力を得ることができ、出力ポートは最大65Wの電力を供給することができます。
仕様●DIPスイッチ:PoE給電オプション BT/UPOE●PoE入力:DC50-56V 最大95W●PoE入力 RJ45:1●PoE出力:DC55V 最大65W PoEバジェット●PoE出力 RJ45:1●ハードウェアバージョン:1●筐体:メタル規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント動作温度(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応データレート10/100/1000Mbps
1000BASE-LX対応SFPモジュール 20kmPLANET Technology当日出荷
1000BASE-LX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-LX機能DDM機能あり波長(nm)1310コネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応伝送距離20km動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
1000BASE-SX対応SFPモジュールPLANET Technology3日以内出荷から5日以内出荷
1000BASE-SX準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-SX機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプマルチモード
ロングリーチPoEエクステンダーキットPLANET Technology3日以内出荷
構成品はLRP-101UH:1ポートの10/100TX PoE PD + 1ポートUTPロングリーチPoEインジェクタと、LRP-101UE:1ポート10/100TX PoE PSE + 1ポートUTPロングリーチPoEエクステンダーです。
仕様(筐体)メタル、PoE入力:DC48~56V、PoE入力 RJ45:1、PoE出力:最大DC56V 600mA、PoE出力 RJ45:1、PoE給電タイプ:LRP-101UH: エンドスパン+ミッドスパン、ハードウェアバージョン:1取付方式ウォールマウント可能、DINレール取付け(オプションキット要)規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×70×26動作温度(℃)-0~50RoHS指令(10物質対応)対応データレート100Mbps
10GBASE BiDi対応SFPモジュールPLANET Technology3日以内出荷
10GBASE BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85ファイバータイプシングルモード
1000BASE-BX対応SFPモジュールPLANET Technology3日以内出荷
1000BASE-BX BiDi準拠のSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3z 1000BASE-BX機能DDM機能ありコネクタ1芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
10GBASE対応SFPモジュールPLANET Technology当日出荷から3日以内出荷
10GBASEのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格IEEE 802.3ae機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
2.5G SFPモジュールPLANET Technology3日以内出荷
2500BASE-XのSFPモジュール。-40℃~85℃の環境でも動作可能。
規格2500BASE-X機能DDM機能ありコネクタ2芯LC/UPCRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~85
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダー 2ポート出力PLANET Technology当日出荷
1ポートPoE+から2ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
仕様ハードウェアバージョン2質量(g)258規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3atポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート出力最大25W DC44~55V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×77×28材質(ケース)メタル入力最大30.8W DC52~56VインターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at取付け方法ウォールマウント可能通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~50
産業用IP67 PoE++エクステンダー 2ポート出力PLANET Technology当日出荷
IP67準拠、1ポート802.3bt PoE++から2ポート802.3bt/at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3btインターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3bt質量(g)339出力最大60W DC50~55V IEEE 802.3af PoE入力は非対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94取付け方法ウォールマウント可能仕様ハードウェアバージョン3ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:2ポート材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース入力最大95W DC52~57V通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
産業用PoE++エクステンダー 4ポート出力 802.3bt ギガビットPLANET Technology4日以内出荷
1ポート802.3bt PoE++から4ポートIEEE 802.3at ギガビットPoEへの産業用PoEエクステンダー。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3az、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt質量(g)430入力最大95W DC50~57V寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87.8×135取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント仕様ハードウェアバージョン4ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:4ポート出力各ポート最大30.8W DC44~55V材質(ケース)IP30 メタルインターフェースPoE inポート:IEEE 802.3bt、PoE out各ポート:IEEE 802.3at通信速度10/100/1000MbpsRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-40~75
IEEE 802.3at対応ギガビットPoE+エクステンダーPLANET Technology(1件のレビュー)3日以内出荷
1ポートPoE+から1ポートIEEE 802.3atギガビットへのPoEエクステンダー。
入力最大30.8W DC48~56V出力最大25W DC44~52V規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at通信速度10/100/1000Mbps質量(g)189材質(ケース)メタル取付け方法DINレール取付け、ウォールマウントRoHS指令(10物質対応)対応仕様ハードウェアバージョン2ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、PoE出力 RJ45:1ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94 x 70 x 26インターフェースPoE inポート:IEEE 802.3at、PoE out各ポート:IEEE 802.3at動作温度範囲(℃)-10~60