86件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2、【電源供給方式】DC外部電源、【ESD保護】6KV、【EFT保護】6KV、【スイッチ処理方式】ストアアンドフォワード、【アドレステーブル】1Kエントリ、【共有データバッファ】448Kビット、【フロー制御】全二重時はIEEE 802.3x Pause フレーム/半二重時はバックプレッシャー、【スイッチファブリック】1Gbps、【スループット(パケット/秒)】0.74Mpps@64バイト、【ネットワークケーブル】10/100BASE-TX Cat. 3、 4、 5、 5e、 6 UTPケーブル(最大100m)、EIA/TIA-568 100-ohm STP(最大100m)、【安全性テスト】IEC 60068-2-32 (自由落下)/IEC 60068-2-27 (衝撃)/IEC 60068-2-6 (振動) 質量(g)255 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p Class of Service、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数5ポート×10/100BASE-TX RJ45 TP auto-MDI/MDI-X、オートネゴシエーション 消費電力(W)最大1.1/3.77BTU(接続なしで電源オン)、最大2/6.86BTU(イーサネットフルロード) 電源12~48V DC、逆極性保護機能付き冗長電源、24V AC電源サポート 適合規格FCC Part 15 Class A 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×104×30 材質(ケース)IP30 メタル 保管温湿度範囲-40~75℃/5~95%(結露なし) 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント LEDシステムと電源用の3つのLED:緑:DC電源1、緑:DC電源2、赤:電源アラーム、各LANポート用の1つのLED:緑:10/100Mbps LNK/ACT 動作湿度(%)5~95% 電源仕様取り外し可能な6ピン端子台(ピン1/2 は電源1用、ピン3/4 は障害アラーム用、ピン5/6 は電源2用) RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供(アラームリレーの電流容量: 1A@DC 24V) 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

100BASE-TX 6ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:6ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)499 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大60 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)252 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:5ポート 電源DC9~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×104 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

1000BASE-T 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:10ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1205 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 材質メタル 出力(W)最大120 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷

PLANET Technology産業用PoE+インジェクター
エコ商品
産業用シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)489 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、DATA+POWER出力RJ45 STP:1ポート 出力DC54V:最大30W 電源DC12~48V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

100BASE-TX 5ポート、IEEE 802.3af/at PoE+対応 産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4 質量(g)596 出力(W)最大120 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、QoSによるPROFINETトラフィック・パススルー ポート数100BASE-TX:5ポート 電源DC12~54V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

100BASE-TX 10ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:10ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1230 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×43 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 出力(W)最大120 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1000BASE-T 18ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:18ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)1810 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大185 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷

1000BASE-T 5ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート 材質(ケース)IP30 メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 質量(g)430 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40~75 仕様ハードウェアバージョン5 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 電源DC9~48V、AC24V 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)300 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数100BASE-TX:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×115×41 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

産業用2ポートマルチギガビットIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×70×115 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント ポート数DATA入力+PoE出力:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用IP67シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)339 出力DC55V時 802.3bt PDに対して最大60W、802.3at PDに対して最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力 RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

1000BASE-T 16ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)743 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:16ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
37,980 税込41,778
3日以内出荷

100BASE-TX 4ポート、100Base-FX SFP 2ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:4ポート、100Base-FX SFP:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×97×32 質量(g)442 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 動作温度範囲(℃)-40~75 仕様ハードウェアバージョン1 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x 電源DC12~48V 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン3 質量(g)720 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1ad、IEEE 802.1X、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3ah、IEEE 802.1ag、IEEE 1588、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、FRC 3810、ITU-T G.8032、ITU-T Y.1731 ポート数1000BASE-T:8ポート、100/1000/2500BASE-X SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86.1×135 材質(ケース)IP30 アルミニウム 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

100BASE-TX 8ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)428 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数100BASE-TX:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
9,898 税込10,888
当日出荷

産業用2ポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×70×105 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力RJ45:2ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100BASE-TX 16ポート、1000BASE-T 2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFPコンボポート 1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:16ポート、1000BASE-T:2ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(ポート17は共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)1800 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×180×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン1 出力(W)最大180 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

産業用IP67準拠IEEE 802.3bt PoE++スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 質量(g)424 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力2ピン端子ブロック 出力DC12V 5A 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 入力4ペア802.3at PoE+および802.3bt PoE++: DC52~56V、802.3at PoE+: DC48~56V 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
19,980 税込21,978
3日以内出荷

産業用4ポートIEEE 802.3bt PoE++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bt 出力802.3bt PDへ最大: 95W、レガシー・パワードPDへ最大: 60W、802.3at PDへ最大: 36W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87.8×135 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力+PoE出力 RJ45:4ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

産業用シングルポートIEEE 802.3bt PoE ++インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at、IEEE 802.3bz、IEEE 802.3bt 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 仕様ハードウェアバージョン5 ポート数DATA入力 RJ45 STP:1ポート、PoE出力 RJ45 STP:1ポート 材質(ケース)IP30 メタル 通信速度10/100/1000/2500/5000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 出力(W)最大240 仕様ハードウェアバージョン2 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~8 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
46,980 税込51,678
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1000BASE-T 8ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン4 質量(g)476 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
25,980 税込28,578
当日出荷

100BASE-TX 5ポートを持つ産業用ファストイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)400 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az ポート数100BASE-TX:5ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
9,298 税込10,228
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能なIEEE 802.3at PoE+スプリッター
仕様(筐体)プラスチック、DATA出力 RJ45 STP:1、DC出力プラグコネクタ:1、PoE入力 RJ45 STP:1、Power入力:IEEE 802.3at DC52~56V、Power出力:DC12V/24V(調整可能)、ハードウェアバージョン:2 取付方式ウォールマウント可能 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×25 動作温度(℃)0~50 RoHS指令(10物質対応)対応 データレート10/100/1000Mbps
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-X SFP 1ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-X SFP:1ポート 質量(g)398 電源DC5V 1A 外部電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)162×102×28 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az RoHS指令(10物質対応)対応 仕様ハードウェアバージョン1 材質(ケース)メタル 取付け方法デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式専用ACアダプタ 動作温度範囲(℃)0~50
1台
8,498 税込9,348
3日以内出荷

100BASE-TX 16ポートを持つファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:16ポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)1.3 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×140×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン9 材質メタル 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

PLANET Technology産業用IP67 PoE+インジェクター
エコ商品
産業用IP67シングルポートIEEE 802.3at PoE+インジェクター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 質量(g)339 出力DC54V:最大30W 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×43.8×72.94 取付け方法ウォールマウント可能 仕様ハードウェアバージョン1 ポート数DATA入力 RJ45:1ポート、DATA+DC出力RJ45:1ポート 電源DC24~56V 材質(ケース)P67準拠IK10アルミケース 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

DC12V/24V出力電圧切替が可能な産業用IEEE 802.3at PoE+スプリッター。
規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3at 質量(g)421 出力DC12V/24V 最大2A(調整可能) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87.8×32 仕様ハードウェアバージョン2 ポート数PoE入力 RJ45:1ポート、DATA出力 RJ45:1ポート、DC出力4ピン端子ブロック 材質(ケース)IP30 メタル 入力802.3at PoE DC48~56V 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 通信速度10/100/1000Mbps RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
20,980 税込23,078
当日出荷

1000BASE-T 5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 1ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:5ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:1ポート(100BASE-FX SFPと互換性あり) 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p 質量(g)623 出力(W)最大120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×86×135 仕様ハードウェアバージョン2 電源DC12~54V 材質(ケース)IP40 メタル 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~4 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
39,980 税込43,978
3日以内出荷

1000BASE-T 24ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:24ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)2.79 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン4 出力(W)最大240 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~24 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン2 質量(g)472 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、IEEE 802.3az、RFC 768、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710、RFC 3810、ITU G.8032 ERPS Ring ポート数1000BASE-T:8ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×87×32 材質(ケース)IP30 メタル 機能管理機能あり 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
33,980 税込37,378
当日出荷

8個の10/100/1000BASE-Tポートと2個のGigabit SFPスロットを提供。リンクアグリゲーション、IGMP、QoS、CLIなどの機能を備え、重要なビジネスアプリケーションの可用性を向上させます。
材質メタル 取付方式デスクトップ、ラックマウント 電源(V)AC100~240 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3z、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.1p Class of Service、IEEE 802.1Q、RFC 783、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112 IGMP v1、RFC 2236 IGMP v2 ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 接続方式1000BASE-T/1000BASE-X SFP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×150×44 機能管理:最大16VLANグループ、DHCPスヌーピング対応 動作温度(℃)0~50 電源供給方式電源内蔵(ACコード付属 3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
16,980 税込18,678
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)540 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:8ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP:2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×87×135 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
26,980 税込29,678
3日以内出荷

1000BASE-T 16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
仕様ハードウェアバージョン1 質量(g)745 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.1p ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP: 2ポート 電源DC12~48V、AC24V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×107×152 材質(ケース)IP30 メタル 取付け方法DINレール取付け、ウォールマウント 電源供給方式着脱式6ピン端子台 RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)-40~75
1台
41,980 税込46,178
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032 電源DC48~56V 冗長電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×134 入力電源着脱式3ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1000BASE-T 16ポート、1000BASE-X SFP 2ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:16ポート、1000BASE-X SFP:2ポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)2.55 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×208×44 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at 仕様ハードウェアバージョン2 出力(W)最大240 対応IEEE 802.3at PoE+:ポート1~16 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

100BASE-TX 24ポート、1000BASE-T 1ポート、1000BASE-X SFPコンボポート1ポートを持つ、IEEE 802.3at PoE+対応ファストイーサネットスイッチングハブ。
ポート数100BASE-TX:24ポート、1000BASE-T:1ポート、1000BASE-X SFP:1ポート(ギガポートと共用) 材質(ケース)メタル 質量(g)2612 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×200×45 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3af、IEEE 802.3at、IEEE 802.3z 仕様ハードウェアバージョン3 出力(W)最大190 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

1000BASE-T 8ポートを持つギガビットイーサネットスイッチングハブ。
ポート数1000BASE-T:8ポート 材質(ケース)メタル 質量(g)428 電源AC100~240V 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)168×93×32 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン3 材質メタル 取付け方法デスクトップ、ウォールマウント 電源供給方式専用ACコード RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50
1台
7,998 税込8,798
3日以内出荷

ギガビットイーサネットスイッチングハブは、16ポートのRJ45 10/100/1000Mbpsポートを提供し、高速なネットワーク接続を実現します。16ポートは、接続されたデバイスの適切な伝送速度および半/全二重モードを自動的に識別して決定することができ、9Kジャイアントフレーム機能をサポートしています。そのため、GSW-1601は、バックボーンや高性能サーバーに接続するセキュアなトポロジーで、大量のデータ伝送を処理することができます。
ポート数16×10/100/1000BASE-T MDI/MDIXポート 材質(ケース)メタル 質量(kg)1.6 消費電力(W)7.6 電源100~240V AC、0.15A、50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440 x 180 x 44 スイッチング方式ストアアンドフォワード 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x、IEEE 802.3az 仕様ハードウェアバージョン9 セット内容本体、QRコードシート、専用ACコード、ラックマウント用ブラケット 材質メタル 適合規格FCCパート15クラスA、CE 相対湿度5%~95%(結露しないこと) 取付け方法デスクトップ、ラックマウント 電源供給方式専用ACコード付属(3Pプラグ) RoHS指令(10物質対応)対応 動作温度範囲(℃)0~50 放熱量(W)7.6
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • lan口