2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1000BASE-T 8ポートを持つIEEE 802.3at PoE+対応 産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。フラットタイプデザイン。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能。802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能
仕様(筐体)IP30 メタル、1000BASE-T:8、IEEE 802.3at PoE+対応:ポート1~4、PoEバジェット:最大144W、ハードウェアバージョン:2 取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 規格IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.3x、IEEE 802.3ad、IEEE 802.1D、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IEEE 802.1p、IEEE 802.1Q、IEEE 802.1x、IEEE 802.1ab、RFC 768、RFC 783、RFC 793、RFC 791、RFC 792、RFC 2068、RFC 1112、RFC 2236、RFC 3376、RFC 2710 、RFC 3810、ITU G.8032 電源DC48~56V 冗長電源 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×25×134 入力電源着脱式3ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
35,980 税込39,578
3日以内出荷

1000BASE-Tポート、1000BASE-SX/LX/BX SFP 2ポートを持つ産業用マネージドギガビットイーサネットスイッチングハブ。IPv6/IPv4デュアルスタック管理、Telnet、SNMP管理機能、802.1Q VLANタギング、MSTP、IGMPスヌーピング機能を備えています。
取付方式DINレール取付け、ウォールマウント 電源デュアルDC9~48V 冗長電源、AC24V 入力電源着脱式6ピン端子台 動作温度(℃)-40~75 RoHS指令(10物質対応)対応 アラーム停電時に1つのリレー出力を提供 1A DC24V
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード