金象 土壌調査専用小径穴掘り金象印予約販売
スチール製土壌調査専用小径穴掘り。深さ1mの状態でハンドル開き寸法(外寸)を150mmで設計していますので、ハンドル部が穴の壁周りに接触せずに掘り進めることができます。
用途土壌調査用として地表から約1mの深さにある土壌を採取するために小径の深穴を掘る作業や、土壌調査の作業として150mm前後のコアドリルで土間を深さ約20~30cmの穴を掘り、その下の土壌を採取する際に。材質頭部/スチール、柄部/スチール鋼管、手元栓/樹脂(PE)全長(mm)1400質量(kg)4.4穴径(Φmm)100ハンドル径(Φmm)31.8頭部長(mm)303刃先幅寸法(mm)頭部:80開口部(mm)頭部刃先:85頭部板厚(mm)1.6