「木用」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
かき寄せ部に弾力のある鋼線を使用しています。
用途落ち葉やゴミ、植木の刈込後の収集作業。除草後の鳴らし作業に。
全長(mm)1635
先幅(mm)210~460
質量(g)750
材質(柄部)天然木
材質(頭)鋼線
爪数18(本)
1個
¥2,598
税込¥2,858
3日以内出荷
除雪作業、畜産関係など、すくう作業に最適です。
頭部(すくい部)にアルミ合金を採用し軽量。
頭部はアルミニウム合金5052を使用し、耐食性があり耐磨耗性に優れています。
用途除雪作業、畜産関係など
トラスコ品番851-0948
種別角形
材質【頭部】アルミ合金、【柄部】天然木、【握り部】樹脂
長さ(mm)(頭部)300
全長(mm)965
質量(g)950
板厚(mm)(頭部)2.0
先幅(mm)(頭部)255
肩幅(mm)(頭部)230
1本
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途家庭園芸、アウトドアや狭い場所での作業に、携帯用として
トラスコ品番152-3537
全長(mm)420
質量(kg)0.5
刃先形状丸形
1本
¥2,498
税込¥2,748
翌々日出荷
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業用に最適。
・強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
・厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
・小判型。
用途・木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。
・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
質量(kg)1.5
種類掛矢(カケヤ)
柄長さ(mm)600
頭部長(mm)150
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
3本爪タイプ/頭部は焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)、焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています/刃先に向かってロール鍛造仕上げ/木柄は丈夫で使うほどに手になじむ厳選された樫材を採用しています
用途硬い土、未開墾地の掘り起こし作業や根起こし作業、畑や果樹園等の農作業に適します
材質頭部:スチール/柄部:天然木
全長(mm)1200
質量(kg)1.9
頭部長(mm)205
先幅(mm)165
1本
¥5,198
税込¥5,718
3日以内出荷
頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです。かき寄せ作業に適しています。
四本爪タイプ・小判型。
用途・土の反転作業。
・ならし作業。
・砂利等のかき寄せ作業。
全長(mm)1050
先幅(mm)(頭部)170
適合交換用柄:商品番号93611 販売用家庭鍬柄
質量(kg)1.12
板厚(mm)(頭部)6.0
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
頭部長(mm)185
爪長さ(mm)120
1個
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
厳選樫材使用で丈夫。
用途金象印掛矢八角樫105・120・135・150柄共、金象印掛矢丸胴樫105・120・135・150柄共用替柄です。
トラスコ品番853-4586
材質天然木
形状柄部:(頭部側)角、(手元側)小判
寸法(mm)柄部:(頭部側)36×26、(手元側)30×24
全長(mm)900
質量(g)600
1本
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
先端部にポリカーボネートを使用しているので、丈夫で長持ちします
用途エサやり、飼料すくい、フンの処理等に適します
材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木
寸法(mm)全長:1180/先幅:340/頭部長さ:410
質量(kg)0.9
1丁
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
4960517072562アスファルト平レーキの替柄です。
全長(mm)1500
材質天然木
質量(g)700
直径(mm)30
1個
¥2,498
税込¥2,748
欠品中
爪部はスチール製の14本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1560
質量(g)1200
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数14(本)
頭部高さ(mm)90
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
根こそぎ雑草を刈る強力タイプの草削り。土が抜けやすい形状で、抵抗が少なく作業ができます。刃先は板厚2.3mmの炭素鋼を使用しており、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)。焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。根のしっかり張った雑草の除草作業でも活躍します。
用途畑やお庭の除草作業に。
材質頭部/スチール、柄部/天然木
長さ(mm)頭部:165
全長(mm)1385
質量(kg)1.1
高さ(mm)刃部:50
刃幅(mm)155
板厚(mm)刃先部:2.3
1本
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
削り取る作業に最適。頭部に焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途床面に付着したガム等の汚れや、コンパネ等に付いたコンクリート等を削り取る作業に。
材質頭部/スチール、柄部/天然木
全長(mm)560
質量(g)400
頭部長(mm)102
先幅(mm)頭部:70
頭部板厚(mm)3.2
1本
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
爪部はスチール製の12本爪タイプ。清掃、整地作業に最適です。
用途除草ごの集草作業。整地作業に
全長(mm)1430
質量(g)955
材質(柄部)天然木
材質(頭)スチール
爪数12(本)
頭部高さ(mm)95
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
1個
¥699
税込¥769
3日以内出荷
・花壇での作業や年配者・女性の方にはとても使いやすい大きさです
・頭部はサビに強いステンレスを使用
用途花壇、菜園などの耕作作業
全長(mm)600
頭部幅(mm)95
頭部高さ(mm)130
質量(g)560
材質(柄部)天然木
材質(頭)ステンレス
1個
¥3,298
税込¥3,628
3日以内出荷
用途エサやり、飼料まとめ等に適します。地面との摩擦により生じる音が静かなので、牛等に与えるストレスを軽減します
材質頭部材質:樹脂/柄部材質:天然木
寸法(mm)全長:1370/頭部高さ:288/先幅:495
質量(kg)1.2
1丁
¥1,998
税込¥2,198
7日以内出荷
関連キーワード